NEWパントルクBENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥149,800税込¥164,780
1缶(200L)
8日以内出荷
高度精製鉱油に厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。
高度精製鉱油に酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間ご使用になれます。
変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途輸送機械用流体変速機。ディーゼル機関車、大型バス、トラックなど。
建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。
運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。
産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。
船舶の甲板機械用流体変速機。
しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。
鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。色(ASTM)L1.5密度(g/cm3 at15℃)0.863引火点(℃)189流動点(℃)-40動粘度(mm2/s)18.39(40℃)、4.129(100℃)粘度指数129酸価(mgKOH/g)1.36危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性