絞り込み
ブランド
  • トヨタ(2)
  • 色ピンク系(1)
  • 色レッド系(2)
タイプ
  • 希釈して使用(2)
内容量(L)
  • 2(2)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -50(2)
  • その他(2)
希釈倍率
  • 0.3
  • 0(2)
  • 0.3~0.6(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ピンク系
ピンク系(1)
レッド系
レッド系(2)
トヨタ スーパーLLC トヨタトヨタ スーパーLLCトヨタ(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(2L)
当日出荷
従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分エチレングリコール、防錆剤凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-タイプ希釈タイプ希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度ピンク容量(L)2引火点(℃)126密度(g/cm3)1.126危険等級凍結温度(℃)-15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2LAPI該当なしSAE該当なし危険物の性状水溶性
タクティ LLC トヨタタクティ LLCトヨタ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(2L)
欠品中
腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
成分エチレングリコール、防錆剤凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-タイプ希釈タイプ希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度容量(L)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
LLC(クーラント)