カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- JTC(1,256)
- KTC(352)
- KOTO(290)
- HASCO(153)
- エスコ(134)
- ハゼット(104)
- 日平機器(89)
- REX(レックス)[自動車用品](66)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(49)
- SIGNET(シグネット)(48)
- FPC(46)
- TIPTOP(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- TRUSCO(37)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- KUKKO(クッコ)(36)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 11ページ目
11ページ目: 整備工具・収納

オイルフィルターレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)差込角(mm)12.7
ステアリングプーラー
トップ工業(6件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷愛車のステアリング抜きに使用範囲(mm)32~62アズワン品番64-6807-68ねじサイズ(押しねじ/六角)14mmRoHS指令(10物質対応)対応
T形ドラムリムーバー
KTC(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
ブレーキスプリングフッカー
KOTO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー
HASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
プラグレンチ
KTC(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1本で2種類のスパークプラグに適用できます。トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法L(mm)115寸法S1(mm)16(六角)寸法S2(mm)20.8(六角)
ホイールナット専用ロングソケット
KTC(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。寸法L(mm)180寸法D2(Φmm)24差込角(sq.)12.7
ホイールナット専用ソケット
KTC(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。質量(g)200寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)22差込角(sq.)12.7
クリップクランププライヤ(ロックピン引抜きタイプ)
KTC(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)質量(g)145寸法L(mm)196寸法T(mm)9寸法W1(mm)25寸法W2(mm)53
オイルパンシールカッタ
KTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。トラスコ品番807-0693質量(g)180寸法L(mm)78寸法D(mm)70寸法S1(mm)48寸法S2(mm)24
ろ紙交換用オイルフィルタレンチ
KTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
マルチピンチャー
イスコ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に全長(mm)130質量(g)57.5くわえ幅(mm)最大43
リレーテスターセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。電源(V)12/24対応
14100396 スタンダードJAW Pincers
オエティカ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5色青質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。 傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。差込角(mm)9.5[3/8]
ブレーキシュースプレッダー
JTC(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。寸法(mm)差込6.3×14使用範囲(mm)18~105RoHS指令(10物質対応)対応
シートカバー 使い捨て(リア用)
マルエム(自動車用品)¥12,980税込¥14,2781箱(200枚)当日出荷大判のシートで座席・トランク等に敷いて汚れの付着を防ぎます。 取り出しやすいティッシュ式です。用途リアシート用養生カバーRoHS指令(10物質対応)対応
虫廻し(バルブコア廻し) VT-30
TIPTOP¥549税込¥6041本当日出荷【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。用途バルブコア取り付け・取り外しに最適締付トルク(N・m)0.36
クラッチディスクセンター出し
JTC(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷スズキ用10mm対応!用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式シリンダーリークテスター
JTC¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーター&キャップテスター
JTC¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンセパレーター
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)28刃幅(mm)47
マグネット付パーツトレイ角型スモール
KTC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。トラスコ品番373-9376材質SUS430寸法(mm)240×140×42質量(g)700板厚(mm)0.5磁力約1000ガウス
2ウェイプラグレンチ
KITACO(21件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
BROWN リムーブツール小
BROWN(ブラウン/平井工具)(15件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどにトラスコ品番381-9965幅(mm)80全長(mm)175質量(g)74軸長(mm)80口径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディバーロング
KTC¥6,998税込¥7,6981本当日出荷貫通タイプです。用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。 拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。 抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。 オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。トラスコ品番383-7661質量(g)800寸法L(mm)600寸法T(mm)10寸法W(mm)19
ホイールキャップレンチ
KTC(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。用途自動車用ホイールキャップの取り外しトラスコ品番821-7798質量(g)200寸法L(mm)350寸法a(mm)1.3寸法D(mm)40寸法l(mm)215寸法b(mm)20
ドレンプラグソケット
KTC(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7























































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)




![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)