17ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットツールホルダー SK11

    マグネットツールホルダー

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    両面強力マグネットでツールをホールドします。ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホールドします。ハンドル付きで、ツールをホールドしたまま持ち運びが可能です。
    用途道具の収納・固定。仕様ハンドル付き
  • ハブボルトクリーナーセット 長輝ライトテック

    ハブボルトクリーナーセット

    長輝ライトテック
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。
    用途車のハブクリーニングに。セット内容先端部×2個・本体寸法(mm)110×50×50質量(g)194タイプ本体・ブラシセットソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)適合工具電動ドリル
  • クイックホイールガイドピン KTC

    クイックホイールガイドピン

    KTC(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落を防止する専用のガイドピン。ねじ込む必要がなく、ねじピッチを気にせずワンタッチで脱着が可能。ホイール取付け時の位置合わせが素早く行え、くぼみのある独自の形状がホイールの脱落を防止。
    用途ホイールボルト採用車のホイール取付け時の位置合わせやホイールの脱落の防止。全長(mm)125質量(g)90ねじピッチ(mm)対応:1.25,1.5,1.75ボルトホイール:M12
  • パネルリムーバー JTC

    パネルリムーバー

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
    用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
  • アルミホイールソケット 薄型 KTC

    アルミホイールソケット 薄型

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。仕様ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼タイプ薄肉差込角(sq.)12.7
  • 逆タップ JTC

    逆タップ

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JTC1542用
  • ショックスプレッダー JTC

    ショックスプレッダー

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
    用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
  • 作業用ニーパッド セーフラン安全用品

    作業用ニーパッド

    セーフラン安全用品
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    柔らかく程よい弾性のあるEVA素材で、膝をついた作業の負担軽減に効果的です。 衝撃吸収特性のある高品質EVA材で軽量ながら高耐久。 持ち運びに便利な持ち手があり、軽量で移動もラクラクです。
    用途自動車整備、農作業、ガーデニング、園芸、DIYなど、膝をついた作業時に。材質EVAブラック質量(g)約132サイズ(mm)約445x295x厚さ35アズワン品番65-1844-79持ち手寸法(mm)約125x25x厚さ35
  • 14100396 スタンダードJAW Pincers オエティカ

    14100396 スタンダードJAW Pincers

    オエティカ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
    用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内張りはがし BRIDGE[自動車用品]

    内張りはがし

    BRIDGE[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
    用途内張り、オーディオ周辺の取り外しに。セット内容210mm、220mm各1本、150mm2本長さ(mm)150/210/220
  • クリップリムーバブルプライヤー SIGNET(シグネット)

    クリップリムーバブルプライヤー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。全長(mm)235質量(g)195全幅(mm)87全高(mm)33最大口開き(mm)30爪厚さ(mm)先端:1.2-3
  • 85134 SG不織布クリーンネスシートカバー SIGNET(シグネット)

    85134 SG不織布クリーンネスシートカバー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    用途カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません 使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます 裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策に材質ポリプロピレン、袋:ポリエチレン幅(mm)800ホワイト高さ(mm)1570質量(g)82
  • RL-20ハンドグリップ 洲本整備機

    RL-20ハンドグリップ

    洲本整備機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    RL-20用ハンドグリップです。
  • ホールジョイントロックナットレンチ KTC

    ホールジョイントロックナットレンチ

    KTC
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    緩め専用レンチです。力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
    用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。厚さ(mm)6全長(mm)400アズワン品番65-2489-71
  • 内張りはがし スタンダード エーモン

    内張りはがし スタンダード

    エーモン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    幅広く使えるスタンダードタイプ
    用途ドアの内張り・ピラーカバー・クリップなどの取り外しに
  • バルブプライヤー CUSTOR(クストー)

    バルブプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
    全長(mm)121質量(g)31
  • プライバーセット(貫通) DEEN

    プライバーセット(貫通)

    DEEN
    10,000税込11,000
    1セット
    当日出荷
    貫通式のプライバーセットです。
    セット内容200、300、460、610mmの4本セット
  • タイヤレバー エーモン

    タイヤレバー

    エーモン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    2輪、4輪のタイヤ脱着工具
  • イージーパワーレンチ エーモン

    イージーパワーレンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。
    用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
  • マグネット・オイルドレンプラグツール CUSTOR(クストー)

    マグネット・オイルドレンプラグツール

    CUSTOR(クストー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します! 18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
    用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして全長(mm)220ワイヤー長(mm)140
  • 虫廻し(バルブコア廻し) VT-30 TIPTOP

    虫廻し(バルブコア廻し) VT-30

    TIPTOP
    549税込604
    1本
    当日出荷
    【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。
    用途バルブコア取り付け・取り外しに最適締付トルク(N・m)0.36
  • ローターポリッシャ KTC

    ローターポリッシャ

    KTC
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
    形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
  • コネクタープライヤ KOTO

    コネクタープライヤ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
    全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
  • SPACウォッシャーノズルクリーナー PIAA

    SPACウォッシャーノズルクリーナー

    PIAA(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ウオッシャーノズルの角度調整に最適。
    用途ノズルの目詰まりを解消します。
  • 作業用シートカバー ユニカー工業

    作業用シートカバー

    ユニカー工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える作業用シートカバー
    用途足元の汚れも防止するフロアエプロン付きです。整備される方にお勧めです。シルバーサイズフリー
  • ドライブシャフトブーツチェンジャー モノタロウ

    ドライブシャフトブーツチェンジャー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
    用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12販売区分業務用
  • エアー式シリンダーリークテスター JTC

    エアー式シリンダーリークテスター

    JTC
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
    プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエーター&キャップテスター JTC

    ラジエーター&キャップテスター

    JTC
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。
    適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
  • 低床クリーパー BAHCO(バーコ)

    低床クリーパー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番498-1235材質スチール他全長(mm)1040質量(kg)10全幅(mm)600全高(mm)120
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先端形状がスプーン状に大きいため、差込み隙間を広げてパネルなどを外すのに最適です。
    トラスコ品番759-5573質量(g)16
  • ロックリングプライヤ トップ工業

    ロックリングプライヤ

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
    用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。トラスコ品番779-6731材質Cr-V全長(mm)196質量(g)200種類スナップリングプライヤ頭部厚(mm)8.5トルク(N・m)35.5ハンドル幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応リング使用範囲(mm)20~80
  • マグネットフェンダーカバー SIGNET(シグネット)

    マグネットフェンダーカバー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1枚
    当日出荷
    マグネットが付いていて、車体に簡単に取り付け可能。 車体を傷つけにくい素材を採用しているので安心して使用できる。 フリーポケットが4個付いていて、工具などの収納に便利。
    寸法(mm)1070×570
  • プライバー ANEX

    プライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
    用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業にトラスコ品番494-2647材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)141軸長(mm)130先端幅(mm)10
  • 角型エキストラクター KOTO

    角型エキストラクター

    KOTO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
    セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
  • ベルトゆるめソケット KOTO

    ベルトゆるめソケット

    KOTO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
    質量(kg)0.12差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)70×50×30適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
  • 深底マグネットトレイ SIGNET(シグネット)

    深底マグネットトレイ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。深底タイプ
  • 交換用砥石 JTC

    交換用砥石

    JTC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    用途フロントのブレーキキャリパーに使用します。仕様JTC1422・E-SH3Bの交換用砥石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC(1件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1個
    当日出荷
    12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納