21ページ目: 整備工具・収納

5,202件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    JTRE310に使用可能なバッテリーパック。
  • ナットホイールブラシ M22 空研

    ナットホイールブラシ M22

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • カップ型オイルフィルタレンチセット KTC

    カップ型オイルフィルタレンチセット

    KTC
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    14個組。自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに使用します。2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応します。※2024年9月現在(特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。)このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。収納ケースには新設計のブロー成形樹脂ケースを採用。樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
    セット内容カップ型オイルフィルタレンチ×12、ろ紙交換用オイルフィルタレンチ×2、ケース付き質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×395×115ケース寸法(mm)W550×D380×H110
  • ミニメタルスキンウェッジツール CUSTOR(クストー)

    ミニメタルスキンウェッジツール

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自動車・電気製品・パネル工事等 多様な保守作業に!。使用に耐える極限まで薄く削り、磨かれた粘りに強いモリブデン鋼を使用。剣先は扱い最適なカーブ。パネル等、対象品に傷をつけづらい滑らかな曲面仕上げ
    長さ(mm)127質量(g)約50先端厚さ(mm)0.43
  • ホースリムーバーS 日平機器

    ホースリムーバーS

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
    全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
  • ステアリングホイールレベルアライメントツール JTC

    ステアリングホイールレベルアライメントツール

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    エーミングの必需品!! 。アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
    使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350
  • スカッフプレートカバー SIGNET(シグネット)

    スカッフプレートカバー

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止に。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止に。材質オモテ面/PU、ウラ面/ポリエステル、PVC(滑り止め)質量(g)164サイズ(mm)640×450
  • トルクレンチ ミニ Meltec(大自工業)

    トルクレンチ ミニ

    Meltec(大自工業)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    車のメンテナンスに!。オイル交換・ブレーキ整備・プラグ交換などの整備に。用途に応じて適正トルク値で締め付けが可能。差込角:9.5mm 。トルク測定範囲:19~110N・m。国内メーカー保証1年。収納ケース付き
    材質(本体)カーボンスティ―ル質量(g)800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370x35x33
  • 9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット JTC

    9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット

    JTC(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適!
    セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455ソケットサイズ(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22
  • マグネットツールトレイ SK11

    マグネットツールトレイ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付きます。スプレー缶の収納に最適です。底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。
    用途道具の収納・整頓。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×75×90
  • クリップ式プラグソケット SIGNET(シグネット)

    クリップ式プラグソケット

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
    全長(mm)65差込角(DR)3/8
  • サージアブソーバーケーブル アクソンデータマシン

    サージアブソーバーケーブル

    アクソンデータマシン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ブースターケーブルを用いてエンジン始動する際に発生するサージを吸収し車載電子機器の破壊を防止します。サージとは…バッテリーブースター等と放電したバッテリーを接続する際に発生するスパーク(サージ)は、高電圧が発生しており、時として車両の電子回路を損傷する原因となります。
    用途4輪車用サージアブソーバー(サージプロテクター)電圧(V)対象車両:DC 6/12/24ケーブル赤・黒 片側 約40cm(3.0sq)
  • マグネットトレー 磁短 SK(新潟精機)

    マグネットトレー 磁短

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
    用途ネジ、ビス、ステープルの保持。材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112吸着力(N)10(収納面4)磁束密度約0.06T
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(2個)
    当日出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
  • 高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ

    高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
    仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
  • ワイパーアームプーラー JTC

    ワイパーアームプーラー

    JTC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    2本爪で簡単にワイパーアームが取り外せます。
    用途バッテリー端子の取り外しにも最適です。
  • 自動車用ハンドルカバー TRUSCO

    自動車用ハンドルカバー

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ハンドルの握る部分のみをカバーします。2本のゴムでピッタリとフィットします。車両の移動時に便利です。
    用途輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5406材質ポリエチレン(PE)幅(mm)100厚さ(mm)0.035全長(mm)600透明
  • 自動車用フロアマット TRUSCO

    自動車用フロアマット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(50枚)
    当日出荷
    従来の紙製品と比較して丈夫です。ルールタイプでコンパクトです。
    用途車輌整備、塗装に。トラスコ品番206-5405材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ノンスリップポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045乳白縦(mm)530横(mm)420
  • ストラットナットソケットセット JTC

    ストラットナットソケットセット

    JTC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    国産車用
    用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
  • カップロケット JTC

    カップロケット

    JTC
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TA3331・JTC4655・JTC4655A用
  • タイヤ開き(PC用) TECH

    タイヤ開き(PC用)

    TECH
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    アルミニウム製で強度があります。
    用途乗用車用タイヤ等の内面修理の際に最適縦(mm)48横(mm)235
  • L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ) GEDORE

    L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)

    GEDORE
    819税込901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
    用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対辺形状:6角
  • エアーハンマー用ロッド3/8 KOTO

    エアーハンマー用ロッド3/8

    KOTO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
    全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
  • スリットソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
    トラスコ品番369-5816全長(mm)130差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)22対辺形状:12角
  • ドラムブレーキ調整ツール SIGNET(シグネット)

    ドラムブレーキ調整ツール

    SIGNET(シグネット)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
  • ドラムブレーキスプリングプライヤー SIGNET(シグネット)

    ドラムブレーキスプリングプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    用途ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。全長(mm)215質量(g)249全幅(mm)45全高(mm)16.4最大口開き(mm)130
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。
    用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
  • 大型車用クラッチセンターだし JTC

    大型車用クラッチセンターだし

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ20、25、27、30適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
  • クランクプーリーレンチ JTC

    クランクプーリーレンチ

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品 クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
    用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用差込角(mm)12.7適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09910-95010、09912-371010
  • フェンダーカバー(マグネット入り) DEEN

    フェンダーカバー(マグネット入り)

    DEEN
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷
    【法人導入事例】こちらの商品を元に、ホンダ系ディーラー様に特注品として納めました。
  • CL-368用・ボディホルダー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・ボディホルダー

    CUSTOR(クストー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
  • マグネット・オイルドレンプラグツール CUSTOR(クストー)

    マグネット・オイルドレンプラグツール

    CUSTOR(クストー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します! 18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
    用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして全長(mm)220ワイヤー長(mm)140
  • クランプツール SK11

    クランプツール

    SK11(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。作業がしやすい角度付きです。
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し用。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼色(グリップ)
  • 1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO

    1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)

    KOTO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
    内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
  • リレープライヤ KTC

    リレープライヤ

    KTC(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
    用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
    形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
  • フェンダーカバー KTC

    フェンダーカバー

    KTC
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    整備作業での車両保護用カバ- 4個のマグネットで、よりフェンダ-に装着しやすい。 樹脂製フェンダ-を採用した車両にも装着可能な脱落防止用ベルトを採用。 ボディに優しい素材を採用しショックを緩和。
    アズワン品番65-2490-39
  • マーキングペンシルバー TIPTOP

    マーキングペンシルバー

    TIPTOP
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
    全長(mm)140
  • ロッキングユニテンション FPC

    ロッキングユニテンション

    FPC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    首振りロングエクステンションバーにロッキング機構を付けました。取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
  • クリップクランプツールアングルスタッビ KTC

    クリップクランプツールアングルスタッビ

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
整備工具・収納