18ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルピン・スパナセット JTC

    ユニバーサルピン・スパナセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    使用範囲(mm)20~95ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    手の入りにくい所に!ロック付
    用途ホースバンドの取り外しに使用します。仕様爪開き幅(mm):0~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様2段切替式RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポジションプレーバー JTC

    マルチポジションプレーバー

    JTC(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
  • ボルトナットエキストラクター インパクト用 アヴァンギャルド

    ボルトナットエキストラクター インパクト用

    アヴァンギャルド
    8,998税込9,898
    1セット(12個)
    欠品中
    角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
    用途インパクト用差込角(sq.)1/2サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドスコープ集音機付 JTC

    サウンドスコープ集音機付

    JTC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
    全長(mm)275(ニードル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付パーツトレイ角型スモール KTC

    マグネット付パーツトレイ角型スモール

    KTC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
    トラスコ品番373-9376材質SUS430寸法(mm)240×140×42質量(g)700板厚(mm)0.5磁力約1000ガウス
  • ヘラセット KTC

    ヘラセット

    KTC(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
    用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7829セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)70
  • 角型マグネットトレー TRUSCO

    角型マグネットトレー

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。作業部品・工具をまとめて収納できます。
    用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ステンレス(SUS430)
  • ダンパーストッパー アヴァンギャルド

    ダンパーストッパー

    アヴァンギャルド(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。
    用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。材質本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮)適合シャフト径(Φmm)13までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアベルトモールリムーバー KTC

    ドアベルトモールリムーバー

    KTC(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
    用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。質量(g)120全長L(mm)220寸法B(mm)22ハンドル径D(Φmm)34刃先角度(°)20軸長さl(mm)100
  • 3ウェイプラグレンチ KITACO

    3ウェイプラグレンチ

    KITACO(50件のレビュー)
    669税込736
    1個
    欠品中
    代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
    適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
  • ピタットガードα OTC

    ピタットガードα

    OTC(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(200枚)
    当日出荷
    足元の形状に合わせて縦でも横でも使える足元保護シートです。 破れにくく、水・油等もしみ込みません。もちろん裏面は滑り止め加工済みです。 ロールタイプでコンパクトな200枚巻きです。
    用途トラック・普通乗用車兼用足元保護シート材質ポリエチレン+炭酸カルシウム寸法(mm)390×520箱寸法(mm)160×440×160
  • シールプーラーセット CUSTOR(クストー)

    シールプーラーセット

    CUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(3本組)
    当日出荷
    独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
    セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • シリンダーホーン Lisle(ライル)

    シリンダーホーン

    Lisle(ライル)(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ブレーキシリンダーのクリーニングに便利です。シリンダーを内面研磨して細かい傷や錆を取除けます。
    全長(mm)約210シャンク軸丸軸シャンク
  • プラグレンチ KTC

    プラグレンチ

    KTC(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
    トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法L(mm)115寸法S1(mm)16(六角)寸法S2(mm)20.8(六角)
  • デントマジック 武蔵ホルト

    デントマジック

    武蔵ホルト(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
    材質プラスチック、アルミ質量(g)520吸着面寸法(Φmm)45最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
  • ホイールキャップレンチ KTC

    ホイールキャップレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
    用途自動車用ホイールキャップの取り外しトラスコ品番821-7798質量(g)200寸法L(mm)350寸法a(mm)1.3寸法D(mm)40寸法l(mm)215寸法b(mm)20
  • ドアヒンジレンチ KTC

    ドアヒンジレンチ

    KTC(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
  • クリップクランプツールセット KTC

    クリップクランプツールセット

    KTC
    5,098税込5,608
    1セット
    当日出荷
    クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
    トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
  • 水温センサソケット KTC

    水温センサソケット

    KTC(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
    用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
  • ハブボルトクリーナーC.P M22 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M22

    空研(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • クリップ式プラグソケット SIGNET(シグネット)

    クリップ式プラグソケット

    SIGNET(シグネット)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
    全長(mm)65差込角(DR)3/8
  • ハブボルトクリーナー交換ブラシ5個 長輝ライトテック

    ハブボルトクリーナー交換ブラシ5個

    長輝ライトテック
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。交換用ブラシセット。
    用途車のハブクリーニングに。交換用ブラシセット。寸法(mm)35×50×50質量(g)16タイプブラシセット適合品番本体:AG-01適合工具電動ドリル入数(個)5
  • ビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117 プロト

    ビードスクレーパー プラスチック レッド PGR0117

    プロト
    959税込1,055
    1個
    欠品中
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0117。貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:タイヤビード落としやステッカーはがし。内容量[数量]:1個。特記事項:貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
    適合品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117材質PVCレッド使用箇所タイヤビード落としやステッカーはがし入数1個特性貼り付け式バランサーウエイトやヘッドガスケットなどの強力に貼り付いている物を剥がすのに最適です。柄の部分をプラハン等で叩くことも可能です。
  • ハブボルトインサータープリングソケットセット KOTO

    ハブボルトインサータープリングソケットセット

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
    用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
  • セーフティーツールスペアニードル セーフティーシール

    セーフティーツールスペアニードル

    セーフティーシール(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    セーフティーツールの先の交換部品です。先が割れています。
    用途セーフティーツールの先のスペア
  • ボールジョイントブーツツールセット KTC

    ボールジョイントブーツツールセット

    KTC
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。 ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。 補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
    セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.2
  • CL-368用・ハブポリッシャー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・ハブポリッシャー

    CUSTOR(クストー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
    寸法A(mm)42寸法B(mm)16寸法C(mm)15
  • 検電テスター 日平機器

    検電テスター

    日平機器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
    トラスコ品番200-4394質量(g)300
  • 1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板) エスコ

    1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2耐荷重(kg)150
  • 110x35mm洗浄ブラシ(ハード) エスコ

    110x35mm洗浄ブラシ(ハード)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質ブラシ:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈18mmブラシ35×110mm
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    メーターの針など小さい部品の引き抜きに
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
  • ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC

    ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット

    JTC
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    センサロータ-の取り外しの必需品!
    セット内容JTC1142A、JTC1142PRoHS指令(10物質対応)対応ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
  • スプレー缶ホルダー E-MAKE

    スプレー缶ホルダー

    E-MAKE(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    直径75mmまでの缶製品3本、スクリュードライバー等、7本収納可能
    材質スチール質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×123×134
  • ベアリングナットソケット JTC

    ベアリングナットソケット

    JTC(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
  • クラッチディスクセンター出し JTC

    クラッチディスクセンター出し

    JTC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    スズキ用10mm対応!
    用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニックマット TRUSCO

    メカニックマット

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    自動車の整備作業時に硬いコンクリートから膝を守ります。スリット入りできれいに折り畳め、作業にあわせて高さや広さの調整ができます。 EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マットで、低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの膝立ちの作業等に最適です。 付属の面ファスナーを使用すれば折り畳んだ状態で固定でき、収納に便利です。
    材質EVA樹脂質量(g)900寸法(横×縦×厚さ)(mm)1150×460×30
  • リグルーバーブレード PSO

    リグルーバーブレード

    PSO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(20枚)
    当日出荷から7日以内出荷
整備工具・収納