19ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット エスコ

    3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット

    エスコ(18件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1セット(2個)
    当日出荷
    欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
    エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
  • ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ピストンリングプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    用途ピストンリングの取り付け・取り外しに種類その他プライヤ
  • VW・AUDI用ソケットセット JTC

    VW・AUDI用ソケットセット

    JTC(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    サイズM12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツバンドツール JTC

    ブーツバンドツール

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
    全長(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブコンパウンド JTC

    バルブコンパウンド

    JTC(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    セット内容中目・細目各100ml(中目と細目が1缶の中に入ってます。)サイズ(mm)100×55×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。 プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトソケット オーバートルク防止 モノタロウ

    インパクトソケット オーバートルク防止

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    過度の締め付けを防ぐインパクトソケットです。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nmに達すると過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを100Nmに仮締めすることが可能です。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。
    用途ホイールナット専用材質CR-MO(クロムモリブデン鋼)全長(mm)100差込角(mm)12.7(1/2)販売区分業務用
  • タイヤレンチ(レバー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    タイヤレンチ(レバー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状6角
  • コアドライバー ホーザン

    コアドライバー

    ホーザン
    219税込241
    1本
    当日出荷
    D-16の単品商品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスレンチ 古寺製作所

    クロスレンチ

    古寺製作所(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計です
    用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。材質S45C(機械構造用炭素鋼)寸法(mm)10、12、14、17表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • コーン(バフ用ツール) TECH

    コーン(バフ用ツール)

    TECH
    2,588税込2,847
    1個
    当日出荷
    軸穴径(mm)9
  • スカッフプレートカバー KTC

    スカッフプレートカバー

    KTC(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ATYC4014に入組み。 材質は表地に雨天時の作業でも滑りにくいPVC、裏地には滑りを抑えるEVAを採用。
    用途整備・点検作業によるスカッフプレートの汚れ防止。OBDを使った故障診断時のスカッフプレートのキズ防止。適合軽自動車から普通車のミニバンまで対応。トラスコ品番112-7475寸法(mm)650X450質量(g)290
  • ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC

    ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

    KTC(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
    用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
  • タイヤレバーカバー TIPTOP

    タイヤレバーカバー

    TIPTOP(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。
    材質樹脂全長(mm)80質量(g)11.5内寸(mm)28
  • マグネットツールラック TRUSCO

    マグネットツールラック

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マグネットはラバーコーティング仕様です。
    用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
  • O2センサー用タップ JTC

    O2センサー用タップ

    JTC(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーブブラシ TECH

    ルーブブラシ

    TECH(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    材質(ハケ部)毛、(柄部)木長さ(mm)280毛幅(mm)Φ50
  • ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

    KTC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
    用途リアホーシングナットの締緩作業。適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナットトラスコ品番823-0815質量(g)450差込角(mm)12.7
  • フェンダーカバー OTC

    フェンダーカバー

    OTC
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)
    欠品中
    整備時のキズ防止に!(フック式)
    セット内容フェンダー用、フロントグリル用各1枚入り材質表/PVC(合成皮革)、裏/生地ポリエステル起毛寸法(mm)(小)1100×600、(大)1500×600
  • 12.7sq.早回しクロスレンチ KTC

    12.7sq.早回しクロスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
    トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400先端形状六角
  • アルミホイールセンターキャップレンチ KTC

    アルミホイールセンターキャップレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
    用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
  • ディスクパーキングツール KTC

    ディスクパーキングツール

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • Cワッシャツール KTC

    Cワッシャツール

    KTC(5件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
    用途Cワッシャの脱着。トラスコ品番859-1196質量(g)230寸法L(mm)203
  • クリップクランプツールアングルショートセット KTC

    クリップクランプツールアングルショートセット

    KTC(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番823-0763セット内容アングルショート小(AP203-6A)、アングルショート中(AP203-10A)全長(mm)(小)175、(中)195質量(g)(小)60、(中)70先端サイズ(小)6、(中)10
  • [EA986EC-10]用 キャスター エスコ

    [EA986EC-10]用 キャスター

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986EC-10C材質ウレタン車輪径(Φmm)50適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
  • ロアアームレンチ KTC

    ロアアームレンチ

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツの交換作業をスムーズに。1人で安全にロアアームの押下げ・保持が可能!。ロアアームの押下げ専用レンチ。ハンドル一体型でロアアームに掛けるだけ。さまざまな車種に対応する全長と、力が掛けやすく保持しやすいハンドル角度で、ロアアームの押下げ作業を1人で安全に行えます。ウレタン素材の専用チューブで、アルミ製ロアアームでも傷が付きにくく滑りにくい。先端のボルトは脱着可能で、左右付け替えができます。
    用途ボールジョイントブーツの交換作業時のロアアームの押下げに。材質鉄(メイン)/ゴム(グリップ)/ウレタン(チューブ)長さ(mm)【ロアアーム掛け部】121質量(g)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×147×142
  • マグネットツールトレイ SK11

    マグネットツールトレイ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付きます。スプレー缶の収納に最適です。底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。
    用途道具の収納・整頓。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×75×90
  • マグネットトレー 磁短 SK(新潟精機)

    マグネットトレー 磁短

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
    用途ネジ、ビス、ステープルの保持。材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112吸着力(N)10(収納面4)磁束密度約0.06T
  • 自動車用ハンドルカバー TRUSCO

    自動車用ハンドルカバー

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ハンドルの握る部分のみをカバーします。2本のゴムでピッタリとフィットします。車両の移動時に便利です。
    用途輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5406材質ポリエチレン(PE)幅(mm)100厚さ(mm)0.035全長(mm)600透明
  • 自動車用フロアマット TRUSCO

    自動車用フロアマット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(50枚)
    当日出荷
    従来の紙製品と比較して丈夫です。ルールタイプでコンパクトです。
    用途車輌整備、塗装に。トラスコ品番206-5405材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ノンスリップポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045乳白縦(mm)530横(mm)420
  • サービス4点セット(100組入) OTC

    サービス4点セット(100組入)

    OTC
    13,980税込15,378
    1セット(100組)
    3日以内出荷
    1セットずつ入って使いやすいハンドル、シート、足元、シフトノブに使えるポリ製カバー4点セットです。
    用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン、高密度ポリエチレン+炭酸カルシウム、EVA原料+特殊伸縮原料+抗菌脱臭剤厚さ(mm)ハンドルカバー:0.035、ピッタットガード(足元マット):0.045、シートカバー:0.023、シフトブレーキカバー:0.04寸法(幅W×高さH)(mm)ピッタットガード(足元マット):420×530、シートカバー:800×1460、シフトブレーキカバー:130×170適合ハンドル径(Φmm)380迄
  • カップロケット JTC

    カップロケット

    JTC
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TA3331・JTC4655・JTC4655A用
  • L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ) GEDORE

    L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)

    GEDORE
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
    用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対辺形状:6角
  • タイヤレバー JTC

    タイヤレバー

    JTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
    全長(mm)500
  • ホースピンチオフプライヤー 145mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 145mm

    DEEN.J
    3,300税込3,630
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
  • エアーハンマー用ロッド3/8 KOTO

    エアーハンマー用ロッド3/8

    KOTO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
    全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
  • ドラムブレーキスプリングプライヤー SIGNET(シグネット)

    ドラムブレーキスプリングプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    用途ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。全長(mm)215質量(g)249全幅(mm)45全高(mm)16.4最大口開き(mm)130
  • ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー) SIGNET(シグネット)

    ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー)

    SIGNET(シグネット)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。材質アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー質量(g)237ハンドル径(Φmm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワイヤーケース:66×60×17ハンドル長さ(mm)102ワイヤー長(mm)1829ねじ(mm)六角:2.5
  • リアディスクブレーキピストンキューブ SIGNET(シグネット)

    リアディスクブレーキピストンキューブ

    SIGNET(シグネット)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途リアブレーキキャリパーのピストンの押し戻しに。全長(mm)32.7質量(g)90全幅(mm)32.7全高(mm)32.7差込角(inch)3/8DR
  • プーリーホールドレンチ JTC

    プーリーホールドレンチ

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    現行ワゴンR(MH55S)クランクプーリー対応(2本ベルト用 S-エネチャージ・マイルドハイブリッド)
    用途カムシャフトプーリーの固定 汎用タイプ差込角(mm)12.7使用範囲(mm)25~250RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ7mm、9mm、10mm、16mm(各2個入り)適合純正型番09917-67030
整備工具・収納