22ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーバック JTC

    エアーバック

    JTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)205×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンダーカバー KTC

    フェンダーカバー

    KTC
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    整備作業での車両保護用カバ- 4個のマグネットで、よりフェンダ-に装着しやすい。 樹脂製フェンダ-を採用した車両にも装着可能な脱落防止用ベルトを採用。 ボディに優しい素材を採用しショックを緩和。
    アズワン品番65-2490-39
  • マーキングペンシルバー TIPTOP

    マーキングペンシルバー

    TIPTOP
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
    全長(mm)140
  • フィルターレンチ エーモン

    フィルターレンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターサイズに合わせて調整できる。市販のラチェットハンドルを使える。
    差込角(mm)(ラチェットハンドル)9.5適合フィルターΦ64~79
  • コウカンヨウカーボンブラシセット KTC

    コウカンヨウカーボンブラシセット

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • フレアナットレンチ4本セット SIGNET(シグネット)

    フレアナットレンチ4本セット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
    セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
  • スパークプラグレンチセット KTC

    スパークプラグレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット(3点組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ホースクリッププライヤ ショートベント KTC

    ホースクリッププライヤ ショートベント

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
    全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
  • 不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン) 三晃精機

    不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン)

    三晃精機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
    付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付寸法(mm)62×116×31測定範囲1.33330~1.5318質量(g)130(電池含まず)精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃機能自動電源オフ表示桁数5使用電池単4電池×1個使用環境温度(℃)5~40
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)

    KTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット JTC

    バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット

    JTC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    バルブのすり合わせに使用します。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。 ケース入り。
    全長(mm)227・207寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーパー部品 ヘッドレスト Lisle(ライル)

    クリーパー部品 ヘッドレスト

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto

    9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
  • ホースクリップ 日平機器

    ホースクリップ

    日平機器
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
  • オイルフィルターレンチ TRUSCO

    オイルフィルターレンチ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。
    用途オイルフィルタの取り外しに。トラスコ品番818-4145材質クロムモリブデン鋼全長(mm)280質量(g)620適合径(Φmm)45~130
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。 角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
    用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。トラスコ品番759-5654材質強化プラスチック幅(mm)30全長(mm)190質量(g)50
  • クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クリップリムーバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先端形状が細くて薄いので、狭い隙間に最適です。
    トラスコ品番759-5603質量(g)14
  • ノックセンサーソケット KOTO

    ノックセンサーソケット

    KOTO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
    全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
  • スパークコントローラー HASCO

    スパークコントローラー

    HASCO(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
  • マルチプーリープーラー JTC

    マルチプーリープーラー

    JTC(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスライドポール KOTO

    マルチスライドポール

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。
    全長(mm)560~1230質量(kg)0.589耐荷重(kg)10ケース寸法(mm)590×150×50
  • トラック用修正ダイスナットセット KOTO

    トラック用修正ダイスナットセット

    KOTO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。 六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
    セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
  • カムロッククランプ KOTO

    カムロッククランプ

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 角 マグネット トレイ SIGNET(シグネット)

    角 マグネット トレイ

    SIGNET(シグネット)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
    寸法(mm)W240×D140×H40
  • クリップリムーバー JTC

    クリップリムーバー

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナットリムーバー&インサーター JTC

    ロックナットリムーバー&インサーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    用途アスクルナットの脱着に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。ストローク(mm)300直径(Φmm)200(最大スプリング)本体質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラープライヤー JTC

    マフラープライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
    全長(mm)275RoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドスコープ JTC

    サウンドスコープ

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途エンジン等の異音の聞き取りに全長(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラー JTC

    ベアリングプーラー

    JTC(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    質量(g)940(スライドハンマー)シャフト1/2×13UNFRoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
  • 簡易タップ&ダイスセット JTC

    簡易タップ&ダイスセット

    JTC
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングライト JTC

    タイミングライト

    JTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    点火タイミングの測定に使用します。
    電源12Vコード長さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップロケット JTC

    カップロケット

    JTC(2件のレビュー)
    6,788税込7,467
    1セット
    当日出荷
    ハイエースクラスまで使えるセット。
    用途4トン車の自動調整ブレーキ用
  • O2センサーソケット JTC

    O2センサーソケット

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチホルダー JTC

    レンチホルダー

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様ネジ固定式
  • ソケットホルダー JTC

    ソケットホルダー

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン・燃料ラインディスコネクトツール アヴァンギャルド

    エアコン・燃料ラインディスコネクトツール

    アヴァンギャルド
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-2000用キャップ廻し サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    GT-2000用キャップ廻し

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップの取り外し用。
    用途車両整備に。質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーバルブインサーター(ねじ込みタイプ) ALLIGATOR(アリゲーター)

    イージーバルブインサーター(ねじ込みタイプ)

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    799税込879
    1個
    欠品中
    バルブねじ山を使用するスタンダードタイプで幅広いバルブの装着・取外しに対応できます。
    材質プラスチック全長(mm)290
整備工具・収納