カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(201)
- JTC(1,357)
- エスコ(453)
- KTC(354)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- REX(レックス)[自動車用品](134)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(50)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 20ページ目
20ページ目: 整備工具・収納

折りたたみ寝板
DEEN¥6,300税込¥6,9301枚当日出荷サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。 表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。 更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。厚さ(mm)20質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20
ホースリムーバーツール
CUSTOR(クストー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離! 狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。幅(mm)94全長(mm)202適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会)適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)
KOTO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台欠品中マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
タイヤ交換位置ステッカー
MJ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(50枚)ほか当日出荷夏タイヤから冬タイヤの交換時期に最適 ノーマルタイヤ・スタッドレスタイヤのパターンを特殊加工した粘着テープで貼り付け 作業工程順に配列
T形ドラムリムーバー
FPC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽四輪等のドラムブレーキのドラム外しに便利です。2本同時にお使いください。用途ドラムブレーキのドラム外しです。全長L(mm)170寸法W(mm)130
クリップクランプツールアングルスタッビ
KTC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
コネクタハウジングプライヤ
KTC(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。全長(mm)194~208質量(g)177
マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)用途缶の保管、整理に。トラスコ品番836-4778材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール幅(mm)140質量(kg)0.58高さ(mm)180奥行(mm)95最大荷重(kg)2.52018年トラスコ掲載ページ1 1181
スライドピンほじほじセット
JTC¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷スライドピンの固着に必需品! ブレーキの引きずり・ブレーキ鳴き・かた効きなどの症状に。セット内容Φ8・Φ10・Φ12全長(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンプラグ修理セット
JTC¥11,900税込¥13,0901セット当日出荷作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。セット内容ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤエアーゲージ
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース用途乗用車~大型トラックタイプオープンホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付マグネットバー
SK11¥1,798税込¥1,9781本欠品中スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500使用電池LR44×4個伸縮範囲(cm)18~80
バキュームスイッチ ソケット
(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。用途バキュームスイッチ等の取り外しに寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)全長(mm)90スリット寸法(mm)18.5×72開口部(mm)22(7/8in)二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)差込角(DR)3/8(9.5sq)販売区分業務用
錆とり佐助スライドピン用3本セット
SUN TOOL¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。 速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。適合Φ9、Φ11、Φ13用軸径(Φmm)6全長(mm)60
スライドハンマーセット
KUKKO(クッコ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
角度調整マグネットトレイ
SIGNET(シグネット)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。 ツールトロリーや車体につけて作業できます。
ブレーキスプリングワッシャープライヤー
JTC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。材質スチール全長(mm)180.5RoHS指令(10物質対応)対応開口角(°)50
イスズ オイルフィルターレンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
シートカバー使い捨て 0.025mm 50枚
JTC¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷材質ポリエチレン幅(mm)80厚さ(mm)0.025高さ(mm)1470RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントプーラー
JTC(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキピストンツール
JTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
ハブボルト修正ダイスセット
JTC(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷長いボルトも簡単修正適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリッパーツール スズキ車対応
(18件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。用途ホースクリップの脱着に全長(mm)90差込角(mm)9.5(3/8)販売区分業務用
ハンドインパクトレンチ
(23件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。 スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。 またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。 ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。用途硬く締まっているボルトの取り外しに付属品六角レンチ全長(mm)550(アーム無時)質量(kg)2.2差込角(mm)12.7(1/2)アーム長さ(mm)100販売区分業務用
オートテスター キリ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷6V~24Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。用途車用バッテリーの検電などに。トラスコ品番853-2719全長(mm)120質量(g)36電圧(V)6~24RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
アヴァンギャルド(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他RoHS指令(10物質対応)対応













































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)



![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)