36ページ目: 整備工具・収納

5,199件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    HW903、1175用銃ノズルです。
  • ハウジングソケットレンチ KOTO

    ハウジングソケットレンチ

    KOTO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4t~大型トラックのハウジングナットの脱着を行えるソケット高トルク対応の差し込み角19.0sq。ソケット形状なのでトルクレンチも対応。
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • ヘッドライト光軸調整レンチショート KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチショート

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • ホールジョイントロックナットレンチ KTC

    ホールジョイントロックナットレンチ

    KTC
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    締付専用です。12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
    用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。厚さ(mm)6最大締付トルク(N・m)150
  • ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ KTC

    ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)150質量(g)8
  • ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTC

    ヘッドランプレンズ交換ツールセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース質量(g)850
  • 内張りはがし 2way エーモン

    内張りはがし 2way

    エーモン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    差し込みやすく傷つけにくい背面R形状
    用途オーディオ周辺パネルなどの取り外しに。ルーフクリップの取り外しにも最適
  • ブレーキキャリパーピストンツール&アダプターキット CUSTOR(クストー)

    ブレーキキャリパーピストンツール&アダプターキット

    CUSTOR(クストー)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    ブレーキパットの調整・交換時にブレーキキャリパーピストンを緩めたり、締め込むツールです。コレット形状のアダプターは、ピン幅を細かく調整でき、多様な車種の穴付きキャリパーに対応します!
  • スライドハンマーロッキングプライヤー JTC

    スライドハンマーロッキングプライヤー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックツール JTC

    カムロックツール

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換時にカムプーリーを簡単に固定できます。
    適合エンジン型式シングル、ツインカムエンジンRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスレンチ アルミホイール対応 Meltec(大自工業)

    クロスレンチ アルミホイール対応

    Meltec(大自工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
  • DEEN インパクトソケット カバー21mm用 DEEN

    DEEN インパクトソケット カバー21mm用

    DEEN
    364税込400
    1個
    当日出荷
  • CL-368用・ハブポリッシャー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・ハブポリッシャー

    CUSTOR(クストー)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
    寸法A(mm)48寸法B(mm)24寸法C(mm)15
  • POMパネルリムーバー(ウエッジ型) CUSTOR(クストー)

    POMパネルリムーバー(ウエッジ型)

    CUSTOR(クストー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    傷つきやすい内装のパネルやモールを丁寧に外します! ナイロンの粘りの特性とプラスチックの硬さを兼ねたジルコン性(POM)。 使用箇所に合わせて、先端部の厚み・形状をナイフ、ヤスリなどで修正が可能です。
    全長(mm)190先端幅(mm)29
  • クロスリムレンチ SK11

    クロスリムレンチ

    SK11
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • 2本組 ホースリムーバー エスコ

    2本組 ホースリムーバー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,720税込6,292
    1組
    翌日出荷
    幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
    軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125
  • 160mm ピックツール(カーブフック) エスコ

    160mm ピックツール(カーブフック)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1本
    当日出荷
    狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
    材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • 290mm スライドハンマーセット エスコ

    290mm スライドハンマーセット

    エスコ
    37,900税込41,690
    1個
    翌日出荷
  • Φ50-100mm ピストンリングプライヤー エスコ

    Φ50-100mm ピストンリングプライヤー

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ピストン径:50~100mm全長(mm)200質量(kg)0.25
  • 10x 230mm プライバー エスコ

    10x 230mm プライバー

    エスコ
    3,170税込3,487
    1本
    翌日出荷
    先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
    軸径(Φmm)10全長(mm)230質量(kg)0.12ロックウェル硬度43~47先端幅(mm)11
  • バルブキャップ シルバー ロング VC-17 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ シルバー ロング VC-17 (4個入)

    TIPTOP
    469税込516
    1個
    12日以内出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質真鍮シルバータイプロング
  • 作業チェア(スチール製) Global

    作業チェア(スチール製)

    Global
    26,980税込29,678
    1脚
    当日出荷
    火花が飛び散るような溶接作業や研磨作業の現場でも使用できます。 座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。 ベースはスチール製なので丈夫です。 低床での作業に向いています。
    用途溶接作業、研磨作業などに。トラスコ品番207-1604幅(mm)480材質/仕上座部:ポリウレタン 脚部:スチール ベース:スチール質量(kg)8ブラックキャスターあり張地ポリウレタン座幅(mm)360座高(mm)370~500座奥行(mm)360アズワン品番64-8331-87
  • 工具トレー付き作業チェア(耐油・耐薬性タイプ) Global

    工具トレー付き作業チェア(耐油・耐薬性タイプ)

    Global
    19,980税込21,978
    1脚
    当日出荷
    工具やパーツを収納できるトレー付きで座りながらの作業に便利です。 ベース部分で衝撃吸収してくれます。 2個のキャスターにはブレーキが付いているので安心です。 低床での作業に向いています。 座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタン製で汚れのふき取りも簡単に行えます。
    トラスコ品番207-0849セット内容工具トレー(2個)幅(mm)400材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、ベース:樹脂質量(kg)6.83座幅(mm)360座高(mm)370~500座奥行(mm)360アズワン品番64-8348-54
  • 9.5sq.プラグレンチ(十二角) KTC

    9.5sq.プラグレンチ(十二角)

    KTC(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。 BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。 一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。 外径18.5mmの薄肉形状。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
    全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5
  • 燃料ケースレンチ KOTO

    燃料ケースレンチ

    KOTO
    8,698税込9,568
    1台
    5日以内出荷
  • ロアアームフック KOTO

    ロアアームフック

    KOTO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
  • ブレーキピストンツールアダプター JTC

    ブレーキピストンツールアダプター

    JTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション
    適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VWRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ KOTO

    オイルフィルターレンチ

    KOTO
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
    用途トラック用フォルターレンチの脱着。主な適合純正品番12108-EV011形状16角差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)108適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
  • ラチェット式ダイスハンドル KOTO

    ラチェット式ダイスハンドル

    KOTO
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
    全長(mm)246タップ径M4~M14タップ対応ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
  • LEDバーライト Beruf

    LEDバーライト

    Beruf
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
    用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途19-56mmのホース直径に最適レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
  • ボールジョイントセパレーター エスコ

    ボールジョイントセパレーター

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに材質炭素鋼全長(mm)305口の開き(mm)25
  • コネクター専用端子(0.5~1.0sq) AMP

    コネクター専用端子(0.5~1.0sq)

    AMP
    729税込802
    1個
    当日出荷
    水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
    適合電線0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーブラシ エーモン

    バッテリーブラシ

    エーモン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    バッテリーターミナル等の汚れ取りに使える。 力の入りやすいグリップ形状で使い勝手が良い。
    材質真鍮ブラシ
  • テーパーリーマー #8 M-111 マルニ(マルニ工業)

    テーパーリーマー #8 M-111

    マルニ(マルニ工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • T形ショートレンチ FPC

    T形ショートレンチ

    FPC
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    早回しや、力加減の微調整がしやすいです。
    用途T形のソケットレンチです。
  • 強力L形ホイルナットレンチ(レバー付) FPC

    強力L形ホイルナットレンチ(レバー付)

    FPC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。
  • 9.5sqプラグソケットセット FPC

    9.5sqプラグソケットセット

    FPC
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    独自のリングバネ+鋼球による保持機構を採用したプラグソケットセットです。
    用途プラグレンチ用ソケット3種セットです。セット内容HPW-3B 16・18・20.8、樹脂ケース質量(g)342ケース寸法(mm)145×130×40
整備工具・収納
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
36ページ目: 整備工具・収納 【通販モノタロウ】