43ページ目: 整備工具・収納

3,776件中 1,681~1,720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCO

    ディスクブレーキピストン押し込み器

    HASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
    用途ワイド型/4・6ポット用プレート幅(mm)右/60、左/89プレート厚(mm)5最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
  • ディスクブレーキピストン押し込み器 HASCO

    ディスクブレーキピストン押し込み器

    HASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
    用途シングル対向2ポット用プレート幅(mm)右/32プレート厚(mm)6最大開口径(mm)55プレート有効長(mm)31
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    翌々日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    8日以内出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途FFフロントハブベアリング用セット内容シャフトS+プレート8枚セットプレート寸法(Φmm)58、60、64、68、72、76、80、82
  • ベアリングプーラー HASCO

    ベアリングプーラー

    HASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。
    トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
  • ラックエンドレンチ HASCO

    ラックエンドレンチ

    HASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
    仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
  • ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー Lisle(ライル)

    ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。
    全長(mm)約225RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に仕様首振りグリップ全長(mm)約220使用範囲(mm)60.3~66.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
    用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約230使用範囲(mm)88.9~98.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト交換セット KTC

    ベルト交換セット

    KTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容フランブッシュタイミングベルト、ねじ、ナット
  • ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル

    KTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7446質量(g)55
  • ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ

    KTC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7412質量(g)160
  • クリップライナープライヤー HASCO

    クリップライナープライヤー

    HASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
  • カップ・ロケット HASCO

    カップ・ロケット

    HASCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
    材質アルミ
  • ピットマンアームプラー KTC

    ピットマンアームプラー

    KTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    クローは鍛造成形で熱処理が施されたい急性に優れています。安全を考えた「脱落防止ヒモ」付です。締め込んでいくとクローが内側に食い込む機構になっています。
    用途ピットマンアームの引き抜き作業。適合軽・小型乗用車、貨物車、トラクタートラスコ品番113-5336質量(kg)1.5適合外径(Φmm)ピットマン:37~47
  • ドライブシャフトジョイントプラー KTC

    ドライブシャフトジョイントプラー

    KTC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50
  • サイドスリップボード KTC

    サイドスリップボード

    KTC(1件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
    簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
    用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車トラスコ品番117-3949質量(kg)21.5許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
  • アームM KTC

    アームM

    KTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1227寸法(Φmm×Lmm)16×105
  • パイロットベアリングブッシュプラー KTC

    パイロットベアリングブッシュプラー

    KTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    小型軽量で使いやすく、取り扱いが容易です作業性がアップします。クローのかかりがよく、車上整備も可能です。幅広い車種に適用します。
    用途フライホイルのパイロットベアリング・ブッシュの引き抜き作業。トラスコ品番113-6902質量(g)215寸法L(mm)145使用範囲(Φmm)内径:12~19
  • ブレーキパイプ用メガネレンチセット KTC

    ブレーキパイプ用メガネレンチセット

    KTC
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(2本組)
    当日出荷
    ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
    トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
  • ブラケットサンダセット KTC

    ブラケットサンダセット

    KTC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃セット内容・ペーパ×5、ゴムホイール×1質量(g)160寸法L(mm)ゴムホイール:177ペーパー番手#60
  • ディスクパーキングツール用ハンドル KTC

    ディスクパーキングツール用ハンドル

    KTC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5
  • ディスクシリンダポリシャ KTC

    ディスクシリンダポリシャ

    KTC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ内・シール溝のサビ・不純物などの被膜をクリーニングできます。 特殊研磨材入りポリシャ。シリンダ内径に合せてサイズを使い分けて下さい。 ブラシは適度の剛性を持ち摩耗しにくい弾力性のある強いブラシで、T形ハンドルにより、手が滑りにくくクリーニングに適しています。
    用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。質量(g)180寸法L(mm)150
  • クリップクランプツールロングストレートセット KTC

    クリップクランプツールロングストレートセット

    KTC
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9076セット内容・ロング中ストレート(AP20L-10B)・ロング大ストレート(AP20L-13B)・ロング可動支点(AP20L-P)全長(mm)ロング中・大ストレート:505ロング可動支点:490質量(g)ロング中・大ストレート:280ロング可動支点:160先端サイズロング中・大ストレート:10・13
  • クリップクランプツールストレートセット KTC

    クリップクランプツールストレートセット

    KTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途自動車の内張り及びクリップの取外し。適合国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。トラスコ品番112-9051セット内容・ストレート小(AP20-6B)・ストレート中(AP20-10B)・ストレート大(AP20-13B)全長(mm)ストレート小・中・大:270質量(g)ストレート小:110ストレート中・大:130先端サイズストレート小・中・大:6・10・13
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット19mm

    KTC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番112-8983質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)19寸法D(mm)26
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット14mm

    KTC(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1204質量(g)35寸法L(mm)26寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11寸法S(mm)14寸法D(mm)22
  • ベルトテンショナーレンチセット KTC

    ベルトテンショナーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
    用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
  • つば付ピン KTC

    つば付ピン

    KTC
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    仕様AE81補給部品トラスコ品番112-7406
  • 12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ セット KTC

    12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ セット

    KTC
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(2個組)
    3日以内出荷
    エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作業専用工具です。六角棒には特殊バネ鋼を使用していますので耐久性に優れています。キャップスクリューボルト(六角穴付ボルト)8mm、10mmにも使えます。
    トラスコ品番112-9044セット内容・ヘッドボルトソケットレンチ(HB-35-8、10)質量(g)300差込角(sq.)12.7
  • コンプレッサ本体 KTC

    コンプレッサ本体

    KTC
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7509質量(kg)3.8寸法(Φmm×Lmm)42×480
  • T型フレックスプラグレンチ KTC

    T型フレックスプラグレンチ

    KTC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
    仕様パワーフィット
  • スパークプラグスレッドチェザー エスコ

    スパークプラグスレッドチェザー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA514BC全長(mm)65.5適合ねじ(mm)14、18
  • ステアリングホイールロックプレートツール エスコ

    ステアリングホイールロックプレートツール

    エスコ
    ¥8,360税込¥9,196
    1個
    翌日出荷
    ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
    仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用エスコ品番EA514BM材質スチール
  • 13x640mm ストレート プライバー エスコ

    13x640mm ストレート プライバー

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA519BA-640軸径(Φmm)【四角軸】13形状ストレート質量(kg)0.68
  • 11x300mm プライバー エスコ

    11x300mm プライバー

    エスコ
    ¥6,760税込¥7,436
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA519AH-1材質ハイカーボンスチール軸径(Φmm)11全長(mm)300質量(g)208
  • ブレーキアジャストメントツール エスコ

    ブレーキアジャストメントツール

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA604FJ
  • 89-178mm ピストンリングコンプレッサー エスコ

    89-178mm ピストンリングコンプレッサー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,800税込¥15,180
    1個
    当日出荷
  • 178-254mm ピストンリングコンプレッサー エスコ

    178-254mm ピストンリングコンプレッサー

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603DA-4
  • 1/2インチ ドレンプラグキーセット エスコ

    1/2インチ ドレンプラグキーセット

    エスコ
    ¥7,170税込¥7,887
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618CZ-5セット内容7個組(【ドレンプラグキー】(四角)8×10、(六角)8×3/8”、10×11、12×13、14×17、19mm、【アダプタ】17mm)差込角(inch)1/2”
整備工具・収納