5ページ目: 整備工具・収納

5,166件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみマグネットトレー GISUKE(タカギ)折りたたみマグネットトレーGISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
高さ調節可能。使用しないときはコンパクト収納。
用途工具や部品などの紛失防止、整理に!
スタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプ モノタロウスタッドボルトリムーバー 4サイズセット 貫通タイプモノタロウ(48件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12差込角(mm)12.7(1/2)二面幅(mm)21
ハンドローラー TIPTOPハンドローラーTIPTOP(22件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
タイヤ用保管袋マチ有 キクチ三化学タイヤ用保管袋マチ有キクチ三化学(5件のレビュー)
9,198税込10,118
1個(200枚)
当日出荷
高密度ポリエチレン材質で、強度がかなりあります。 一般的なビニール袋よりかなり強度がありやぶれたり裂けたりの心配が要りません。 スタッドレスタイヤや新品予備タイヤを一時的に保管できます。 袋には「マチ」がついているので、タイヤの出し入れが簡単です。
材質HDPE 高密度ポリエチレン寸法(mm)1100×1100(マチ150)厚さ(μm)25
キャスター 鉄製フレーム作業チェア用 モノタロウキャスター 鉄製フレーム作業チェア用モノタロウ(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途鉄製フレーム作業チェアの交換用キャスターとして
マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCOマグネットスプレー缶ホルダTRUSCO(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
ボールジョイントプーラー モノタロウボールジョイントプーラーモノタロウ(83件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19
バランスウエイトカッター モノタロウバランスウエイトカッターモノタロウ(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
貼付けウエイトの切断に最適です。 カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
全長(mm)220質量(g)350刃長(mm)55材質(グリップ)PVC材質(ブレード)SK5切断幅(mm)55(最大)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンディエアジャッキ イチネンTASCOハンディエアジャッキイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
シフト&ブレーキカバー 抗菌・脱臭剤入 モノタロウシフト&ブレーキカバー 抗菌・脱臭剤入モノタロウ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(500枚)
当日出荷
使い捨てで便利なシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など。材質EVA+LLDPE(抗菌・脱臭剤入)本体寸法(mm)0.04×125×170
ハンドローラー モノタロウハンドローラーモノタロウ(31件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
パンク修理時に使用するチューブパッチなどを圧着する際の必需品です。
用途チューブパッチの圧着に。長さ(mm)187質量(g)136ローラー幅(mm)3ローラー外径(Φmm)38
オイルフィルターカッター モノタロウオイルフィルターカッターモノタロウ(31件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。全長(mm)280(最短)~385(最長)フィルター直径(Φmm)60~140刃厚(mm)3刃外径(mm)20材質(刃)HSS関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引抜き工具 日立オートパーツ&サービス引抜き工具日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2本)
当日出荷
セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
フレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付き モノタロウフレックスプライバー 伸縮式 角度調整機能付きモノタロウ(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。 狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。全長(mm)335~465質量(g)790刃幅(mm)14.5頭部幅(mm)25.5
コードリーダー モノタロウコードリーダーモノタロウ(115件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語関連資料Pコード表(8.2MB)
ブーツバンドクランププライヤー モノタロウブーツバンドクランププライヤーモノタロウ(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に全長(mm)240差込角(mm[inch])12.7[1/2]開口寸法(mm)14
プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角6角差込角(mm)12.7適合OリングRP20S
マグネットドライバーホルダー SK11マグネットドライバーホルダーSK11(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。
仕様Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴使用荷重(kg)0.9以下本体サイズ(mm)280×64×60
シリンダポリシャ小型車用 KTCシリンダポリシャ小型車用KTC(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
作業性を高めたフレキシブルシャフトを採用しています。
ストッパーボール 日平機器ストッパーボール日平機器(16件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
直径(Φmm)40適合ホース外径(Φmm)10ボルト穴径(Φmm)8
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウプーリーホールドレンチ Vベルトタイプモノタロウ(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラグレンチソケット KTCプラグレンチソケットKTC(28件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ
差込角(mm)9.5
トリムリムーバー SMTトリムリムーバーSMT(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し材質クロムモリブデン寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210質量(g)約110全長(mm)210
エキゾーストマフラーハンガープライヤー モノタロウエキゾーストマフラーハンガープライヤーモノタロウ(74件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
マフラーを取り外す際に・引っ張っても外しずらい抜け止めのついたマフラーハンガーを簡単に外す事ができるプライヤーです。(潤滑剤を塗っておくと通常より一段と外れやすくなります)
用途マフラーハンガーの取り外しに幅(mm)(差込)20全長(mm)280ピンサイズ長さ:20mm・外径:Φ9.5mm・内径:Φ5.8mm
ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドレンプラグ用4角凸ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法l(mm)10ソケット形状4角
サービスクリーパー KTCサービスクリーパーKTC(23件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420全長(mm)1010質量(kg)7.5キャスター数6
ドライバー バッテリーメンテナンス用 モノタロウドライバー バッテリーメンテナンス用モノタロウ(29件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに軸径(Φmm)7.8全長(mm)135軸長(mm)90刃幅(mm)14刃厚(mm)1.8二面幅(mm)10
ウレタンニーパッド SIGNET(シグネット)ウレタンニーパッドSIGNET(シグネット)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
どんな作業現場でも膝を痛めずに作業が可能
材質EVA寸法(mm)490×300×32
細線用電工ペンチ エーモン細線用電工ペンチエーモン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
ドライバーホルダー(マグネットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバーホルダー(マグネットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドライバーを9本収納可能。 固定方式がマグネットなので取り外しが可能。
ブラック耐荷重N(kgf)25トラスコ品番495-9159材質スチール質量(kg)0.76
バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウバイスプライヤータイプオイルフィルターレンチモノタロウ(45件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118
スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)スパークプラグレンチETHOS Design(エトスデザイン)(71件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
マグネットハンガー 片面 モノタロウマグネットハンガー 片面モノタロウ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
あらゆる金属製品を吸着できます。 片面式なのでネジ止めできる場所でのみ使用可能
用途工具・部品整理に材質酸洗鋼板+PPコーティング幅(mm)23全長(mm)450高さ(mm)20質量(g)約622吸着力(N)98マグネット部寸法(mm)395
ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウベアリングレース&シールドライバーセットモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65
スピーディブレーキピストンリセッター モノタロウスピーディブレーキピストンリセッターモノタロウ(18件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。 レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。 ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。 キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。 平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)質量(g)750
クリップリムーバー  フラットロング ANEXクリップリムーバー フラットロングANEX(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 手の入らない・届かない箇所にあるクリップ外しに最適です。
用途内外装のクリップ外しに幅(mm)差込:10全長(mm)500トラスコ品番859-4111材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸径(Φmm)8質量(g)119軸長(mm)390
クリップクランプツール SK11クリップクランプツールSK11(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
先端幅10mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。
用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。先端幅(mm)10サイズM材質(グリップ)ラストマー樹脂
ストレートエッジ モノタロウストレートエッジモノタロウ(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースピンチャー セット モノタロウホースピンチャー セットモノタロウ(62件のレビュー)
769税込846
1セット(2個)
当日出荷
フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。適合径(Φmm)0~20サイズ(mm)55×40×13
整備工具・収納