カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- JTC(1,256)
- KTC(352)
- KOTO(290)
- HASCO(153)
- エスコ(134)
- ハゼット(104)
- 日平機器(89)
- REX(レックス)[自動車用品](74)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(49)
- SIGNET(シグネット)(48)
- FPC(46)
- TIPTOP(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- TRUSCO(37)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- KUKKO(クッコ)(36)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 50ページ目
50ページ目: 整備工具・収納

オシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセット
カイセ¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
オシロスコープ(自動車用機能付き) スタンダードセット
カイセ¥112,125税込¥123,3381セット4日以内出荷自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
グリップオンソケット
パオック¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷面接触型の特殊形状で、ボルト、ナットの角を傷付けにくく、確実な締め付け、ゆるめ作業ができます。ナット頭部を傷付きにくい樹脂板付です。タイヤ交換時に気になるホイールの傷付きをソケットカバーで防ぎます。サイズが一目で分かるサイズ別カラーです。用途自動車のタイヤ交換に材質本体:クロムモリブデン鋼、ソケットカバー:ポリプロピレン全長(mm)86差込角(mm)12.7(1/2in)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×86×30
クリーンキーパーセット
マルエム(自動車用品)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50セット)ほか7日以内出荷頻繁に使うポリエチレン製品4種類をセットした、便利でお手軽に使える商品です。内容量も、一箱100セット入りと50セット入りの2種類ご用意致しました。用途自動車整備、販売、展示車用などセット内容フロアシート、ステアリングカバー、シートカバー(フロント用)、抗菌シフトカバー材質LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入)、LDPE(低密度ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、抗菌剤入LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)フロアシート:0.05、ステアリングカバー:0.03、シートカバー:0.02、抗菌シフトカバー:0.07寸法(mm)フロアシート:415×530、シートカバー:1430(袋部320)×910、抗菌シフトカバー:170×130RoHS指令(10物質対応)対応適合ハンドル径(Φmm)400まで
リアクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷リアクランクシールの取り付けに使用します。用途適合車種:BMW 。適合エンジン:B48 。適合純正品番:118815、119180、119181、119182、119183、119184、2360215
テールランプソケット
JTC¥12,480税込¥13,7281個5日以内出荷テールランプ脱着の必需品用途差込:9.5mm 。サイズ:30.7mm×10ポイント 。材質:PA66+PA6+glass fiber 。適合車種:TESLA Model 3 。適合純正品番:1460222-00-B
8G-DCT ドレンプラグリムーバー
JTC¥11,505税込¥12,6561個5日以内出荷DCTオイル交換時に使用します。用途適合車種:W118、W177、W247 ベンツ 8G-DCTトランスミッション 。ミッション型式:724.1 。適合純正品番:724589010900、724589020900
リアクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷リアクランクシールの取り付けに使用します。用途適合車種:BMW 。適合エンジン:N47、N47S、N57、B37、B47 。適合純正品番:118810、118811、118812、118813、118814、118815
タイミングツールセット
JTC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷カムシャフトの位置合わせに使用します。用途適合車種:ベンツ 。適合エンジン:M256 。適合純正品番:256589002300、654589002100、177589010900、654589004000
レーダーヘッドナットドライバー
JTC¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷アダプティブクルーズコントロール(ACC)のレーダーヘッド校正に使用します。用途サイズ:3.5mm 。適合車種:テスラ、ホンダ、ポルシェ、アウディ、フォルクスワーゲン
オイルフィルターレンチ
JTC¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷日野用用途差込:12.7mm 。サイズ:108.5mm/16PT 。適合エンジン:日野 J08C 。適合純正品番:15613-EV024
エアサスリークテスター
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷アブソバーを外さずに 点検用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 。設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
パネルリムーバー
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!用途外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:S45C 。硬度:HRC 45° 。全長:221mm 。フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側) 。片側カーブ&ワイドタイプ
固定式2本爪プーラー
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷開きづらい!用途デフサイドキャリアベアリングの取り外しに使用します。キャリアベアリングに適合する4 つのステッププレートアダプターが含まれています。 。厚み:46mm 。開き幅:65.5mm~84mm 。ジョー長さ:114mm 。クロスバー長さ:120mm
固定式2本爪プーラー
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷開きづらい!用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。厚み:41.5mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・130mm 。クロスバー長さ:180mm
固定式2本爪プーラー
JTC¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷開きづらい!用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。奥行:25.4mm~57.2mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・114mm・130mm 。クロスバー長さ:120mm・180mm
プリングソケット12mm 2本組
KOTO¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質鉄全長(mm)72質量(kg)0.279(各0.14)適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
プラグレンチ (12.7)
KTC(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。チェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグ交換用です。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)19差込角(sq.)12.7
箱型スライドハンマー用引き寄せ板 特大(18mm用)
土牛¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷18mmの厚めのフロアーに対応したスライドハンマー用引き寄せ板。全長(mm)100高さ(mm)36全質量(g)250
バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)乳白フロント用
OTC¥13,980~税込¥15,378~1セット(200枚)ほか翌日出荷から4日以内出荷地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)厚さ(mm)0.0022色乳白本体寸法(mm)1460×800バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用
OTC¥3,298~税込¥3,628~1セット(50枚)ほか翌日出荷から4日以内出荷地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。用途自動車整備、販売、展示車用など材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)厚さ(mm)0.0023色透明本体寸法(mm)1460×800バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200093バイオマス配合率(%)10
ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。全長(mm)82質量(g)85
XPERION MINI X60FLMIX1
フィリップス¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷コンパクトで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。USB充電式色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)5保護等級IP65光源LED充電時間(時間)3.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)2500明るさ(Lm)250点灯時間(時間)5
XPERION AUDIOX60FLAUX1
フィリップス¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷優れた汎用性とパワーを両立したLEDプロジェクターライトです。USB充電式 。Bluetooth スピーカー機能付、2x5W。オーディオバッテリー使用時間 20h色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)10保護等級IP55光源LED充電時間(時間)5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)250点灯時間(時間)9
XPERION X60POCKX1 LED作業灯
フィリップス¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)3保護等級IP65光源LED充電時間(時間)3.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)100点灯時間(時間)3.5
XPERION PILLAR X60UVPIX1 LED作業灯
フィリップス¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷高演色性と漏洩検知 UV 照射機能付きLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)5保護等級IP54光源LED充電時間(時間)4.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)180点灯時間(時間)12
XPERION X60FLX1 LED投光器
フィリップス¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷パワフルで人間工学に基づいた設計のLEDプロジェクターライトです。USB充電式色6000K電圧(V)3.7消費電力(W)10保護等級IP65光源LED充電時間(時間)5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)250点灯時間(時間)9
ウェッジ・リムーブレバー
イスコ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷丈夫で、相手側を傷つけにくく、クリップやモールなどを取外しできる万能プラスチックレバー用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)57サイズ(mm)幅20.2×長さ270×厚さ8
ジャンボプレイバーセット 4本入り
JTC¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。 大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。 貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
リアクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷BMW MINI用 リアクランクシールの取り付けに使用します。主な適合純正品番119611、119612、119613適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
フロントクランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷BMW MINI用 フロントクランクシールの取り付けに使用します。主な適合純正品番119601、119602、119603適合エンジン型式N12、N13、N14、N16、N18適合車種BMW MINI
インテークマニホールドソケット
JTC¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷VW AUDI用 インテークマニホールドの脱着に使用します。主な適合純正品番T10501全長(mm)140サイズM10差込角(mm)12.7適合エンジン型式2.0L コモンレール TDIエンジン適合車種AUDI A3,VW Golf(2013年以降)

















































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)


![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)