49ページ目: 整備工具・収納

3,776件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンリングツール 日平機器

    ピストンリングツール

    日平機器
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。
    用途ピストンリングの脱着に。トラスコ品番582-8703材質スチール全長(mm)240リング径(Φmm)83~135リング開き(mm)40
  • 軸受組込み工具キット TMFT 36 SKF(日本エスケイエフ)

    軸受組込み工具キット TMFT 36

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(1式)
    翌々日出荷
    内径10~55mmの軸受の取付けが簡単に行えます。インパクトリングとスリーブを正しく組み合わせて使用することで、取付け力が締まりばめの軸受軌道輪に効果的に伝わり、軸受の軌道面や転動体が損傷するリスクを最小限に抑えることができます。ブッシュ、シール、プーリなどその他の部品の取付けにも適しています。軸、ハウジング、ブラインドアプリケーションへの正確な取付けを容易にします。
    用途軸受、ブッシュ、シール、プーリなどの部品の取付けに。トラスコ品番566-1067セット内容スリーブ3本、インパクトリング36枚、ハンマー、収納ケース内容40点プレート寸法(mm)26-120RoHS指令(10物質対応)対応
  • FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH FACOM

    FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH

    FACOM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。
    全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
  • FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL FACOM

    FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(15mm-27mm) | 286APL

    FACOM
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    スタッド径(Φmm)15-27
  • FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(-10mm) | 287B10 FACOM

    FACOM(ファコム) スタッドボルトリムーバー(-10mm) | 287B10

    FACOM
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    73日以内出荷
    幅(mm)29全長(mm)75範囲(mm)6 ~ 16
  • FACOM(ファコム) プライバー(400mm) | 269 FACOM

    FACOM(ファコム) プライバー(400mm) | 269

    FACOM
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    73日以内出荷
    スピンドルエンドと幅広くスリムなパレットエンドが、45HRcで硬化されています。
    全長(mm)400質量(g)590規格CEマーク爪幅(mm)27
  • FACOM(ファコム) D3プライバー 915mm | D330 FACOM

    FACOM(ファコム) D3プライバー 915mm | D330

    FACOM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    73日以内出荷
    サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
    全長(mm)915質量(g)1710
  • FACOM(ファコム) D3プライバー 787mm | D324 FACOM

    FACOM(ファコム) D3プライバー 787mm | D324

    FACOM
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    73日以内出荷
    サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
    全長(mm)787質量(g)1030
  • 9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm Wera

    9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm

    Wera
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ラジエター用5段レンチはラジエター、自動温度調節及び排水パーツなどのねじ回し作業に適します。5段(3/8。 7/16。 1/2。 16 と 21 mm)。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8414セット内容9529 C SB ラジエター用5段レンチ12.7mm、 88 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
  • ロールアップケース入り二重刃セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロールアップケース入り二重刃セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    当日出荷
    精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
    トラスコ品番689-4442
  • テスラ用リフトパッド モデルY RWD用 4個入り JTC

    テスラ用リフトパッド モデルY RWD用 4個入り

    JTC
    ¥14,880税込¥16,368
    1個
    5日以内出荷
    安全なリフトアップの必需品 タイヤ交換・クイック作業用リフトパット
    用途モデルY RWD用 4個セット 。サイズ:Φ63mmxH37mm
  • VAG カムシャフトホルダーアダプター JTC

    VAG カムシャフトホルダーアダプター

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:VAG 3気筒、4気筒(1.0L、1.5L) 適合エンジン:EA211 EVO(2017年以降)
    用途適合純正品番:T10575A
  • 内張剥がし5点セット RED EAGLES

    内張剥がし5点セット

    RED EAGLES
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    5日以内出荷
    表面を、硬質クロームメッキ仕上げにしているため、内張表面を傷つけることなく簡単にするりと差し込むことができます。
    用途車の内張をはがす色シルバー
  • 整備用スキャンツール HITACHI

    整備用スキャンツール

    HITACHI
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備
    用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
  • 軽自動車用トルクエクステンション KOTO

    軽自動車用トルクエクステンション

    KOTO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
    全長(mm)100質量(g)360差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)80
  • オイルフィルターキャップレンチ KOTO

    オイルフィルターキャップレンチ

    KOTO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    日野デュトロ用のオイルフィルターキャップレンチ。固着してしまったオイルフィルターキャップを専用設計のレンチで容易に脱着可能。左右非対称設計のため、裏表の使い分けで作業しやすい角度での作業が可能。
    全長(mm)136.5質量(g)325板厚(mm)10
  • 高演色作業等 オールライト 大橋産業(BAL)

    高演色作業等 オールライト

    大橋産業(BAL)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    高演色Ra=90のLEDチップを採用 自然光に近い本来の色鮮やかさを再現 目に優しく、作業する際は目が疲れにくい 狙った場所を的確に照射する回転式照射構造 背面に強力なマグネット、上部には回転フックを装備 ストラップホルダー付 様々なシーンで活躍 (自動車の整備や暗所での作業、キャンプやアウトドア、災害時非常用ライト)
    質量(g)115(電池含まず)連続使用時間約2時間(単4形アルカリ乾電池の場合)色温度(K)5000使用電池単4形乾電池×4本(別売)光束(Lm)約100
  • サージチェッカー アクソンデータマシン

    サージチェッカー

    アクソンデータマシン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    AXON製のサージ除去機能付ケーブルで正常にサージが吸収されるかを簡単にチェックすることができます。
    付属品バッテリークリップ付電源ジョイントケーブル(1セット)対象機種診断:AXON製サージケーブル(A-SZ1・A-SZ11・A-SZ3・A-SZ33・A-SZ22・BKZ-1・BKZ-2・BKZ-3)
  • マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐号

    SK(新潟精機)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ステープル、ビスなどの保持に。仕様収納面磁束密度(mT):60トラスコ品番420-3943材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)170色シルバー高さ(mm)18奥行(mm)160吸着力(N)(収納面)4吸着面寸法(Φmm)Φ85×13磁束密度90mT
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩

    SK(新潟精機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • スーパーエキステンレンチ400mm HASCO

    スーパーエキステンレンチ400mm

    HASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    丁度よいパイプを探す手間が不要です。
    用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。トラスコ品番433-7528材質スチール全長(mm)400
  • 点検ライト/伸縮柄(防水型) エスコ

    点検ライト/伸縮柄(防水型)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1台
    翌日出荷
    LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能です。LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。
    用途下水管の埋没内部点検や高所の点検
  • 点検ライト/伸縮柄(防水型) エスコ

    点検ライト/伸縮柄(防水型)

    エスコ
    ¥22,300税込¥24,530
    1個
    翌日出荷
    USBケーブル付。暗い場所での点検に便利です。
  • ロングハンディーリムーバー エスコ

    ロングハンディーリムーバー

    エスコ
    ¥4,620税込¥5,082
    1個
    翌日出荷
    インストルメントパネル、ドアスレッジ、インテリアトリム、トランクパネルなどに使用できます。
  • クロスレンチ WIZ'A

    クロスレンチ

    WIZ'A
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    用途タイヤ交換の際にセット内容ハンドル、バー、ソケット×2、収納袋材質本体:炭素鋼、クロムバナジウム色シルバーソケットサイズ(mm)17192123
  • ボルト用絶縁スリーブ(PTFE) エスコ

    ボルト用絶縁スリーブ(PTFE)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1袋(10個)
    翌日出荷
    PTFEボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボルト用絶縁スリーブです。通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用が可能になります。絶縁ボルトは電子回路内等において電流が流れるのを防ぐ機能があります。ボルト用絶縁スリーブ使い方PTFE製のボルト用絶縁スリーブを鉄やステンレス製のボルトにはめ込み、通常通りナットやワッシャーを用いて締付作業を行います。ボルト用絶縁スリーブが絶縁機能をボルトにプラスします。主な採用分野:自動車関係、電子機器関係。
  • ボルト用絶縁スリーブ(PTFE) エスコ

    ボルト用絶縁スリーブ(PTFE)

    エスコ
    ¥1,650~税込¥1,815~
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    PTFEボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボルト用絶縁スリーブです。通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用が可能になります。絶縁ボルトは電子回路内等において電流が流れるのを防ぐ機能があります。ボルト用絶縁スリーブ使い方PTFE製のボルト用絶縁スリーブを鉄やステンレス製のボルトにはめ込み、通常通りナットやワッシャーを用いて締付作業を行います。ボルト用絶縁スリーブが絶縁機能をボルトにプラスします。主な採用分野:自動車関係、電子機器関係。
  • ボルトリムーバーセット(平刃) エスコ

    ボルトリムーバーセット(平刃)

    エスコ
    ¥21,700税込¥23,870
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
  • ハンディーリムーバー エスコ

    ハンディーリムーバー

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    ¥4,670~税込¥5,137~
    1本
    翌日出荷
    圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • スプリングツール エスコ

    スプリングツール

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1本
    翌日出荷
    指先操作のしやすい形状です。
  • タイロッドエンドリムーバー エスコ

    タイロッドエンドリムーバー

    エスコ
    ¥8,150税込¥8,965
    1個
    翌日出荷
    先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
  • シリンダーポリッシャー エスコ

    シリンダーポリッシャー

    エスコ
    ¥3,460~税込¥3,806~
    1本
    翌日出荷
    各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
  • シリンダーポリッシャー エスコ

    シリンダーポリッシャー

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1本
    翌日出荷
    各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
  • シリンダーポリッシャー エスコ

    シリンダーポリッシャー

    エスコ
    ¥3,320~税込¥3,652~
    1本
    翌日出荷
    各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
  • シリンダーポリッシャー エスコ

    シリンダーポリッシャー

    エスコ
    ¥3,740税込¥4,114
    1本
    翌日出荷
    各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
  • カムプーリーホールドレンチ エスコ

    カムプーリーホールドレンチ

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    翌日出荷
    セット内容:ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類。特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)。センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。ピンを任意の位置にセットできるスプリング式。
  • サービスクリーパー(寝板) エスコ

    サービスクリーパー(寝板)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト。
    質量(g)45.3サイズ(mm)260×60
  • ナット JTC

    ナット

    JTC
    ¥498税込¥548
    1個
    5日以内出荷
    メインボルト用ナット JTC1142A用
整備工具・収納