絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- PROST's(972)
- 3M(スリーエム)(121)
- BLACHAWK(94)
- JTC(93)
- ロックペイント(78)
- 武蔵ホルト(66)
- 小柳機工(60)
- ビッグ(53)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- 日平機器(38)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- ワールドオートツール(34)
- UNiCON(ユニコン)(33)
- SOFT99(32)
- SHOW UP(32)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- クリスタルプロセス(26)
- FINIXA(26)
- GYEON(ジーオン)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

MKフラットエイトツー
メグロ化学¥3,198税込¥3,5181巻翌々日出荷特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。幅(mm)8厚さ(mm)2長さ(m)9寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類他社品番インレット品番:081628
高級カラーサンドペーパーセット
SOFT99¥719税込¥7911セット(6枚)当日出荷従来のサンドペーパーにない、キズをつけないキメの細かい仕上がりを実現した特殊製法の高級サンドペーパー。 #800と#1500の2種類をセットしています。トラスコ品番475-7408セット内容#800×3、#1500×3質量(g)100サイズ(mm)93×115危険物の類別非危険物
サンディングメッシュシート
SOFT99¥399税込¥4391セット4日以内出荷メッシュ構造なので、空研ぎ、水研ぎ問わず目詰まりしにくく、スムーズに作業できます。 番手の表示はもちろん色分けもされているので誤使用も未然に防げます。 耐久性に優れ、しかも両面使えますのでとっても経済的。セット内容150番×1、320番×1、600番×1危険物の類別非危険物
ロックラッカー シールコート
ロックペイント¥37,980税込¥41,7781缶(3.785L)5日以内出荷上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。危険等級Ⅱ希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)危険物の類別第一類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの上塗塗装可能時間20℃で約30分後危険物の性状第2種
ロックラッカー ラッカーパテシルバー
ロックペイント¥25,980税込¥28,5781缶(5kg)5日以内出荷1液性で取り扱いが容易です。0.1mm以下の浅い凹みやポリパテの修正に最適です。ヘラ作業性、アルミ入りの銀パテで研磨性が強い。使用方法うすめずにそのままヘラで薄く数回付けてください。適正膜厚0.1mm以下/回(膜厚限度0.2mm)研磨可能時間(分)(20℃)約20指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
タフコート プライマーSR
ロックペイント¥31,980税込¥35,1781缶(18kg)5日以内出荷弱溶剤タイプですから下地塗膜を侵しにくく、リコートフリーで上塗塗料を選びません。特に大型車両、機械、金属製品などの下塗りとして最適です。1日で下塗りから上塗りまで塗装可能です。速乾性で塗装後短時間で持ち運びができます。塗装作業性にすぐれ、また上塗りの吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。耐食性にすぐれ、長期間錆が発生しません。2液型ウレタン、ラッカー、フタル酸樹脂系などが上塗りに使用できます。研磨可能時間(分)(20℃)1時間以上指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級Ⅲ希釈塗料に対して20~30%希釈してください。希釈には016-0066タフコートシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg半硬化乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の性状非水溶性
足付けソフトシート
3M(スリーエム)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
フェンダー折り曲げ機
JTC¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用ボルトM10~M14危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスライドハンマー
JTC¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法5/8×10ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シルバースタッドリング
ビッグ(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881袋5日以内出荷電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキなし)質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
リアゲートサポート(36センチ)
ワールドオートツール¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。寸法(mm)360伸縮範囲(mm)475~740危険物の類別非危険物
スタースクリュービット(1.6ミリ厚)
スター¥11,980税込¥13,1781袋(800g)4日以内出荷厚さ(mm)1.6全長(mm)55内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/18幅外寸(mm)楕円部分/22危険物の類別非危険物
足長ワッシャー(1.6ミリ厚)
レボリューション¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)6日以内出荷厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/26内寸法(mm)Φ16危険物の類別非危険物
マルチアース
ワールドオートツール¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
ブロックバスター
イスコ¥6,398税込¥7,0381パック(2枚)当日出荷緩やかなカーブ面や平面などのサフェーサー研ぎやちょっとした引っかき傷などのパテ研ぎに。表面のホールパターンが研ぎ効率を30%アップ。水研ぎ、空研ぎ両方使用可能。用途サフェーサー研ぎやパテ研ぎに寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×65×17危険物の類別非危険物
スポットカッター セラミックコーティングロング
イスコ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。用途高張力鋼板自動車ボディー等寸法(mm)8.2×150全長(mm)150色ブラックバイオレッド危険物の類別非危険物刃径(mm)8.2
セパレートバフ タオル
3M(スリーエム)¥439税込¥4831枚翌々日出荷目消し・肌調整用のバフフェース材です。タオル地のため、高い研磨性を発揮します。フェース材のみを交換することが可能で、経済的です。外径(Φmm)180
ワンタッチスペーサー
SUN TOOL¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。 厚さは1mmと1.6mmの2種類です。セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚材質スチール危険物の類別非危険物
ロック1Kマルチプラサフ
ロックペイント¥16,980税込¥18,6781缶(4kg)当日出荷硬化剤配合の手間がいらず、可使時間の制限もありません。 速乾性でフラッシュオフが短時間ですみ、作業時間を短縮できます。 吸い込みが少なく、上塗り塗装後の鮮映性にすぐれています。 研磨作業性にすぐれ、省力化、時間短縮が図れます。 上塗り原色で調色可能(077、088ライン原色を各3%まで添加可能)ですから、アンダーカラーとしても使用できます。 希釈にはプロタッチ、パナロック、ハイロック、ロックエースの各シンナーおよびラッカーシンナー使用できます。用途1液速乾型変性アクリル樹脂下地塗料。1液性で使いやすく、2液ウレタン系プラサフと同レベルの仕上がり感が得られます。上塗りには1液ベースコート塗料、2液ウレタン塗料、ラッカー系塗料などが使用できます。トラスコ品番851-1873色グレー乾燥時間(分)研磨可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):30以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)上塗り可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):60以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)危険等級Ⅱ希釈(シンナー重量比)ベース100、シンナー40~60危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.226L危険物の性状非水溶性
スポットクール
メグロ化学¥4,998税込¥5,4981本(1.2kg)翌々日出荷ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。危険物の類別非危険物
ネオ・プルプレート11
デンゲン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。用途11連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
スキャロップパッド
3M(スリーエム)¥9,598税込¥10,5581袋(5個)当日出荷ぶつ取り用に開発されたパッドです。適度な硬さと大きさでぶつ取り箇所を大きくしません。 3Mスキャロップディスク401Q、トライザクトディスク466LAを貼り付けて使用します。外径(Φmm)31
マイティスタッド MM1
ビッグ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)18×27×27入力電流(A)30適合電極径(Φmm)10危険物の類別非危険物
ピーエスペーパーN
FUJI STAR(三共理化学)¥4,798~税込¥5,278~1箱(100枚)5日以内出荷から23日以内出荷一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
ピーエスペーパーN
FUJI STAR(三共理化学)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100枚)5日以内出荷から9日以内出荷ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
オートハジキドメ
DNT(大日本塗料)¥4,598税込¥5,0581本(70g)翌々日出荷ハジキ防止が優れている。タイプハジキ防止剤有機溶剤中毒予防規則適用外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプシリコン系添加剤
PRO-PICK
Pro MotorCar Products¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷極細の先端なので塗膜に傷を付けずに異物をはさみ取れる。 医療品と同レベルの高級品。材質特殊合金全長(mm)110質量(g)12危険物の類別非危険物















































![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)

![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)