絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 鈑金・塗装

プロの現場向け3M人気商品特集

商品豆知識

2,499件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチアップスプレーガン LIS

    タッチアップスプレーガン

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    軽量小型タイプ
    用途細かいパーツ・小面積塗装(補修)に最適!パターン開き(mm)50~60使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)125ノズル口径(Φmm)0.8塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • エアーペインターガン(下カップ) LIS

    エアーペインターガン(下カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    細かいペイントに最適!タッチアップスプレーガン
    パターン開き(mm)80~110使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)200ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアーブラシキット LIS

    エアーブラシキット

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボタン1つでエアー排出と塗料の噴出量を同時にコントロール出来るダブルアクションタイプ。 。非常に使いやすく、細かい作業に最適です。
    全長(mm)150使用空気圧力(MPa)0.1~0.35カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3危険物の類別非危険物タケノコ外径(Φmm)5
  • エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]

    エアードライヤーガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    接着剤、シーラー剤、塗料等の乾燥に!
    材質プラスチック質量(g)260全長(cm)17(ボディ)危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(下カップ) LIS

    エアースプレーガン(下カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ中粘度塗装に最適です。
    パターン開き(mm)170使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)2塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    重力式のスプレーガンです
    パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    小物塗装や色替えの多い塗装に最適!。中塗り、上塗りに!
    パターン開き(mm)130~150使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]

    Xスタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    パイプの足に角度をつける事により足場の悪いブース(グレーチング)でも倒れにくく、又軽作業台としても使いやすい商品です。安定感抜群
    用途パネルやバンパーなどパーツを乗せて塗装する簡易タイプ。バンパー・フェンダー等脱着時の仮置台としても使えますサイズ(mm)1010×1130危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-3385粒度600タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ A 400 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 400 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-5019粒度400タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ A 320 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 320 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-5031粒度320タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番699-1284粒度240タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • アストラディスクマジックタイプ NCA

    アストラディスクマジックタイプ

    NCA
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • ”アストラディスク” マジックタイプ穴なし NCA

    ”アストラディスク” マジックタイプ穴なし

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:無危険物の類別非危険物
  • ”アストラディスク” マジックタイプ穴あり NCA

    ”アストラディスク” マジックタイプ穴あり

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    当日出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • ポリッシングコンパウンドセット アルミニウム用 Minimo

    ポリッシングコンパウンドセット アルミニウム用

    Minimo
    11,980税込13,178
    1組
    10日以内出荷
    アルミニウム用のポリッシングコンパウンドセットです。
    トラスコ品番852-9613セット内容HD1001~HD1007各1本の計7本入り危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター 六角シャンク 日平機器

    スポットエースカッター 六角シャンク

    日平機器
    639税込703
    1本
    10日以内出荷
    スポットエースカッター用の六角軸のシャンクです。
    危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター 丸シャンク(研磨機用) 日平機器

    スポットエースカッター 丸シャンク(研磨機用)

    日平機器
    949税込1,044
    1本
    10日以内出荷
    スポットエースカッター用の丸軸シャンクです。
    トラスコ品番386-7189危険物の類別非危険物
  • スポットエースカッター 日平機器

    スポットエースカッター

    日平機器
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    再研磨・修正されたスポットエースカッターの替刃です。
    危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    749税込824
    1パック(6巻)
    当日出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。シーリング用。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番601-1883材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)21厚さ(mm)0.89長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    699税込769
    1パック(5巻)
    当日出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。シーリング用。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番601-1874材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)24厚さ(mm)0.89長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6危険物の類別非危険物
  • 充電式LED折りたたみ式ライト KTC

    充電式LED折りたたみ式ライト

    KTC
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    5段階の調色機能で色の再現性に優れたLEDライト。メインライトとスリムライトはそれぞれ3段階に調光可能。作業内容に合わせて色温度を設定することで、暗所でも対象物の色を正確に再現し、誤認を防ぐ。塗装面の色や磨き後の傷、配線の確認に最適。整備作業から鈑金・塗装、点検やメンテナンス作業まであらゆる場面で活躍。スリムライトは上下に180度、軸方向に270度に自由に角度調節が可能なため、狙った箇所を素早く照射できる。バッテリー残量と色温度が一目で確認できるバッテリーインジケーター搭載。底面のマグネットにより、金属面に貼り付けて使用可能。
    付属品USBケーブル(※充電器は付属していません)全長(mm)373(展開時)、199(折りたたみ時)質量(g)450範囲調色:5段階(2700K,3500K,4500K,5500K,6500K)連続使用時間(時間)2.5(スリムライト(強))防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.0危険物の類別非危険物充電端子USB Type-C調光範囲6段階(メインライト強・中・弱、スリムライト強・中・弱)
  • 4tボディーリペアキット BIG RED

    4tボディーリペアキット

    BIG RED
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
    多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用
    セット内容油圧ポンプ(ホース付き)・油圧ラム・エクステンションバー5種(496・420・216・127・82mm)・スプレッダーラム・セレーテッドキャップ・Vベース・クレフトキャップ・ラバーヘッド・プランジャートー・ラムトー・ベースプレート・メイルコネクター・専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】100能力(t)4ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)20.5
  • 10tボディーリペアキット BIG RED

    10tボディーリペアキット

    BIG RED
    53,980税込59,378
    1セット
    5日以内出荷
    多機能車体フレーム修理キット。・小型油圧ポンプ採用
    セット内容油圧ポンプ(ホース付き)油圧ラムエクステンションバー4種(685・457・255・128 mm)スプレッダーラムセレーテッドキャップVベースクラフトキャップラバーヘッドプランジャートーラムトーベースプレートメイルコネクター専用ケースストローク(mm)【油圧ラム】152能力(t)10ホース長さ(m)【油圧ホース】1.85危険物の類別非危険物総質量(kg)38
  • naxパテ ハードナーブラウン ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ ハードナーブラウン

    ニッぺ(日本ペイント)
    2,898税込3,188
    1本(80g)
    16日以内出荷
    naxパテ ハードナーブラウンはnaxパテ ガンマエコ専用硬化剤です。naxパテ ガンマエコ各種にハードナーを2~3%の割合で混合し、よく混ぜ合わせてください。主剤と硬化剤は均一になるようにヘラで素早く混合、空気が入らないよう注意し、2~3回に分けてヘラでパテ付けしてください。1回目は薄くしごく様に塗布し、2~3回目で所定の厚みにするようにしてください。
    用途【適応パテ】。naxパテ ガンマエコシリーズ用ハードナー仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))、荷姿:チューブ入り種別naxパテ ガンマエコシリーズ専用硬化剤容量(g)80危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量19.2g危険物の性状第2種
  • naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)ハードナーブラウンセット

    ニッぺ(日本ペイント)
    27,980税込30,778
    1セット(2kg×80g)
    16日以内出荷
    ・プライマーレスで高い密着性!。・特化則対象外の環境配慮型!。・豊富なラインナップでさらに使いやすく!。 専用うすめ液もラインナップ。・作業性向上!。 セッティングタイムなしで強制乾燥が可能。・縮まない!。 低収縮型で超高張力鋼板にも対応。・便利な硬化剤セット販売!。 nax パテハードナーブラウン 80gとのセット販売です。
    用途【適応素材】。自動車用鋼板、自動車用アルミ板、超高張力鋼板、超高張力鋼板素材。【用途】。自動車用板金パテ仕様パテベース 100:硬化剤2~3(混合比率(質量%))容量パテ 2kg×硬化剤 80g(パテ・硬化剤)時間研磨可能:強制乾燥:60℃×5分以上商品構成2kg丸缶+硬化剤チューブ希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量459g希釈率(%)最大3
  • 一発鏡面プラス クリスタルプロセス

    一発鏡面プラス

    クリスタルプロセス
    1,998税込2,198
    1本(100mL)ほか
    3日以内出荷
    一発鏡面の研磨力を向上。#2500のペーパー目を1工程で鏡面に。鏡面仕上げまでの作業時間を大幅短縮。焼きつきにくく、研磨粉の発生も少ない設計です。柔らかい塗膜もウレタンバフで仕上げ可能です。
    用途研磨剤仕様#2500相当危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 丸ワッシャ 東安

    丸ワッシャ

    東安
    1,798税込1,978
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約24危険物の類別非危険物
  • マルテーブチルテープ 大塚刷毛製造

    マルテーブチルテープ

    大塚刷毛製造
    2,398税込2,638
    1巻
    翌々日出荷
    内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダー合わせ目のシールに使います。テープ状の為、キレイに作業でき、被着体を侵しません。
    用途内張りの接着・サイドウインドのラバーガスケットとフェンダーの合わせ目などの接着作業に。仕様車両用シール剤テープ幅(mm)6.5厚さ(mm)3.2長さ(m)9.5危険物の類別非危険物
  • 片付け簡単広がるシート ヤマト(事務用品)

    片付け簡単広がるシート

    ヤマト(事務用品)
    509税込560
    1個
    6日以内出荷
    マスキングテープ+広がるシートが汚れを防止!
    用途絵の具、習字や塗装、木工、接着作業などのDIYでのテーブルや床、壁の汚れ防止。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磨き・コンパウンド (仕上用) エスコ

    磨き・コンパウンド (仕上用)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1本
    翌々日出荷
    中性。仕上げ用(淡色・目消し#1200~#1500)。細~極細目・液状。水溶液・アクリル・ウレタン塗料に推奨。ポリッシャーでご利用下さい。比重があり、研削性が持続。深いスクラッチがはいりにくい。仕上がり性が向上、後の工程が簡単。
    用途自動車補修研磨、各種塗膜研磨、人工大理石の研磨に内容量(L)1危険物の類別非危険物
  • サビクリアS 中目 松永トイシ

    サビクリアS 中目

    松永トイシ
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
    用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#120寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
  • サビクリアS 荒目 松永トイシ

    サビクリアS 荒目

    松永トイシ
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
    用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#80寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
  • 水性オートモービルカラー ビビットカラー サンプル 10ml PROST's

    水性オートモービルカラー ビビットカラー サンプル 10ml

    PROST's
    109税込120
    1個(10mL)
    5日以内出荷
    少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
    用途サンプル容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)危険物の類別非危険物
  • 水性オートモービルカラー ビビットカラー 500g PROST's

    水性オートモービルカラー ビビットカラー 500g

    PROST's
    2,698税込2,968
    1個(500g)
    5日以内出荷
    誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
    用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg PROST's

    水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg

    PROST's
    4,298税込4,728
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
    用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • スポットカッター ウルトラハイテンションロング TRIENS

    スポットカッター ウルトラハイテンションロング

    TRIENS
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。コバルトハイス鋼にAlTiNコーティングすることにより超高張力鋼板に対応になりました。ロングサイズで奥まった箇所切削が可能です。
    用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。超高張力鋼板など硬い鋼板用で奥まった箇所の作業用に。トラスコ品番548-3868材質HSS-Co全長(mm)150溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8刃径(mm)8
  • パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド 3M(スリーエム)

    パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド

    3M(スリーエム)
    33,980税込37,378
    1箱(5枚)
    33日以内出荷
    3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34110用。
    用途自動車磨きパッド寸法(mm)130危険物の類別非危険物
  • パーフェクト・イット ランダムオービタル 目消しコンパウンド 3M(スリーエム)

    パーフェクト・イット ランダムオービタル 目消しコンパウンド

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1箱(6本)ほか
    33日以内出荷
    3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタル 目消しコンパウンドは、3M(TM) ランダムオービタル磨きシステム用に設計された、プロ仕様のファーストカットコンパウンドフォーミュラです。3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルコンパウンド用パッドと併用すると、粒度3000以上の細かいサンディングマークを素早く除去できます。
    用途自動車磨き、目消し用危険物の類別非危険物
  • パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド 3M(スリーエム)

    パーフェクト・イット ランダムオービタルポリッシャー バックアップパッド

    3M(スリーエム)
    36,980税込40,678
    1箱(5枚)
    33日以内出荷
    3M(TM) パーフェクト・イット(TM) ランダムオービタルポリッシャー用のバックアップパッドです。専用バフをポリッシャー本体にしっかりと固定することができ、生産性を最大化するのに役立ちます。ねじ1本で取付け、交換も簡単にすることができます。34111用。
    用途自動車磨きパッド寸法(mm)150危険物の類別非危険物
鈑金・塗装