絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- PROST's(972)
- 3M(スリーエム)(121)
- BLACHAWK(94)
- JTC(93)
- ロックペイント(78)
- 武蔵ホルト(66)
- 小柳機工(60)
- ビッグ(53)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- 日平機器(38)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- ワールドオートツール(34)
- UNiCON(ユニコン)(33)
- SOFT99(32)
- SHOW UP(32)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- クリスタルプロセス(26)
- FINIXA(26)
- GYEON(ジーオン)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

スポットエースカッター
日平機器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から5日以内出荷エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター。高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。セット内容スポットカッター1本、替え刃4個材質コバルトハイスSKH55-CO危険物の類別非危険物
スポンジポリッシャー
PROZONE(4件のレビュー)¥729税込¥8021個欠品中高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。軸径(Φmm)6厚さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])3000危険物の類別非危険物
スライドハンマプラー用板金アタッチメントセット
KTC¥21,980税込¥24,1781セット(4個組)3日以内出荷トラスコ品番112-5930セット内容・スライドハンマプラー用板金アタッチメント(AUD3-B4、C2、D1、E1-8)質量(kg)1.35危険物の類別非危険物
板金フックセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(3個組)当日出荷AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等トラスコ品番112-7427セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105質量(kg)1.17ねじ寸法プラー側:W9/16-12危険物の類別非危険物
ボデーシュッツスプレーガン
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。トラスコ品番835-7646種類コーティング剤/アンダーコート用ガンノズル径6mm使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥3,198~税込¥3,518~1箱(50枚)ほか6日以内出荷から25日以内出荷マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293AHLQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥8,998税込¥9,8981丁5日以内出荷400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒・高粘度用危険物の類別非危険物
naxシリコンオフ低帯電性
ニッぺ(日本ペイント)¥15,980~税込¥17,578~1缶(4L)ほか22日以内出荷naxシリコンオフ低帯電性は、従来品であるシリコンオフより帯電性が低く、静電気が発生しにくい塗面調整剤です。 1.ワックス・シリコン・油などの汚れをきれいに取り除き、使用後に不純物を残しません。 2.低帯電性物体ですので、静電気が起きにくく、静電気火花による火災の危険性が軽減されます。特に空気が乾燥する冬場に最適です。 3.静電気によって付着するほこりが少なくなります。 4.プラスチック製品の脱脂に最適です。用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Auto COSMA コンパウンド (細目)
DNT(大日本塗料)¥5,698税込¥6,2681本(400g)4日以内出荷ポリッシャー用コンパウンド。切削性がよく、塗面へのからみが少ない。種類艶出し剤目の粗さ細目研磨力(ペーパー相当番手)#1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS
関西ペイント¥5,598税込¥6,1581缶(0.8kg)欠品中成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド色グレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級Ⅲ色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
JUST H-SフィラーA(エース)
関西ペイント¥9,498税込¥10,4481缶(4kg)欠品中この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド色グレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級Ⅲ色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
メンテナンスポリマー
ei¥1,298税込¥1,4281本(200mL)4日以内出荷ポリマー加工車用メンテナンスクリーナー。 ポリマー層を傷めずにクリーニングできます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量40mL危険物の性状水溶性![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553805-260902-02.jpg)
マルチプレート
REX(レックス)[自動車用品]¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷位置を問わず自由な角度でボルト留めして引っ張ることができます。用途板金引き出し作業に横幅(mm)75縦幅(mm)300危険物の類別非危険物穴径(mm)13![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553857-260814-02.jpg)
バッテリープロテクター24V用
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。用途自動車の電子回路を保護質量(g)900コード長さ(mm)350入力電源24V危険物の類別非危険物![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553839-260814-02.jpg)
バッテリープロテクター12V用
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷バッテリーの過放電(使いすぎ)を防ぎ、寿命を延ばすための保護装置です。用途自動車の電子回路を保護質量(g)890コード長さ(mm)350入力電源12V危険物の類別非危険物![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553821-260902-02.jpg)
ハンディフック
REX(レックス)[自動車用品]¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷力加減の微調整ができ、繊細な感触を手元で確かめながら作業できます。用途板金パネルを引っ張る際に使うアタッチメントです。危険物の類別非危険物![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889169-260824-02.jpg)
絞りハンマー
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581本5日以内出荷伸びてしまった鉄板を縮めて元の張りを取り戻すことができます。用途車のボディ修復にサイズ(mm)295x120危険物の類別非危険物![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889160-260824-02.jpg)
スライドハンマー(フックタイプ)
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889090-260824-02.jpg)
スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889151-260824-02.jpg)
スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用)
REX(レックス)[自動車用品]¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。用途車のボディ修復に色シルバーサイズ(mm)81x63危険物の類別非危険物![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889135-260824-02.jpg)
スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷(RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889108-260824-02.jpg)
スタッド溶接スライディングハンマー
REX(レックス)[自動車用品]¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。用途車のボディ修復に危険物の類別非危険物![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889117-260824-02.jpg)
ならしハンマー横
REX(レックス)[自動車用品]¥5,598税込¥6,1581丁5日以内出荷板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。用途車のボディ修復にタイプ横サイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
ツカミ箸
若獅子¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷用途トタンやアルミなどの薄板をつかむ・曲げる・つぶす・ひらく際に材質本体:炭素鋼、グリップ:樹脂色スチールグレー/オレンジ危険物の類別非危険物![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765220-260723-02.jpg)
塗装台用作業シート
REX(レックス)[自動車用品]¥5,698税込¥6,2681枚3日以内出荷塗装台に取り付けるだけ。簡易作業台に早変わり!厚さ(mm)0.5色レッド質量(g)384サイズ(mm)650×1060素材オックスフォード生地+ PVCコーティング危険物の類別非危険物
マグネットホルダー フックタイプ 3個
LIS¥2,998税込¥3,2981セット(3個)3日以内出荷キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができる、スプレーガン用のホルダーです。用途スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用できます質量(g)420サイズ(mm)55×125危険物の類別非危険物

















![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553805-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553857-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553839-260814-02.jpg)
![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553821-260902-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889169-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889065-260804-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889135-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889108-260824-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889117-260824-02.jpg)

![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765220-260723-02.jpg)
![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765317-260723-02.jpg)

![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)

![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)