絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(28)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(198)
  • GYEON(ジーオン)(168)
  • SOFT99(163)
  • ウイルソン(109)
  • クリスタルプロセス(96)
  • ワコー(86)
  • ジョイフル(84)
  • ツツミ工業(72)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • AUTOGLYM(58)
  • リンレイ(57)
  • シュアラスター(57)
  • 武蔵ホルト(48)
  • カーメイト(43)
  • イーグルスター(42)
  • 横浜油脂工業(Linda)(41)
  • ニューホープ(38)
  • 撥水道場(33)
  • 古河薬品工業(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(167)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンドウォッシャー液 モノタロウウィンドウォッシャー液モノタロウ(439件のレビュー)
279税込307
1本(2L)
当日出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液性弱アルカリ性希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウガラスうろこ取りクリーナーモノタロウ(868件のレビュー)
639税込703
1袋(50g)ほか
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
エンジンクリーナー 超強力 モノタロウエンジンクリーナー 超強力モノタロウ(225件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプモノタロウ(114件のレビュー)
349税込384
1本(2L)
当日出荷
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質安全性参考資料(0.6MB)
Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用 ワコーSpa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用ワコー(90件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約115×70×195質量(g)約33タイプ取替用材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物
プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTTプロショップタオル ヘビーデューティーSCOTT(114件のレビュー)
879税込967
1個(60カット)
当日出荷
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取りシートサイズ(mm)279×264仕様ロールタイプ材質パルプ、ポリプロピレン不織布枚数60カット危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウバケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプモノタロウ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(5kg)ほか
当日出荷
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に仕様固形液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウタイヤワックス タイヤツヤ出し専用モノタロウ(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(4L)
当日出荷
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。タイプ液体(水性)液色乳白色pH値7.5液性中性危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.4MB)
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度古河薬品工業(76件のレビュー)
1本(2L)
完売
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99ぬりぬりガラコ デカ丸SOFT99(106件のレビュー)
949税込1,044
1本(120mL)
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7781危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mL危険物の性状水溶性
撥水シャンプー 20倍希釈 モノタロウ撥水シャンプー 20倍希釈モノタロウ(95件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(18L)
当日出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率20倍液性中性(ノーコンパウンド)性質撥水危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ&レザーワックス モノタロウタイヤ&レザーワックスモノタロウ(105件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに成分ジメチルポリシロキサン、水タイプ液体(水性)液性中性pH値6~7液色白色危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリームブルーマジック(BLUE MAGIC)(673件のレビュー)
829税込912
1本(100g)ほか
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)モノタロウ(418件のレビュー)
379税込417
1本(200mL)
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護適合塗装色全塗装色対応仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
プロショップタオル ライトデューティー SCOTTプロショップタオル ライトデューティーSCOTT(1件のレビュー)
589税込648
1個(55カット)
当日出荷
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。布ウエス以上のコストメリットです。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
用途自動車・自転車等のクリーンアップ作業時等用タオル仕様ロールタイプ材質パルプ+ポリエチレン不織布枚数55シートサイズ(mm)245×280危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドクリーナー TIPTOPハンドクリーナーTIPTOP(124件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1L)ほか
当日出荷
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
形状半ねり危険物の類別非危険物特性手荒れ防止
ピットクリーナー モノタロウピットクリーナーモノタロウ(27件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(18L)
当日出荷
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。液色透明液性アルカリ性危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99ガラコウォッシャーパウチパック2LSOFT99(38件のレビュー)
579税込637
1パック(2L)
当日出荷
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈)トラスコ品番478-7803危険物の類別非危険物
シャンプー&超撥水コート モノタロウシャンプー&超撥水コートモノタロウ(252件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(4L)
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、両性界面活性剤 、プロピレングリコール 、シリコーンオイル 、酢酸 、防腐剤 、色素 、水使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。希釈倍率5~10倍液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
カーシャンプー まる洗い モノタロウカーシャンプー まる洗いモノタロウ(66件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(18L)
当日出荷
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ内容量(L)18液性中性成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
カーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプ モノタロウカーシャンプー ワックスIN コック付 プロ用 原液使用タイプモノタロウ(104件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20L)
当日出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水タイプ原液使用タイプ内容量(L)20容器バックインボックス液性弱酸性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
鉄粉取り粘土 モノタロウ鉄粉取り粘土モノタロウ(171件のレビュー)
699税込769
1個(200g)
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)
クリンビュー ノータッチUV イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー ノータッチUVイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
579税込637
1個(370mL)ほか
当日出荷
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護危険物の類別非危険物
強力鉄粉除去クリーナー PITWORK(日産)強力鉄粉除去クリーナーPITWORK(日産)(148件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
カーシャンプー1000 80倍希釈タイプ シュアラスターカーシャンプー1000 80倍希釈タイプシュアラスター(78件のレビュー)
879税込967
1本(1L)
当日出荷
最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1液性中性対応ボディー色全塗装色対応種類液体、コンパウンドなし希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈危険物の類別非危険物
バリアスコート WAKO'S(ワコーズ)バリアスコートWAKO'S(ワコーズ)(124件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(300mL)
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
超ガラコ SOFT99超ガラコSOFT99(111件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(70mL)
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
塗り込み専用スポンジ 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ用 モノタロウ塗り込み専用スポンジ 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ用モノタロウ(34件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。材質スポンジ、ウレタン寸法(mm)45×100×28グレー/イエロー/ブラック(三層)危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤の塗り込み
プラスセーヌ 吸水クロス アイオンプラスセーヌ 吸水クロスアイオン(66件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン車のボディにやさしい三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり材質PVAスポンジ芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
コンパウンドスポンジ 2P SOFT99コンパウンドスポンジ 2PSOFT99(49件のレビュー)
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。 密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。 コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途コンパウンド磨き材質ポリエチレン・ポリウレタン寸法(mm)68×90×30質量(g)15危険物の類別非危険物
キイロビン ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)キイロビン ゴールドPROSTAFF(プロスタッフ)(85件のレビュー)
919税込1,011
1本(200g)
当日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場! 素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。 がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます! その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。 窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合油膜・被膜・ガラスコート除去付属品専用スポンジ質量(g)276寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×69×64危険物の類別非危険物
Spa Plus ハンディブラシ ワコーSpa Plus ハンディブラシワコー(65件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類柄付きタイプ材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割寸法(mm)約80×90×245質量(g)約120危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5適合用途洗車
プラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズ アイオンプラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズアイオン(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)
用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。縦(mm)690横(mm)430サイズラージ質量(g)200材質PVAスポンジ寸法(mm)690×430芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウタイヤホイールブラシ 先曲りタイプモノタロウ(101件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に適合用途タイヤ洗浄厚さ(mm)19全長(mm)320種類柄付きタイプ毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27材質(毛)PPハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)危険物の類別非危険物
ガラスコート フラッシュリーβ モノタロウガラスコート フラッシュリーβモノタロウ(329件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
Spa Plus タイヤワックス用スポンジ ワコーSpa Plus タイヤワックス用スポンジワコー(66件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプモノタロウ(8件のレビュー)
769税込846
1本(1L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品-成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)1希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 リンレイウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用リンレイ(22件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプモノタロウ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
クリーナー&ワックス カルナバコート モノタロウクリーナー&ワックス カルナバコートモノタロウ(66件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(4L)
当日出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】対応ボディー色白色・淡色仕様液体・研磨剤入り成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
...
洗車・清掃