絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(25)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- GYEON(ジーオン)(165)
- SOFT99(161)
- ウイルソン(105)
- クリスタルプロセス(104)
- ワコー(84)
- ジョイフル(82)
- ツツミ工業(72)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- シュアラスター(54)
- AUTOGLYM(54)
- 武蔵ホルト(48)
- イーグルスター(42)
- 横浜油脂工業(Linda)(41)
- カーメイト(40)
- ニューホープ(38)
- 撥水道場(33)
- マルテー東北石橋(32)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月25日(金)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
万能メンテナンスクロス
SK11(4件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ドライでもウエットでも、破れに強く、絞って繰り返し使えるので経済的です。乾いた状態でも濡れた状態でも、とにかく丈夫で破れに強いく、洗って繰り返し使えて経済的です。紙ウエスに比べ低発塵性に優れ、拭き取り作業における対象物への塵(毛羽)の付着を抑えられます。厚手生地で、吸水性能に優れ、素早く水や油を吸収します。用途自動車や機械等の整備、ご家庭や事務所のお掃除、アウトドアでの拭き取りなど。材質レーヨン、ポリエステル枚数40枚シートサイズ(mm)約260×260危険物の類別非危険物
ワーキングブラシPPハード
SK11(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約370タイプPPハード材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP危険物の類別非危険物
ワーキングブラシパキン
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約370タイプパキンハード材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)パキン危険物の類別非危険物
10.8Vパームサンダー本体
SK11(3件のレビュー)¥4,888税込¥5,3771台当日出荷毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
ロングワーキングブラシPP先割
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。用途左官道具、農機具洗浄作業。全長(mm)約460タイプ先割ソフト材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP危険物の類別非危険物
PVA超吸水クロスジャンボ
SK11(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷パワフルな吸水力で約500cc吸収します。濡れた面の拭き取り作業に最適です。用途水分の吸い取り。材質PVA寸法(mm)620×330危険物の類別非危険物













![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)