絞り込み
ブランド
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)
  • モノタロウ(79)
  • SOFT99(159)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(150)
  • クリスタルプロセス(101)
  • ウイルソン(80)
  • エスコ(69)
  • ワコー(65)
  • ツツミ工業(54)
  • シュアラスター(51)
  • リンレイ(45)
  • ジョイフル(44)
  • 横浜油脂工業(Linda)(40)
  • イーグルスター(40)
  • 古河薬品工業(32)
  • 武蔵ホルト(31)
  • ハンディ・クラウン(30)
  • GYEON(ジーオン)(30)
  • DJ(ドライブジョイ)(29)
  • マルテー東北石橋(27)
  • カーメイト(26)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月25日(金)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライアイスペレット(3mm)10kg AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ドライアイスペレット(3mm)10kg

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    ドライアイス3mmペレット10kg ※ご到着時は昇華のため、重量の減少がありますことをご了承ください。本商品ページを熟読頂きました上、ご購入をお願いします。クロネコヤマトのクール宅急便での発送です。※ドライアイスは北海道と沖縄、離島への商品のお届けはできません。発送不可地域よりのご注文を頂きました際はやむを得ずキャンセルをさせて頂きます。商品の到着日時は、発送連絡時の発送番号より配送業者のホームページ等でご確認ください。※確実な日時指定の場合は別途有料対応となる為と確約は出来無い為、日時指定はお受けしておりませんので予めご了承ください。※配達時に不在(受取不可)の場合は、直ちに再配達を依頼頂き最短でお受け取りください。
    用途ドライアイス洗浄の材料成分固形炭酸ガス内容3mmペレットx10kg危険物の類別非危険物
  • ドライアイス (2.0kg×5個入り) 10kg 産業用資材 (冷却効果他) AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ドライアイス (2.0kg×5個入り) 10kg 産業用資材 (冷却効果他)

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    ドライアイス10kg (2kg×5カット) 。ご到着時は昇華のため、重量の減少がありますことをご了承ください。本商品ページを熟読頂きました上、ご購入をお願いします。クロネコヤマトのクール宅急便での発送です。ドライアイスは北海道と沖縄、離島への商品のお届けはできません。発送不可地域よりのご注文を頂きました際はやむを得ずキャンセルをさせて頂きます。商品の到着日時は、発送連絡時の発送番号より配送業者のホームページ等でご確認ください。確実な日時指定の場合は別途有料対応となる為と確約は出来無い為、日時指定はお受けしておりませんので予めご了承ください。配達時に不在(受取不可)の場合は、直ちに再配達を依頼頂き最短でお受け取りください。
    用途商品の保冷成分固形炭酸ガス内容2.0kg×5ピース危険物の類別非危険物
  • ドライアイス洗浄機 AQUA DREAM(アクアドリーム)

    ドライアイス洗浄機

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥352,980税込¥388,278
    1個
    翌々日出荷
    洗浄対象物の分解や損傷を軽減!あらゆる頑固な汚れを素早く除去!。ドライアイス洗浄。圧縮空気を動力としてドライアイスの粒子を噴射し、ドライアイスの超低温性能と、昇華してガス化する時の爆発的な体積増大を利用して表面の頑固な汚れを落とします。水洗いが禁止されている場所にも利用でき、二次廃棄物残留物や二次汚染の問題はありません。多様なニーズに対応。自動車、電力、ゴム、プラスチック、化学、印刷、食品、医薬品、鋳造、船舶、航空など幅広い分野に使用されています。高効率/高性能洗浄。特に自動車整備で効果を発揮し、エンジンルーム、シリンダー燃焼室、吸気バルブ、スロットルバルブなど車体各部のカーボン堆積物を、それらの部品を分解することなく完全に洗浄できるので効率的です。【使用方法】。1.本機を電源、コンプレッサーに接続します。2.適量のドライアイスペレットを本機タンク内に投入し、蓋をします。3.電源スイッチを入れ、コントロールパネルのスタートボタンを押します。次に、ハンドルのスタートスイッチを押すことで運転開始します。運転開始までの簡単な流れは上記になりますが、本機の準備や、アースの接続等が必要ですので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。
    用途自動車などの産業品に固着した製剤や剥がれかけた製剤の除去その他【ドライアイス噴射量】0~3.2kg/min(調整可能)寸法(mm)500×385×575質量(kg)52容量(kg)【ドライアイスタンク】5適合サイズ(mm)【ドライアイスペレット】3定格消費電力(W)750吐出圧力(MPa)0.3~1.0(約3~10kg/平方cm)コード長さ(cm)330危険物の類別非危険物コンセントアース付きプラグ総排出量(m3/min)1~3
洗車・清掃