4ページ目: カークリーナー

239件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄粉取りスポンジ AUG

    鉄粉取りスポンジ

    AUG
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鉄粉をはじめ頑固にボディーに付着した鳥の糞、虫の死骸、黄砂、樹液を塗装を傷めずに完全除去し、ボディーをツルツルにします。使用方法は水で濡らしながらこするだけ、細かく凹凸の付いた粘土層により鉄粉や汚れを取り除き、水によって洗い流されます。コーティング施工車にも使用可。水で洗えば繰り返し使えます(約50台分)。全塗装色対応
    成分ポリブチレン・炭酸カルシウム・シリカ質量(g)50寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)88×123×34危険物の類別非危険物
  • 虫&油膜イレーサー ティーケーマックス

    虫&油膜イレーサー

    ティーケーマックス
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    従来製では落ちにくかった"高速道路走行中に付着した頑固な虫汚れ"を分解して強力に除去します。虫汚れや鳥のフン、ガラスの油脂も強力除去!。コーティング施工車にも対応しております!。ボディ、バンパー、ガラス、ヘッドライト等用途は様々!
    用途虫汚れや鳥のフン、ガラスの油脂の除去使用方法1あらかじめ水をかけ、砂ホコリを洗い流す(残っているとキズの原因になります)2虫などが付着した部分にスプレーする320~60秒ほど放置し、乾かないうちにスポンジ等で軽くこする4水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかいタオル等で完全に拭き上げる※汚れが残る場合は2~4を繰り返してください容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • 本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート カーメイト

    本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート

    カーメイト
    499税込549
    1枚
    6日以内出荷
    水アカや黒いスジ汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。
    用途車の洗車成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類材質合成繊維幅(mm)125ホワイト&ライトカラー用高さ(mm)220入数(枚)10奥行(mm)10危険物の類別非危険物
  • 本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート カーメイト

    本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート

    カーメイト
    499税込549
    1枚
    6日以内出荷
    雨ジミや白っぽい汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。
    用途車の洗車成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類材質合成繊維幅(mm)125ブラック&ダークカラー用高さ(mm)220入数(枚)10奥行(mm)10危険物の類別非危険物
  • オートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム タール ピッチ除去剤 インテンシブ・タール・リムーバー 油分 シリコン グリース 樹液 燃料シミ 糊ベト付きも 20AITR500JP AUTOGLYM

    AUTOGLYM
    3,898税込4,288
    1個(500mL)
    当日出荷
    インテンシブ・タール・リムーバーは、『スピーディー』かつ『効果的』にタールやピッチ、ステッカーを剥がした後の糊を除去します。
    用途塗装面やプラスチックに付着した油汚れや糊を素早く除去します。使用箇所ボディ、ガラス・ミラー危険物の類別非危険物
  • マイティクリーナー ビッグ

    マイティクリーナー

    ビッグ
    5,598税込6,158
    1セット(1L)ほか
    6日以内出荷
    下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤! 泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。 用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。 不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。
    用途アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。 事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • パワーズワン泡 ニューホープ

    パワーズワン泡

    ニューホープ
    8,998税込9,898
    1個(4L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガンコな汚れを泡で包み込むように落とす洗浄剤 高純度有機溶剤配合により洗浄力を一層強化 泡効果で汚れた部分に長く付着しガンコな汚れも包み込むように落とします。
    危険物の類別非危険物
  • Q2M Tar 品番(Q2M-TA100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Tar 品番(Q2M-TA100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    5,300税込5,830
    1個
    9日以内出荷
    さまざまな路面によるタールや粘土質の汚れに効果的な除去剤です。 ph中性洗剤ですので、塗装面はもちろんガラスやプラスチック樹脂部分のタール除去にも安心してお使いいただけます。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • 液体鉄粉除去剤 リキッド・クレイ AUTOGLYM

    液体鉄粉除去剤 リキッド・クレイ

    AUTOGLYM(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。
    用途液体鉄粉除去剤使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。区分ボディー用容量(L)5危険物の類別非危険物
  • 低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー AUTOGLYM

    低発泡深部洗浄シャンプー ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー

    AUTOGLYM
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    防錆皮膜効果 特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。 高い艶出し効果 特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。 素早いすすぎ性能 低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。 優れたコストパフォーマンス 超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
    用途防錆剤配合シャンプー使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
  • 油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα サンエスエンジニアリング

    油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα

    サンエスエンジニアリング
    18,980税込20,878
    1個(20L)
    翌々日出荷
    従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
    用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • エンジンルームコーティング クリスタルプロセス

    エンジンルームコーティング

    クリスタルプロセス
    5,498税込6,048
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンルーム内の樹脂、ゴム、ホース類の保護・変色予防に最適!塗り込み不要、拭き取り不要でベタツキもなく作業性抜群!
    用途自動車エンジンルーム用危険物の類別非危険物
  • カーマイン ハジキマクリーン イーグルスター

    カーマイン ハジキマクリーン

    イーグルスター
    4,298税込4,728
    1個(4.5L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • カーマイン ムシトレマクリーン EAGLE イーグルスター

    カーマイン ムシトレマクリーン EAGLE

    イーグルスター
    1,498税込1,648
    1個(1L)ほか
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • カーマイン システムガード イーグルスター

    カーマイン システムガード

    イーグルスター
    9,298税込10,228
    1個(20L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 165 フロアクリーナー UNiCON(ユニコン)

    165 フロアクリーナー

    UNiCON(ユニコン)
    5,798税込6,378
    1個(18L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エンジン&マシン・クリーナー AUTOGLYM

    エンジン&マシン・クリーナー

    AUTOGLYM
    4,098税込4,508
    1本(1000mL)
    当日出荷
    エンジンルーム用クリーナー。 エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のクリーナーです。 プラスチック、ゴム、塗装、金属部分に悪影響を与えることなく、油分、グリース等の汚れを素早く除去します。 エンジンが冷えた状態でスプレーしたのち、ブラシかスポンジを用いて洗浄し、電装系パーツに注意しながら水できれいに洗い流してください。
    液性アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • ボディリフレッシュ(強力水垢取り剤) DJ(ドライブジョイ)

    ボディリフレッシュ(強力水垢取り剤)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,798税込3,078
    1本(800mL)
    当日出荷
    1つで2つの効果。科学的に水アカを崩し、物理的に水アカを除去する、塗装にもやさしい強力水アカ取り剤で、ボディー色を選ばず使用可能です。
    危険物の類別非危険物使用可能回数約8台
  • ハイジェニッククリーナー リンレイ

    ハイジェニッククリーナー

    リンレイ
    3,198税込3,518
    1本(4L)
    4日以内出荷
    除菌ができる多目的強力クリーナー。洗浄と除菌、消臭を同時に行える多目的洗剤です。2度拭きの必要がないため、幅広い用途に使用可能です。ABS樹脂など一部素材を除く。すべてのウイルス、菌を除去するわけではありません。【標準希釈倍率】。高頻度接触面(よく人が触れる箇所)や床面の清拭…100倍希釈(原液1:水99)。樹脂ワックスの表面洗浄…50倍希釈(原液1:水49)。浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…50倍希釈(原液1:水49)。【標準使用量】。清拭作業…使用するモップやクロスが湿る程度の適量。表面洗浄作業の場合…1m2当たり希釈液で約50mL。浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄…1m2当たり希釈液で約5~10mL。【作業手順】。・清拭作業(洗剤拭き)。1.モップやクロスに希釈液を含ませます。2.作業対象面を拭き上げます。必要に応じて、水拭きを行います。ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミ素材は必ず水拭きを行ってください。・樹脂ワックスの表面洗浄。1.粗ごみを除去します。2.希釈液を床面に均一に塗布します。3.ポリッシャーなどで洗浄します。4.乾かないうちに汚水を回収します。5.洗剤分が残らないように、清浄なモップで十分に水拭きします。6.床面を十分に乾燥させます。必要に応じてワックスを塗布します。・浴室、洗面ボウル、便器等の洗浄。1.希釈液を直接塗布、噴霧するか、スポンジやブラシ等に希釈液を含ませてこすり洗いをします。2.水でよくすすぎ、必要に応じて水分を拭き上げます
    用途水洗いのできる各種素材の洗浄、除菌その他【不使用物質】無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス/シックスクール配慮希釈倍率50~100倍危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) タールリムーバー DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) タールリムーバー

    DAYTONA(デイトナ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    外装や車体下部に固着したタールや焦げ付いたビニールやゴムなどの除去に。強力なスクラブを必要とするような強固なタールを溶解します。他の研磨性のある強力な化学クリーナーとは異なり、塗装面を攻撃しません。・粘着性のある残留物やゴムの焦げなどを簡単に溶解します。・金属やガラス、塗装面にも安全に使用できます。・粘着性のある残留物やゴムの焦げなどを簡単に溶解します。・金属やガラス、塗装面にも安全に使用できます。
    用途バイク用外装及びエンジン類のタール除去成分主要成分(石油溶剤・テルペン)容量(mL)250形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:油性、 製造年月:個別表記危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) タオルクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) タオルクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    タオルクリーナーは洗車に使用した汚れたタオルやパッドを洗浄するクリーナーです。洗車用の専用タオルは決して安価ではありません。ワックスなどが染み込んでしまって水分を吸収しなくなったタオルなどを復活させます。ポリッシュ、ワックス、オイル、化学物質の除去洗浄力に重点を置き、洗浄後の繊維を柔らかい状態に戻します。
    用途洗車で使ったタオル類の専用洗浄剤。タオルやパッドからポリッシュ、ワックス、オイル、化学物資を除去。繊維を柔らかい状態へ復元。タオルやパッドを長持ちさせます容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) バグクリーナー DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) バグクリーナー

    DAYTONA(デイトナ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    生物タンパク質の分解能力の高い、虫汚れの除去に特化したバグクリーナー。擦りつける必要なく虫の死骸など、生物タンパク質を迅速かつ安全に分解する原料が含まれています。分解力が強いため固着したタンパク質の除去も簡単に行えます。消雪パイプによる地下水に含まれる酸性の汚れも落とします。PPF施工車はもちろん、コーティング施工車にも悪影響なく使用できます。・無添加の溶剤。・虫の死骸やその他の生物内容物を迅速かつ安全に削除します。・PPF、プラスチックトリム、コーティング/非コーティング車両でも安全に使用できます
    用途バイク用虫取りクリーナースプレー成分主要成分(エーテル・キレート剤)容量(mL)250形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:アルカリ性、 製造年月:個別表記危険物の類別非危険物
  • アイアンメッシュ ティーケーマックス

    アイアンメッシュ

    ティーケーマックス
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    貼り付かずに楽々作業!これからの時代は鉄粉除去クロス!。【使用方法】。1.洗車用シャンプーをバケツの中で泡立て、その中にクロスを入れます。2.クロスの加工面(黒い特殊素材面)にもたっぷりと泡をつけます。3.車の塗装面にクロスの加工面をあてて、加圧せずに自重で滑らします。4.決して強く擦らず、鉄粉が除去されるまでソフトタッチで拭いて下さい。5.ソフトタッチで数往復拭くだけで鉄粉は除去されます。6.作業後はクロスに付着した鉄粉を除去するため、水をいれたバケツにクロスを入れ、必ずもみ洗いして次の作業に備えてください。【POINT】。鉄粉の付着具合にもよりますが、20~30cm四方を1ブロックとして、鉄粉が取れたらクロスの施工面を変えながら作業してください。施工面に鉄粉が残った状態で作業をし続けないようにすることが傷を作らないコツです
    用途車の鉄粉除去仕様施工可能台数(目安):15台以上材質表:マイクロファイバー 裏:鉄粉除去用特殊素材質量(g)約115寸法(縦×横)(mm)加工面:300×310危険物の類別非危険物
  • エンジン内部洗浄液  モータークリーニング RMC-3E RMC

    エンジン内部洗浄液 モータークリーニング RMC-3E

    RMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • タイヤ位置シールステッカー100組 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤ位置シールステッカー100組

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1組(100枚)
    当日出荷
    夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組
    寸法(mm)43×50危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Bug&Grime Q2M-BG50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Bug&Grime Q2M-BG50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    2,798税込3,078
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Tar REDEFINED Q2M-TAR50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Tar REDEFINED Q2M-TAR50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,098税込4,508
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 虫取り洗浄剤 オレンジダスター サンエスエンジニアリング

    虫取り洗浄剤 オレンジダスター

    サンエスエンジニアリング
    22,980税込25,278
    1個(20L)
    翌々日出荷
    オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。
    用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄仕様液体使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。内容量(L)20液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ニューホープクリーナー ニューホープ

    ニューホープクリーナー

    ニューホープ
    22,980税込25,278
    1個(20L)
    4日以内出荷
    家庭内にある金属類・木製類などあらゆる面に付着した汚れを除去することができる強力洗浄剤 水で希釈して使用可能なため経済的
    用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他、汚れの付いた会社用、自宅用の金属類木製類:タンス、柱、廊下、窓、戸扉、その他、木の汚れ。すりガラス、ダイヤガラス等ガラス類。レザー、プラスチック類。繊維の内装品の汚れ。容量(L)20危険物の類別非危険物
  • マイティークリン ニューホープ

    マイティークリン

    ニューホープ
    13,980税込15,378
    1個(20L)
    4日以内出荷
    業務用強力洗浄剤 各種機械・自動車等の部品・エンジン回り・タイヤの足回りなどの油汚れの除去 車両内装のシート・内張・ビニールレザーなどに付着したシミ・黒ずみ・タバコのニコチン汚れの除去 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力洗浄。速効性を重視して開発されたメーカー独自の業務用タイプの洗浄剤 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とします。
    内容量(L)20危険物の類別非危険物
  • Q2M APC 品番(Q2M-APC400) 4000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M APC 品番(Q2M-APC400) 4000 ml

    GYEON(ジーオン)
    10,700税込11,770
    1個
    9日以内出荷
    車外から車内まで使用可能な万能クリーナーです。 ボディや布製品、プラスティック類などに付着した汚れを除去します。
    容量(mL)4000危険物の類別非危険物希釈の目安1:5~1:20
  • Q2M APC 品番(Q2M-APC100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M APC 品番(Q2M-APC100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    車外から車内まで使用可能な万能クリーナーです。 ボディや布製品、プラスティック類などに付着した汚れを除去します。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物希釈の目安1:5~1:20
  • Q2M Bug&Grime 品番(Q2M-BG400) 4000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Bug&Grime 品番(Q2M-BG400) 4000 ml

    GYEON(ジーオン)
    11,800税込12,980
    1個
    9日以内出荷
    車両に付着した昆虫の汚れをスムーズかつ安全に取り除けるクリーナーです。 あらゆるコーティングやワックスにも安心してお使いいただけます。
    容量(mL)4000危険物の類別非危険物
  • Q2M Bug&Grime 品番(Q2M-BG100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Bug&Grime 品番(Q2M-BG100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,900税込4,290
    1個
    9日以内出荷
    車両に付着した昆虫の汚れをスムーズかつ安全に取り除けるクリーナーです。 あらゆるコーティングやワックスにも安心してお使いいただけます。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    ボディに付着したウォータースポットをスムーズに除去できる専用クリーナーです。
    容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • ネンドスムーサー シュアラスター

    ネンドスムーサー

    シュアラスター
    999税込1,099
    1本(400mL)
    当日出荷
    ネンドクリーナーの必須アイテム! 水を使わずラクラクスピード施工! ネンドクリーナー専用潤滑剤。 水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に! 30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ! 施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。 門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。
    用途ネンド施工クリーナー内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205危険物の類別非危険物
  • 自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー クリスタルプロセス

    自動車塗装面専用 酸性鉄粉クリーナー

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の鉄粉除去力で今までにない作業性とスピードを実現した優れた商品です。(においや紫色の反応色は全くありません。)
    用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
  • アルカリクリーナー ECO・洗浄剤 UNiCON(ユニコン)

    アルカリクリーナー ECO・洗浄剤

    UNiCON(ユニコン)
    7,598税込8,358
    1個(18L)
    翌日出荷
    ユニコン環境対応床洗浄剤シリーズ3品種の中で、最も環境に優しいタイプの床用クリーナーです。 環境性能優先タイプですが、高い洗浄性能を有してます。(環境性能優先タイプ)
    用途工場等の床面、自動車パーツ、工具類希釈倍率こびりついた極端な汚れ・・・原液~5倍希釈、ひどい汚れ・・・5~10倍希釈、普通程度の汚れ・・・10~30倍希釈、軽い汚れ・・・30~50倍希釈危険物の類別非危険物
  • ヘッドライトUVクリーナー ジョイフル

    ヘッドライトUVクリーナー

    ジョイフル
    868税込955
    1個
    6日以内出荷
    樹脂製ヘッドライトの、くもりを消し黄ばみを防ぐ。
    成分研磨剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
  • RAIN・X アンチフォグ 錦之堂

    RAIN・X アンチフォグ

    錦之堂
    899税込989
    1個(355mL)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カークリーナー