絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- GYEON(ジーオン)(25)
- イーグルスター(19)
- クリスタルプロセス(12)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(11)
- AUTOGLYM(11)
- サンエスエンジニアリング(9)
- SOFT99(8)
- リンレイ(8)
- 武蔵ホルト(7)
- ニューホープ(6)
- 横浜油脂工業(Linda)(6)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- ZEUS(6)
- ウイルソン(5)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- 日本磨料工業(4)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- PITWORK(日産)(4)
- ネットワーク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

本当によく落ちる 汚れ水アカ用ウェットシート
カーメイト¥499税込¥5491枚6日以内出荷水アカや黒いスジ汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。用途車の洗車成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類材質合成繊維幅(mm)125色ホワイト&ライトカラー用高さ(mm)220入数(枚)10奥行(mm)10危険物の類別非危険物
コーティング施工車クレイクリーナー
SOFT99¥729税込¥8021箱(50g×2個)6日以内出荷水をかけながらこするだけで水洗いだけでは落とせない、ボディの鉄粉やザラつきを除去するコーティング施工車専用ねんどクリーナー。ソフトタイプで、練りやすく使いやすい仕様です。虫、鳥フン、ピッチ・タールの除去にも。全塗装色対応。用途自動車塗装表面の付着物の除去成分合成樹脂、充填剤危険物の類別非危険物
虫取り洗浄剤 オレンジダスター
サンエスエンジニアリング¥22,980税込¥25,2781個(20L)翌々日出荷オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄仕様液体使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。内容量(L)20液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
業務用 スーパークリーナーゴールド
スーパーワックス¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷車の肌に優しく、水アカを瞬時に浮かす液化クリーナー。車のどの部分についてもOK。汚れを除去し、光沢力も抜群。少ない量でよく伸び、少ない力で簡単に汚れがとれます。塗りこんだ時に白いカスがでません用途カークリーナー/水垢除去付属品スポンジ・タオル・詰め替え容器容量(L)1危険物の類別非危険物
Q2M Clay Mild 品番(Q2MA-CAM)
GYEON(ジーオン)¥2,900税込¥3,1901個9日以内出荷軽度に固着した鉄粉を取るための粘土です。 日常のメンテナンスにもお使いいただけます。容量(g)100危険物の類別非危険物
Q2M Bug&Grime 品番(Q2M-BG100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥3,900税込¥4,2901個9日以内出荷車両に付着した昆虫の汚れをスムーズかつ安全に取り除けるクリーナーです。 あらゆるコーティングやワックスにも安心してお使いいただけます。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
Q2M TowelWash 品番(Q2M-TLW) 500 ml
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101個9日以内出荷マイクロファイバータオルや洗車用のミトンを洗浄するための液体洗剤です。 柔軟剤、香料、着色料は一切使用していないため環境に優しく、蓄積した繊維の汚れを徹底的に洗浄します。容量(mL)500危険物の類別非危険物
Q2M ClayLube 品番(Q2M-CL) 500 ml
GYEON(ジーオン)¥2,200税込¥2,4201個9日以内出荷鉄粉取り用のクレイ(粘土)を使用する際に、作業を潤滑に行うためのスムーザー液です。 GYEON Clay(クレイ)との併用をお奨めします。容量(mL)500危険物の類別非危険物
Q2M Tar 品番(Q2M-TA400) 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥18,400税込¥20,2401個9日以内出荷さまざまな路面によるタールや粘土質の汚れに効果的な除去剤です。 ph中性洗剤ですので、塗装面はもちろんガラスやプラスチック樹脂部分のタール除去にも安心してお使いいただけます。容量(mL)4000危険物の類別非危険物
エンジン洗浄クリーナー エンジン&マシーン・クリーナー
AUTOGLYM¥5,098税込¥5,6081個8日以内出荷エンジン&マシン・クリーナーは、エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のアルカリ性のクリーナーです。 電気部分が濡れないように覆いをし、エンジンが冷えた状態で、ルーム内全体にスプレーします。 ブラシ等で軽くこすった後、電装系パーツに注意しながら、きれいな水でよく洗い流してください。 濡れた状態で「ビニール&ラバー・ケア」をスプレーすると一層きれいに仕上がり、汚れが付着しにくくなります。 溶剤を含まない、環境に優しい水溶性で、プラスチック、ゴム、塗装面、金属部分に悪影響を与えることなく、油分やグリース等の汚れを素早く取り除きます。 また、エンジンルームの洗浄には、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」もお使いいただけます。用途エンジンルーム用クリーナー容量(mL)1000区分タイヤ・ホイール用危険物の類別非危険物
虫取りクリーナー アクティブ・インセクト・リムーバー
AUTOGLYM¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷アクティブ・インセクト・リムーバーは、自動車のボディー、ウィンドウガラス、ヘッドライト等に付着した昆虫の死骸をスピーディーに取り除く、中性タイプの虫取りクリーナーです。 虫がこびり付いた塗装面にスプレーし、30秒ほど浸透させます。 きれいな布で拭き取り、乾いたタオルで乾拭きしてください。 途中で液が乾いた場合は、拭取り布を水で湿らせるか本液をスプレーして拭き取ると、スムーズに拭き上げができます。 専用開発の成分が昆虫の死骸を溶かして素早く洗浄し、ボディーをきれいに保つことができます。 泡状のスプレーで簡単に使用できるため、ドライブ途中でもお使いいただくことができます。 使用後の塗装面は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で磨き上げることをおすすめします。用途虫取りクリーナー容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
傷防止クレイ・バー(粘土)用スプレー艶出し剤 ラピッド・ディテイラー
AUTOGLYM¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。 一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。 もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。 塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。 ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。 「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。 本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
ボディー用メッシュラバーミット
ZEUS¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷特殊ラバー面で付着物除去、最高級マイクロファイバー面で手洗い洗車が出来、両面それぞれの用途をこなす。 機能性と作業性を兼ね備えた洗車用ミットです危険物の類別非危険物
パーフェクトクリーナー
クリスタルプロセス¥3,898~税込¥4,288~1本(500mL)ほか3日以内出荷汚れが素早く落とせる安全な中性タイプで粘膜を刺激することなく手に優しく車内外色々な所に使用できます。用途自動車ルーム用危険物の類別非危険物
固着ノリ専用クリーナー
クリスタルプロセス¥4,398税込¥4,8381本(500mL)3日以内出荷経年劣化により頑固に固着したフィルム・ステッカー・ラップガード等のノリを一発で分解除去できる優れもの。用途自動車ボディ用洗車・下処理液性中性危険物の類別非危険物
エンジンルーム用ガラスコーティング剤
クリスタルプロセス¥24,980税込¥27,4781本(200mL)3日以内出荷エンジンルーム内は常に高温になりがちで、走行中に巻き上げた砂ぼこりや雨などが一部入り込み汚れます。近年の車はエンジンルームの大部分がカバーで覆われており、その樹脂は経年劣化により変色し白濁していきます。本品を塗布することで長期にエンジンルーム内の美しさを保つことができます。用途自動車エンジンルーム用成分シリコンオリゴマー・流動パラフィン使用方法【1】エンジンカバーが熱や経年劣化で変色してしまった状態。施工前に油分・水分・ホコリをクリーナー等で拭き取ってください。【2】塗り込み専用スポンジまたは塗り込み専用クロスに本品を十分含ませてください。【3】施工する部分に縦横ムラなく塗り込んでください。【4】時間を置かずキレイな乾いたクロスを用いて拭き取ってください。【5】施工完了。エンジンカバー本来の深みのある色とツヤがよみがえります。有効成分70%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り
スピードアップ
横浜油脂工業(Linda)¥15,980~税込¥17,578~1個(16kg)ほか当日出荷から5日以内出荷ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物
楽落水アカ取りマーベラスカラー
イーグルスター¥7,698税込¥8,4681個(4L)翌日出荷板状の超微粒子コンパウンドを採用。キズをつけることなく塗装面の凸凹を平滑にし、ボディにツヤを与えます。 ダークカラー・ダークメタリック車用危険物の類別非危険物
鉄粉除去シリーズZEUS ホイール用ラバーパッド台形タイプ
ZEUS¥7,598税込¥8,3581枚5日以内出荷アルミホイールに固着した頑固な鉄粉を除去できます。 複雑な形状のホイールでも作業しやすい先細り独自形状です。 ハードタイプで効率的な除去作業が可能です。 25台目安。寸法(mm)150×70×15危険物の類別非危険物
魁磨き塾 プロ技ねんどクリーナー
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ホース不要。手軽に鉄粉取り!質量(g)115寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×97×55危険物の類別非危険物
フロアクリナー(床洗浄剤)(環境対応品)
PITWORK(日産)¥8,398税込¥9,2381缶(18L)5日以内出荷優れた洗浄力を持ちながら、環境にも優しい床用クリーナーです。 BOD・COD値が低く、また環境ホルモン物質やPRTR法該当物質を含んでいません。危険物の類別非危険物
ねんどクリーナー ホイール用
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥759税込¥8351本(100g)4日以内出荷ホイールの汚れにハードタイプ。 鉄粉やブレーキダストも除去。 洗車では落とせない、鉄粉、ブレーキダスト、ピッチ・タールを吸着除去。危険物の類別非危険物
リトルスメル
鈴木油脂工業(SYK)¥65,980税込¥72,5781缶(20kg)9日以内出荷嫌な臭いがほとんどありません。 錆取り剤としての効果もあります。 トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス! タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。 活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。 本剤は、鉄粉をすばやく溶解します。中性ですので手肌や処理面を傷めず鉄粉などの金属酸化物だけを溶解します。 塗装面に付着した鉄粉あるいは金属器具類等のサビの除去に適しています。用途自動車修理工場・鉄工所・一般家庭。成分チオグリコール酸アンモニウム・陰イオン系界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・精製水トラスコ品番493-3893使用方法水をかけて、ボディーを冷やす。噴霧する鉄粉と反応して赤紫になる。再度水をかけ軽く洗い流す。スポンジで拭いて水アカも除去。水で洗い流して仕上げる。密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体危険物の類別非危険物特性強力
メタリック&ダーククリーナー
ウイルソン(2件のレビュー)¥699税込¥7691本(530mL)当日出荷メタリック塗装車の汚れを化学的に除去するので、クリアー塗装をキズ付けることなく、水性・油性のあらゆる汚れを落とし、美しさを甦らせます。形式液体危険物の類別非危険物対応ボディー色メタリック車・濃色車専用
万能クリーナー
クリスタルプロセス¥3,998~税込¥4,398~1本(500mL)ほか翌日出荷から3日以内出荷フッ素コーティング剤やガラスコーティング剤、水性塗料、グリス、接着剤、その他、落とすのが困難だった付着物を瞬時に落とすことができる優れもの。用途自動車ボディ用洗車・下処理危険物の類別非危険物
融雪剤専用除去剤
クリスタルプロセス¥5,998税込¥6,5981本(1L)欠品中2~3秒で素早く反応。固着した鉄分も水垢も汚れも同時除去。泡が立ち鉄粉除去と洗車が一度で済む画期的商品です。危険物の類別非危険物
ポリマー粘土
JOYBOND(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(200g)当日出荷「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.34g
水アカ落とし クリーナー&ワックス 実感パック
リンレイ(5件のレビュー)¥859税込¥9451本(100mL)当日出荷シャンプーでは落ちないガンコな水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とします。 水アカ落とし+ワックスのW効果で、ボディにツヤと防水性を与える。用途塗装の保護及びツヤ出し付属品専用スポンジ仕様超微粒子1μm セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤形式液体危険物の類別非危険物対応ボディー色全色適合塗装色全塗装色
鉄粉除去シリーズZEUS コーティング塗布用2層スポンジ
ZEUS¥389税込¥4281個6日以内出荷スポンジ部分が2重構造になっていて、白い部分が固くしっかり持てるので、コーティング作業がスムーズ。用途ボディ、ホイール兼用危険物の類別非危険物
『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります
- カークリーナー
- カーコーティング/ワックス
- カーコンパウンド
- カーシャンプー























































![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)




![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)