2ページ目: カークリーナー

238件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッキクリーナー SOFT99

    メッキクリーナー

    SOFT99(5件のレビュー)
    899税込989
    1個(125mL)
    当日出荷
    メッキ部分の汚れ・サビを取り、美しい輝きが蘇ります。 プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。
    用途自動車、バイクのメッキ部分の汚れ取り用危険物の類別非危険物
  • 光MAX 水アカ除去剤 PROSTAFF(プロスタッフ)

    光MAX 水アカ除去剤

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    5,638税込6,202
    1本(4L)
    当日出荷
    ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。 ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。
    質量(g)3927タイプノーワックスタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)344×132×132危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
  • 超強力虫取りクリーナー クリスタルプロセス

    超強力虫取りクリーナー

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    固くこびりついた虫が本品を吹き付けるだけで瞬時に柔らかくなり、約10~20秒後に軽く擦るだけで簡単に除去できます。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • トラップ粘土 JOYBOND

    トラップ粘土

    JOYBOND(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(200g)
    当日出荷
    塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
    用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他危険物の類別非危険物
  • スケール除去剤 POLYMAX

    スケール除去剤

    POLYMAX
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    水アカやウロコなどを簡単除去するスケール除去剤です。水アカ(雨ジミ)、鱗、イオンデポジット、油膜を化学のチカラで簡単除去!。使用可能な箇所の代表例:ボディ、テールランプ、未塗装樹脂、ヘッドライト、モール。フッ酸・研磨剤不使用。大容量300ml(業務用)
    用途イオンデポジット・鱗(ウロコ)・スケール除去成分フッ化水素カリウム、界面活性剤、塩酸、水液性酸性危険物の類別非危険物
  • アスファルトピッチクリーナー サンエスエンジニアリング

    アスファルトピッチクリーナー

    サンエスエンジニアリング
    6,198税込6,818
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
    用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • インセクトリムーバー SONAX

    インセクトリムーバー

    SONAX(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(500mL)
    当日出荷
    優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!。自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。コーティング施工車対応。
    質量(g)596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • モンスターバックオンブラック PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスターバックオンブラック

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    色褪せた樹脂パーツに黒艶を与える未塗装樹脂専用ガラスコーテイング剤です。硬化型コート+UV吸収剤配合により強固な皮膜が12ヶ月持続する超耐久タイプです。2種類の極厚スポンジを付属。6角形グリルが手軽に作業出来ます。
    用途車の洗車付属品マイクロファイバークロス、ペフ付きスポンジ(長方形×2/六角形×1/ひし形×1)、取扱説明書成分ケイ素系化合物/アルコール/シリコーンオイル/紫外線吸収剤幅(mm)100高さ(mm)200質量(g)148奥行(mm)50内容量(mL)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • 中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー サンエスエンジニアリング

    中性鉄粉サビ取り剤 強力アイアンクリーナー

    サンエスエンジニアリング
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    当日出荷
    自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
    用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)危険物の類別非危険物
  • NX63 ピッチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX63 ピッチクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    819税込901
    1本(420mL)
    当日出荷
    ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
    用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • NEWオールマイティーマルチクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    NEWオールマイティーマルチクリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    909税込1,000
    1個(500mL)
    当日出荷
    車のあらゆる汚れをこれ1本で強力に除去するマルチクリーナーです。 車のボディーや、ガラス・ホイール・ダッシュボード・内装等の汚れをスッキリ除去! 新配合のレモン酸とオレンジオイルのW配合で、タバコのヤニ、花粉・ホコリ、油汚れ、手アカ、虫汚れ、鳥フン等、あらゆる汚れを落とします。 また、ご家庭の換気扇・レンジ回り・風呂・トイレ等にも使え、特に気になる油汚れや水アカ等をスッキリ落とします。 ノーコンパウンドで素材を傷めず、手にもやさしくお使い頂ける超便利アイテムです。
    質量(g)580寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×110×58危険物の類別非危険物
  • ねんど状クリーナー ミニ SOFT99

    ねんど状クリーナー ミニ

    SOFT99(9件のレビュー)
    769税込846
    1個(100g)
    当日出荷
    塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。 ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
    用途塗装面の付着物の除去用成分合成樹脂・研磨材・充填剤トラスコ品番793-7806寸法(mm)70×40×20危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • 水あか専用クリーナー サンエスエンジニアリング

    水あか専用クリーナー

    サンエスエンジニアリング
    2,398税込2,638
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    塗布した瞬間効果実感!。消雪パイプ等の地下水で付着する「水あか黄ばみ」汚れ、さらにひどい「融雪剤」と一緒に付着した「鉄粉」。水道水・雨水で付着してしまった「ウォータースポット」を簡単除去!
    用途自動車ボディ塗装面・ホイール洗浄用。地下水・水道水・雨水の水あか(黄ばみ・黒ずみ・ウォータースポット)・融雪剤・鉄粉汚れ使用方法1自動車のボディ全体を水洗いして洗浄する面を冷やしてください。2ゴム手袋を着用。付属スプレーでスポンジに本剤を噴霧し、洗浄面に塗布して下さい。(1回の塗布面積は1平方メートル以下で、部分的に洗浄するのが作業のコツです。)330秒~1分間放置後、スポンジやクロスで軽くコスリ洗いし、洗浄液が乾かないうちに、洗浄面を水で十分に洗い流して下さい。※ボディに直接スプレーする場合は、窓ガラスやサイドミラーに付着しないように注意して下さい。危険物の類別非危険物
  • スケール除去剤 TCLプラス

    スケール除去剤

    TCLプラス
    2,198税込2,418
    1本(200mL)
    当日出荷
    独自配合で有効成分を増幅!ボディやアルミスケールの表面に付着した水垢やスケール汚れにダイレクトアプローチ!
    用途ガラス、 アルミニウム、 金属。イオンデポジット、鱗、スケール除去成分フッ素化合物、界面活性剤、無機酸、純水使用方法1中栓を取り除き、クロスに染込ませてください。 2スケール付着部分に塗布してください。 3塗布後はすぐに濡れクロス等で拭き取ってください。 4最後に水で十分に洗い流し、乾いたクロスで噴き上げてください。 5一度の施工で除去できない場合、施工面の状態を確認の上1~4を繰り返してください。内容量(mL)200液性酸性危険物の類別非危険物
  • YAMALUBE チークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    YAMALUBE チークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(500mL)
    当日出荷
    チーク材に本来の油分を補給する天然ボイル油を主成分としてあり、チーク材の寿命を延ばし、本来の色ツヤを再生します。また、汚れ等の再付着寂防止にも優れた効果を発揮します。 ヤマハチーククリーナーで洗浄した後、お使い下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 鉄粉とりグローブ ソーアップ

    鉄粉とりグローブ

    ソーアップ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    軽く撫でるだけ 鉄粉・水アカ強力除去 異次元の高性能 カンタン・強力・時短洗車 洗車と同時にボディの下地作りができる 特殊ラバー粘度が鉄粉を取り込む! 新感覚特殊ラバー粘度+高保水性グローブ
    材質生地:ポリエステル80%・ナイロン20%、片面ラバー粘度塗布、裏生地:ポリエステル100%、スポンジ:ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物
  • ピッチ&マルチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ピッチ&マルチクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
    599税込659
    1本(420mL)
    当日出荷
    ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
    用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング成分石油系溶剤、シリコーン種別エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性
  • ねんどクリーナー ボディ用 武蔵ホルト

    ねんどクリーナー ボディ用

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    819税込901
    1本(100g)ほか
    当日出荷
    コーティング車などの塗装面への負担を軽減しながら しっかりと鉄粉を除去することが出来るプロ仕様のねんどクリーナー。 目視では確認しにくい鉄粉をチェックするこだわりのチェックシート付属 コーティング施工車、全塗装色対応。
    タイプ細目危険物の類別非危険物
  • ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤) 横浜油脂工業(Linda)

    ビッククリアハイパー(多目的洗浄剤)

    横浜油脂工業(Linda)
    12,980税込14,278
    1箱(20L)
    当日出荷
    車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
    トラスコ品番835-6410無色荷姿20kg危険物の類別非危険物
  • ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda)

    ビッククリアーK・ECO

    横浜油脂工業(Linda)(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶ほか
    当日出荷
    エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
    用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。危険物の類別非危険物
  • 鉄粉取りスポンジS AUG

    鉄粉取りスポンジS

    AUG
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねんどのようにこねなくてもいいので、作業が非常にラクで簡単。ボディに付着している鉄粉や頑固な虫の死骸、鳥フンを落とし、ボディをつるつるにします。ワックス、コーティング剤の前処理として欠かせない一品。ねんどより使い勝手が良く、鉄粉がかんたんに取れます。ノーコンパウンドだから、コーティング施工車でも使用可。落としても、洗えばまた使えます。
    用途鉄粉除去タイプ30台分寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×88×34危険物の類別非危険物
  • 洗車 かんたん鉄粉取りグローブ マルエヌ

    洗車 かんたん鉄粉取りグローブ

    マルエヌ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 鉄粉グローブ ネットワーク

    鉄粉グローブ

    ネットワーク
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
    用途自動車ボディ用外形寸法(mm)280×180危険物の類別非危険物
  • 鉄粉除去剤 PITWORK(日産)

    鉄粉除去剤

    PITWORK(日産)
    5,998税込6,598
    1本(1L)
    当日出荷
    自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
    危険物の類別非危険物
  • ブライターポリッシュ 日本磨料工業

    ブライターポリッシュ

    日本磨料工業(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(320mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
    用途水アカ落とし対応ボディー色ホワイト・メタリック使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン サンエスエンジニアリング

    鉄粉サビ取り剤 セーフティーサビクリーン

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    自動車のボディーやアルミホイールに付着した鉄粉、外壁の錆ダレを特殊化学分解でしっかり除去するセーフティーサビクリーン!アルカリ性や酸性のタイプでは変色・腐食・サビやすい場所でも、これなら使える中性タイプの優れもの!中性タイプで環境に優しいサビだれ・鉄粉除去剤
    用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去 外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに向かってスプレーします【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)液性中性危険物の類別非危険物
  • ガンコ汚れの強力クリーナー 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ガンコ汚れの強力クリーナー

    晴香堂(旧:オカモト産業)(4件のレビュー)
    899税込989
    1本(500mL)
    当日出荷
    水を使わすスプレーして拭くだけで、水アカや虫などのガンコな汚れを素早く除去。ボディはもちろん窓、ミラー、バンパー、バイザー、ホイールなど幅広く使えます。塗装面への影響が少ないノーコンパウンド処方。
    用途自動車用ボディクリーナー液性弱アルカリ性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L対応ボディー色全色危険物の性状非水溶性
  • αマルチクリーナーエコ TRUSCO

    αマルチクリーナーエコ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(3L)ほか
    当日出荷
    天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。
    用途機械、自動車部品などの油汚れに。 希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤pH値11.3(アルカリ性)液色緑色(透明)
  • 【酸素の泡で油を強力分解】グリストラップ専用洗浄剤 酸素系漂白洗浄剤 弱アルカリ性 多用途 多機能 アブラカタブラ・ジャパン

    【酸素の泡で油を強力分解】グリストラップ専用洗浄剤 酸素系漂白洗浄剤 弱アルカリ性 多用途 多機能

    アブラカタブラ・ジャパン
    6,498税込7,148
    1箱ほか
    5日以内出荷
    人手不足解消! 超強力発泡分解!。【専用洗浄剤】 グリストラップ専用に開発された強力洗浄剤。酸素の泡の力で、汚泥から油脂を剥離して分解します。水槽内から排水管まで、固着した油脂を分解して水質改善やトラブル解消を図ります。【人手不足解消】 油処理が簡単・迅速になり、お掃除負担が軽減。剥離した油が浮いて出来たスカムをストレナーで掬い取れば完了。嫌な臭いがなくなり、害虫も寄り付きません。きつい仕事を減らす人手不足解消の助っ人!。【抜群の経済性】 一週間に一回使用するだけで色々な問題解決できます。浅底なグリストラップ(60~80L)であれば一回で半分の使用でOK、更に経費削減になります。【きれいなグリストラップ】 油分解洗浄剤は、水槽内に凝り固まった油脂や食物残渣(ヘドロ)から油を分解を促進させる為に専用設計したもので、いくつかの成分を配合して、発泡と剥離機能を強化した特殊な洗剤です。酸化して様々な問題を起こす油脂の減少、底に溜まる汚泥の減少だけでなく、水槽全体の汚れが落ちていく。フタを上げた時の嫌な臭いが解消され、触る気になる”汚れの少ない”グリストラップ環境になります。【使い方簡単】 使い方は簡単、たったの3ステップでセット完了。(ゴミかごを処理した後にセットします)取扱い説明ビデオを見れば、すぐに使い方が判ります。別売りの油カダブラ・マイトを漬け置きで使えば、手間の掛かる油の掬い取りが無くなって更に簡単お掃除が実現。お試しセット(洗浄剤4個と吸着材5枚)を用意しました。
    用途廃油回収 廃油廃棄 グリストラップ清掃 油脂の剥離・分解 ヘドロの分解 防虫 消臭 除菌仕様粉酸素系漂白洗浄剤(グリストラップ専用)材質炭酸塩、珪酸塩、ナトリウム塩、炭酸ナトリウム質量(g)250対応油脂、汚泥、害虫、臭気寸法(cm)11×18危険物の類別非危険物再生材使用率(%)15再生材使用使用
  • 鉄粉スポンジ ネットワーク

    鉄粉スポンジ

    ネットワーク
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。
    用途自動車ボディ用外形寸法(mm)70×110×70危険物の類別非危険物
  • 水性デグリース 日本磨料工業

    水性デグリース

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)。強力な油汚れ洗浄効果。洗浄後は、水で流すだけでOK。水性タイプ
    用途油汚れ落とし使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液液性アルカリ性pH値13.5危険物の類別非危険物
  • カラーコンクリート洗浄剤 クリンバーP コスモビューティー

    カラーコンクリート洗浄剤 クリンバーP

    コスモビューティー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(6kg)
    欠品中
    水を加えると、洗浄力はクリンバーNTとほぼ同等で、非常に強い洗浄力です。大変経済的です。
    用途粉末タイプのフロアークリーナーで、自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 64バスター(ムシバスター) PROSTAFF(プロスタッフ)

    64バスター(ムシバスター)

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    499税込549
    1本(220mL)
    当日出荷
    ボディー・窓ガラスに付着した虫汚れや鳥フンを、手軽に落とす泡タイプの虫取りスプレーです。 使い方はとっても簡単。気になる虫汚れにシュッとスプレーして拭くだけでOK。ミクロの泡が汚れを包み込んで、浮かせて落とします。さらに、鳥フンなどのガンコな汚れは、数秒間つけ置きすることで効果的に落とします。 また、車内側のガラスにも使用でき、たばこのヤニなどもスッキリ落とします。 塗装にやさしく、コーティング施工車にも使用できる超便利アイテムです。
    仕様ノーコンバウンド適合全塗装色対応質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×53×53危険物の類別非危険物
  • 水アカゼロ ウイルソン

    水アカゼロ

    ウイルソン(2件のレビュー)
    839税込923
    1本(500mL)
    当日出荷
    水アカ・くすみを落とし、本来の輝きが復活します。スピード浸透効果でガンコな汚れも元から落とします。ノビも良く、拭き上げも楽で作業性抜群です!
    形状液体危険物の類別非危険物
  • モンスター ダートオフ PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター ダートオフ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,499税込1,649
    1個(700mL)
    欠品中
    タイヤ・ホイールの頑固な汚れを、濃密泡でスッキリ洗浄!。頑固なブレーキダストや油汚れを濃密泡で包み込み、素早く落とすタイヤ&ホイール用。クリーナーです。泡が細部にしっかり密着し、汚れを浮かせて一気に洗浄します。コーティング前の下処理にも最適です。タイヤ・ホイールに優しいノーコンパウンド+弱アルカリ性処方で変色や塗装へのダメー。ジを抑え、爽やかなシトラスの香りで快適に作業する事ができます。700mlの大容量で複数台の洗車にも対応します。モンスター サーベラスやモンスター。デュアルブレードなどのホイールブラシと併用すれば、スポークやナット周りの汚れも。効率よく落とせます。【特長 1】タイヤ・ホイールに対応 ※一部使用できないホイールもあります。【特長 2】タイヤ・ホイールのコート前の下地処理に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • 強力エンジンクリーナー クリスタルプロセス

    強力エンジンクリーナー

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンルーム内の頑固な汚れを簡単に落とせる。スプレーし洗車ブラシ等で軽く擦り、水で流すだけ!
    用途自動車エンジンルーム用成分界面活性剤、水酸化カリウムpH値13.5±0.5液性アルカリ性使用方法【1】あらかじめ電気系統、ヒューズボックス等水分がかかってはいけない箇所にビニールシート等でマスキングして下さい。【2】エンジンが十分に冷めた状態で本品を15~20cm話してスプレーして下さい。【3】汚れがひどい箇所はスプレーし2~3分後にブラシ等を使用して汚れを落として下さい。【4】スチーム洗浄又は、水道水で十分に洗い流して下さい。【5】乾いたクロスで水分を拭き取った後、ボンネットを開けた状態で十分に乾燥させて下さい。【6】作業完了。汚れが落ち、整備性も向上します。危険物の類別非危険物
  • ハイブラスト コスモビューティー

    ハイブラスト

    コスモビューティー
    14,980税込16,478
    1箱(20L)
    当日出荷
    グリースやガンコな油汚れに素早く浸透。 アルカリパワーで強力に洗浄します。 エンジンルーム内のガンコな汚れにオススメです。
    用途鉱物油専用クリーナー縦(mm)320横(mm)305高さ(mm)300質量(kg)22トラスコ品番828-6779pH値13.4(代表値)液性アルカリ性(水性)危険物の類別非危険物
  • ピッチクリーナー ウイルソン

    ピッチクリーナー

    ウイルソン(2件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車の足廻り等に付着したピッチやタール、ガンコな油汚れを簡単に落とすクリーナーです。ワックス成分配合ですので汚れの除去と同時にボディを保護します。
    種別スプレータイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性
  • バルクモンスター ステインクリア PROSTAFF(プロスタッフ)

    バルクモンスター ステインクリア

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,018税込2,220
    1個(700mL)
    4日以内出荷
    頑固なスケール汚れを落とす高酸性クリーナー。頑固なウロコ・雨ジミ・ウォータースポットを化学的に分解し、塗装のくすみを一気に。落とすプロ仕様の高酸性クリーナーです。泡タイプならではの密着力で、イオンデポジットや輪状の雨ジミをしっかり捉え、洗車。だけでは落とせない固着汚れを効率的に除去します。ボディーやホイールはもちろん、。農機・建機など広い用途に対応し、強い洗浄力を求めるユーザーの期待に応えます。さ。らに酸性ながらも素材を痛めにくい処方設計で強力洗浄と扱いやすさを両立。気になっ。た時にスプレーして使える手軽さで、蓄積したスケール汚れを短時間でリセットできま。す。※ガラス・ミラー部には使用不可。ノーコンパウンド・全塗装色対応。700mLのBIGサイズ・汚れに応じて原液~5倍まで希釈可能。
    危険物の類別非危険物
  • メッシュラバークロス Modes

    メッシュラバークロス

    Modes
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    特殊ラバー素材とクロス素材を特殊加工し、均一に配列された網目状の穴を開けることにより空気抜けを向上させ、これまでにない機能性、作業性を実現しました。特殊ラバー面では、鉄粉やペンキミストなどの付着物を容易に除去し、クロス面は洗車時の使用に最適です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×2×180危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カークリーナー