カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ワコー(81)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- SOFT99(37)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(27)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(25)
- ハンディ・クラウン(23)
- アイオン(21)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- SPTA(16)
- エスコ(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- マキタ(14)
- Apikaa(14)
- シュアラスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

B&Y 艶だしグローブ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥749税込¥8241枚3日以内出荷・余分なワックス分を取り込み、こだわりの鏡面仕上げを実現!・静電気防止加工+バイパーマイクロファイバーを採用!・やわらかなマイクロファイバーがボディにやさしくワックスを均一に伸ばし艶を出します。静電気防止加工で、拭き上げ時に発生する静電気を抑え、空気中に舞う「チリ」や「ホコリ」をボディに再付着させません。(ステッチに静電気防止ミシン糸サンダーロン採用)・使いやすさを追求したツインステッチ構造のグローブタイプ。保管に便利なチャックケース用途ワックス、コーティング剤の艶だし仕上げ用材質ポリエステル寸法(mm)155×220質量(g)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類RoHS指令(10物質対応)対応
B&Y ハイパー吸水クロス
ハンディ・クラウン¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷抜群の保水力と吸水力!ハイパーマイクロファイバー+高密度ジャバラ織り加工採用!ひと拭きで水滴スッキリ!洗車時間大幅短縮!拭くだけで目に見えない油汚れも水滴と同時に取る!保管に便利なチャックケース用途洗車後のボディ・ガラスに残った水滴・汚れの拭き取り材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)400×400質量(g)65危険物の類別指定可燃物危険物の品名糸類RoHS指令(10物質対応)対応
B&Y タイヤワックスブラシ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷毛先が柔らかいので凹凸面にフィットし、タイヤ全体にムラなく塗りこめます。ブラッシング効果で、タイヤにワックスをより馴染ませます。タイヤ側面に馴染みやすく、ホイールとタイヤの境目も塗りやすいエッジを持った独自形状で、ホイールにワックスを付着させにくいです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。手を汚す事なく簡単に塗布できます。用途自動車・オートバイなどのタイヤへのワックス・コーティング剤の塗布材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)200質量(g)101危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
洗車ブラシ ツーウェイタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ハンディで使えるだけでなくブラシハンドルの取付が可!!用途清掃・お手入れ材質ボディ:PP、ブラシ:PVC長さ(mm)ブラシ毛:約60寸法(幅W×高さH)(mm)約215×200危険物の類別非危険物
コーティング施工車専用グローブスポンジ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥699税込¥7691個4日以内出荷コーティング被膜にやさしいマイクロスポンジの洗車用グローブです。 グローブ形状により手のひらに洗っている感覚が伝わり、余分なチカラを使わずに コーティング被膜表面の汚れのみをやさしく落とします。 さらに、グローブ表面に波型のプロファイル加工を施し、ボディーとの摩擦抵抗を抑えスムーズに洗えます。 また、きめ細かくクリーミーな泡立ちで汚れを包み込んでスッキリと落とします。 背面はメッシュにより、サラサラした装着感で水はけもよく、心地よく洗車が出来ます。 洗車時に手がよれにくいセンターステッチ加工と、フチ縫い加工にやわらかい繊維を採用し 作業時のキズ付きを防止。 こだわり派にオススメの洗車用グローブです。質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×179×25危険物の類別非危険物適合用途洗車
洗車ブラシ ソフトタイプ 馬毛&PP
ジョイフル¥669税込¥7361個6日以内出荷馬毛とPP繊維混毛使用。ホースにつなげられる通水タイプ。ソフトで車のボディの洗浄にもお使い頂けます。材質柄:ポリエチレン 毛:馬毛 約40%/ポリプロピレン 約60%危険物の類別非危険物
ウォッシュアンドコートクロス
ジョイフル¥449税込¥4941枚6日以内出荷拭くだけでクルマやオートバイのボディーをウォッシュ&コート!12枚入。成分不織布素材:ナイロン/アクリル系マイクロファイバー、成分:エタノール界面活性剤/精製水シリコーンオイル/撥水レジン/防腐剤危険物の類別非危険物
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。長さ(mm)240幅(mm)94寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94質量(kg)0.8高さ(mm)145パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000適合バッテリーBL2018・BL1518
ハンドル
Vikan(ヴァイカン)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷1600mmの通水ハンドル用途通水ブラシと合せてお使いください材質アルミニウム長さ(mm)1600色黒質量(g)580耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
ウォッシュブラシ
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm耐圧(MPa)16耐熱温度(℃)最大40危険物の類別非危険物
ポリッシングサンダ
サンコー(サンコーミタチ)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等付属品ディスクスパナ、サイドハンドル質量(kg)1.5電源(V)単相100シャフト径(Φmm)M10(1.5)消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])7600コード長さ(m)2芯3.5定格電流(A)6シャフト長さL(mm)10アズワン品番64-8613-46
洗車スポンジ
ソーアップ¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷超絶!!!使いやすい 広い面一気に洗える! 新形状スポンジ 新設計マルチレンジグリップ こだわりの直線カット ロングサイズスポンジ 細やかなプロファイル加工(波目) 高密度ソフトスポンジ用途コーティング 施工車に最適材質スポンジ上部:発泡EVA、スポンジ下部:ポリウレタンフォーム、グリップ:ABS寸法(mm)約300×90×50危険物の類別非危険物適合用途洗車
スクラブブラシ
ETTORE(エトレ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷固めの毛先。ひどい汚れやベランダ、デッキ、レンガやコンクリート等の堅い表面洗いに最適。用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)440危険物の類別非危険物適合用途洗車
ラージブラシ
ETTORE(エトレ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ブラシが大きいので広い場所を洗うのに便利です。用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)674危険物の類別非危険物適合用途洗車
ウォーターウォッシュブラシ
ETTORE(エトレ)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。付属のブラシはスタンダードブラシです。用途車の清掃材質プラスチック/合成繊維質量(g)1045幅(cm)25危険物の類別非危険物適合用途洗車
ミニギアサンダー 942GS
コンパクトツール¥34,980税込¥38,4781台欠品中質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
パルスウオッシュガン
日平機器¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様日平 パルスウオッシュガントラスコ品番835-5012質量(g)680使用圧力(MPa)6~8タンク容量(mL)900危険物の類別非危険物
18Vコードレスマウス サンダー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥12,980税込¥14,2781台9日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1長さ(mm)240幅(mm)94質量(kg)約0.8高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000プレート寸法(mm)133×94パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518
エックスマールワン マイクロファイバークロス
PROSTAFF(プロスタッフ)¥639税込¥7031枚4日以内出荷自動車用ボディー用に最適設計の多目的クロスです。 固形・液体・半ネリ等、様々なワックスの塗り込み・仕上げに使用でき、均等で薄いワックス膜を形成することが出来ます。 また、別の用途としてホコリの拭き取りや水滴拭き上げ等にもご利用頂けます。材質マイクロファイバー質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×128×20危険物の類別非危険物
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。エスコ品番EA928AK-35材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
パルストルネードガン
レッドサン¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
手間なしシート (ツヤ出し仕上げ用)
武蔵ホルト¥429税込¥4721セット(5枚)4日以内出荷*シートタイプなので、ペイント作業後のツヤ出しがカンタン手間なし!*拭くだけで、光沢が得られます。*塗った跡を目立たなくさせ、仕上がりに差が出ます。*カルナバ配合でペイント作業以外でもワックスとしてもお使い頂けます。危険物の類別非危険物
ミニポリッシャー
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20全長(mm)205質量(kg)0.78高さ(mm)105ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)380騒音値(dB)88パット径(Φmm)72
ダブルアクション用ルームクリーナーパッド
クリスタルプロセス¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷手掛けでは手間のかかる汚れも本品をポリッシャーに装着し使用すれば細かい毛足が汚れをかき出す為スピーディーに汚れを除去できます。寸法(mm)130×130×8毛丈(mm)2
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)
友定建機¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から9日以内出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)
友定建機¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
ミスターマジックウェットクロス
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥818税込¥9001セット(15枚)7日以内出荷まるでマジシャンの様に、洗車&ワックスが素早くできるワックスウエットクロスです。 特殊クロス(マイクロファイバー)を採用!極細繊維が汚れを吸着して、しっかりかき取ります。専用のワックス処方で光り輝くツヤを実現し、更に固形ワックスと同等の高い高い撥水力が得られます。本格派なのに手軽に使え、手もべたつかない新タイプのウエットクロスです。 ツヤを出す「光沢性シリコン」、ビンビン弾く「超撥水レジン」配合。質量(g)350シートサイズ(mm)250×330危険物の類別非危険物効果ツヤ出し、撥水
くもり止めマジッククロス
PROSTAFF(プロスタッフ)¥718税込¥7901枚当日出荷サッとふき取るだけで、窓ガラスのくもりを止めるマイクロファイバークロスです。 超極細繊維で”くもり”の原因となる、手アカ・ホコリ・タバコのヤニ等の汚れをしっかり吸着して逃さず落とします。さらに、毛細管効果で結露等の水分を素早く吸水し、窓ガラスをクリアに仕上げます。 また、繊維を一定間隔で織り込んだ格子織り加工だから、接地面を減らせ、軽く・ラクにふき取ることができます。 これ1枚で、くもりのないスッキリとした視界を確保できます。 髪の毛、約1/200の超極細繊維。 保管に便利なチャック付き袋。質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×135×11危険物の類別非危険物
















![[EA928AB-702用]スポンジセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44123267-190802-02.jpg)
![[EA928AB-701用]スポンジセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44123258-190802-02.jpg)


























![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)