24ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
934件中 921934
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロファイバータオル ジョイフル

    マイクロファイバータオル

    ジョイフル(1件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維で優れた吸水性。洗車拭き取りから、車内のお手入れに最高!
    材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)400×400
  • 激落ちマルチクロス4枚入 武蔵ホルト

    激落ちマルチクロス4枚入

    武蔵ホルト
    739税込813
    1袋(4枚)
    4日以内出荷
    使う場所を選ばない柔らかタイプ。4枚入りのお得なマイクロファイバークロス。
    材質ポリエステル85%、ナイロン15%質量(g)110アズワン品番65-0407-93危険物の類別非危険物
  • バキュームクリーナー レッドサン

    バキュームクリーナー

    レッドサン
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
    用途車内クリーニング用 機器類質量(kg)16.5使用温度(℃)10~50空気使用量(L/min)0.5MPa時120接続接続部/カプラーオス 1/4ホース長さ(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-360危険物の類別非危険物
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • 高圧洗浄ホース 共栄産業

    高圧洗浄ホース

    共栄産業
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    温水80℃使用可
    長さ(m)15常用圧力(MPa)15材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5金具(inch)3/8最小破壊圧力(MPa)50補強層1W(ワイヤー1重補強)ホース外径(Φmm)16材質(金具)ステンレス危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8
  • エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]

    エアーバキューム&ブロワガンキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサーの圧縮空気を利用して、吸い込みや吹き飛ばしの作業ができる清掃用のエアツールセットです。
    用途自動車の車内、作業場、工場内の清掃に危険物の類別非危険物
  • 一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m   大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短   業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応 NANAHAN

    一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応

    NANAHAN
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    大型車の拭き上げは、時間も手間もかかる。特にミニバンやワンボックスの天井は、。踏み台が必要、何度もタオルを替える、水筋が残る…。そこで生まれたのが、。一撃 ICHIGEKI 超大判洗車タオル 2.8m。一般的な洗車タオルの数倍サイズ。天井から側面まで”面”で拭き取ることで、。少ないストロークで大量の水滴を一気に吸収します。本商品は、1人作業にはあえて向かない設計。2人で左右から同時に拭くことで、。拭き上げ時間を劇的に短縮し、仕上がりのムラも防止します。洗車を「作業」から「快感」へ。大型車オーナー、洗車好き、業務用途の方にこそ使っていただきたい、。唯一無二の超ロングタオルです。
    危険物の類別非危険物
  • モップ FUJI STAR(三共理化学)

    モップ

    FUJI STAR(三共理化学)
    9,698税込10,668
    1箱(1箱)
    6日以内出荷
    ポップアップ式の高級綿ウエスです。1枚ずつ取り出せて無駄なく使えます。継ぎ目がなく、洗濯も可能です。
    用途油拭き、汚れ取り長さ(mm)500幅(mm)500危険物の類別非危険物
  • スーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベ エア・ウォーター

    スーパーフレッシュECO2 取替え用ボンベ

    エア・ウォーター
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    取り替え用ボンベ。カートリッジ式の交換用ボンベ
    内容量(g)67危険物の類別非危険物
  • スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー エア・ウォーター

    スーパーフレッシュECO2 炭酸ガスタストブロワー

    エア・ウォーター
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    炭酸ガスダストブロワー。脱フロンスプレー。ボンベを交換できるカートリッジ式で繰り返し使用可能
    内容量(g)67危険物の類別非危険物
  • エクスクリア 外窓用ウェットシート カーメイト

    エクスクリア 外窓用ウェットシート

    カーメイト
    499税込549
    1袋(12枚)
    6日以内出荷
    用途自動車ガラス外側の汚れ落とし成分アルコール類、界面活性剤(仕上げ向上)、ポリマー材質アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン寸法(mm)300×200質量(g)95危険物の類別非危険物
  • ナノラバーグローブ 日本磨料工業

    ナノラバーグローブ

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)

    ポリッシャー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適全長(mm)208質量(kg)1.2高さ(mm)153ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気消費量(L/min)450騒音値(dB)86パット径(Φmm)123
洗車道具