19ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
934件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨剤入りハードスポンジブラシ MOTOWN

    研磨剤入りハードスポンジブラシ

    MOTOWN
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    MOTOWN モータウン。研磨剤入りハードスポンジブラシ。水だけで頑固な汚れ、錆を落とす
    材質ポリエステル不織布 研磨剤入り 柄/ABS樹脂寸法(mm)260危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) ナッパブラシ DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) ナッパブラシ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    レザークリーニング用に開発されたブラシです。表皮に優しく摩擦の少ないマイルドなブラシで、クリーナーをブラシに直接塗布してレザーの表面に軽い力で小さな円を描くように使用します。短くてコシのあるブラシが傷をつけずに表皮のシワから汚れを掻き出します。
    用途バイクのシートやサドルバッグの汚れ除去用ブラシ。高密度のマイクロファイバー毛で表面を優しくスクラブ。皮革および繊維表面の低摩擦クリーニング用に設計。フォームコアが手にしっかりとフィットしグリップ。ナッパクリーナーと合わせて使うと効果的危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) ツイストドライタオル DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) ツイストドライタオル

    DAYTONA(デイトナ)
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    洗車後の水ふき取りに適した、水分吸収率が非常に高いタオルです。ツイストドライヤー素材は特殊なツイスト吸湿構造により、車体の表面からより多くの水分を吸収します。洗濯機で洗うことも可能でセーム革よりも高い耐久性を誇ります。
    用途洗車後の水ふき取り用タオル。540gsmの柔らかいマイクロファイバー素材。特殊な吸湿構造により水分吸収率が非常に高い素材ポリエステル80%、ナイロン20%危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) テリーベアタオル DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) テリーベアタオル

    DAYTONA(デイトナ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    ハイテクノロジー・マイクロファイバーを使用して、水分の拭き取りやワックス・シーラントの拭き上げに適したプレミアムタオルです。1平方メートルあたり、800gsmの厚手な仕上がりでワックスやシーラントをバフで落とすことも非常に容易です。
    用途厚手で縫い目の無い拭き上げタオル。ボーダーのない内縫い縫製。ワックス、シーラント、ポリッシュ、ディテールスプレーを簡単に除去。800gsmの柔らかいマイクロファイバー素材素材ポリエステル80%、ナイロン20%危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) バケツ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ?ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車のレベルを高めてみましょう。カラーバリエーションが豊富なウォッシュバケツを使用目的で使い分けてみてはいかがですか。ボディシャンプー用、ホイール用、タオルのすすぎ用と。またボディーカラーに合わせて用意するのも楽しいかもしれません。洗車のレベルと楽しみがバケツだけでも変わってくることでしょう。別売のグリットガード(品番:61708)を組み合わせることで汚れを分別できます。
    用途大容量18Lの洗車バケツ / レッド。ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車クオリティをアップ。カラバリが豊富で、ボディ用、ホイール用、タオルすすぎ用などに分けて使える。ボディーカラーに合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめ。別売のグリットガード(品番:61708)併用で、汚れを効率的に分離レッド容量(L)18危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) バケツ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ?ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車のレベルを高めてみましょう。カラーバリエーションが豊富なウォッシュバケツを使用目的で使い分けてみてはいかがですか。ボディシャンプー用、ホイール用、タオルのすすぎ用と。またボディーカラーに合わせて用意するのも楽しいかもしれません。洗車のレベルと楽しみがバケツだけでも変わってくることでしょう。別売のグリットガード(品番:61708)を組み合わせることで汚れを分別できます。
    用途大容量18Lの洗車バケツ / ホワイト。ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車クオリティをアップ。カラバリが豊富で、ボディ用、ホイール用、タオルすすぎ用などに分けて使える。ボディーカラーに合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめ。別売のグリットガード(品番:61708)併用で、汚れを効率的に分離容量(L)18危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) グリットガード DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) グリットガード

    DAYTONA(デイトナ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    洗車時にタオルに付着した砂利などをバケツ内で分離するフィルター。ウォッシュバケツの底にしっかりとフィットする構造になっています。ミットやタオルに付着した汚れやミネラル、砂利や泥を取り除きます。グリットガードの下に沈殿した汚れはミットやタオルに戻ることはなく、手洗い中に塗装表面に線キズ生んでしまうアクシデントを防ぎます。
    用途ウォッシュバケツにセットするだけで砂利や泥を分離。洗車時のタオルやミットに汚れが付かないフィルター。バイクのボディやホイール洗車に対応。汚れやミネラルを取り除いた水で洗車可能。沈殿した汚れがタオルに戻らず線キズを防止危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    約7Lの水が入るサイズで、ホイール洗浄にちょうど良い容量のバケツ。専用のバケツとして使うことで、ホイールの汚れを効率よく落とせます。ボディ用と分けて使用すれば、洗車時の水の使い分けも簡単です。
    用途ホイール洗浄用7Lバケツ / クリア。ファイヤーボールのホイールバケツでホイール洗浄の効率アップ。約7リットルの水が入るちょうど良いサイズ。ホイール専用として使うことで汚れをしっかり落とせる。ボディ用と分けて使えば、水の使い分けが簡単で洗車がスムーズクリアブルー容量(L)7危険物の類別非危険物
  • ホース用Oリング2個入り JTC

    ホース用Oリング2個入り

    JTC
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • ホース JTC

    ホース

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商

    パルスブローコントローラ ハイパワータイプ

    千代田通商
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    エアブローの空気消費量を1/2に低減。電源不要。パルス調整が簡単。エアブロー効果のアップ
    用途切粉の吹き飛ばし。エアブローによる冷却。水切り・乾燥。コンベアで製品搬送時のアシスト 。パーツフィーダー等部品の搬送。イオナイザーでの除電。塗装前の除塵。重ねた板・紙・鉄板の分離。プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 馬毛洗車ブラシ 八ツ矢工業

    馬毛洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    2,298税込2,528
    1本
    11日以内出荷
    ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
    用途洗車用ブラシ材質ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン全長(cm)約38危険物の類別非危険物
  • カー用品 プラウドギア マイクロファイバー2WAYスポンジ プラウド

    カー用品 プラウドギア マイクロファイバー2WAYスポンジ

    プラウド
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    車やご家庭、アウトドアなど、様々なところで使用できる高性能マルチスポンジです。洗車時のボディ、ガラスなどをソフトに洗い、汚れをシッカリ吸着し綺麗にします。用途に応じてホイールや下回りなども洗えます。車だけでなくアウトドア、マリンスポーツ用品などを洗う際にも使用可能です。使用後は中性洗剤で手洗いし、乾燥させて繰り返し使えるので経済的です。汚れなど吸着しながらボディーをやさしく洗うマイクロファイバー、作業時に握る際スベリを軽減し水分が出易く、作業後の乾燥を早めるメッシュの2面構造となっています。
    用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。グレイブルーサイズ(cm)約23×12×4危険物の類別非危険物
  • コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahn

    コードレスポリッシャー (バッテリー1個付)

    Autobahn
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
    1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
    用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • セイフティノズル Autobahn

    セイフティノズル

    Autobahn
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護するセイフティノズル「MAGR-01」です。Autobahn エアーブローガン MAG-シリーズ向けのセフティノズルです。塗装面、軟質材の使用に適しています。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばし時などに。塗装面や傷つきやすいところを保護する為に。全長(mm)46外径(Φmm)15.5危険物の類別非危険物
  • 排水ドレンブラシ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

    排水ドレンブラシ

    Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:8208。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。製造ロットによりワイヤー部分の被膜がレッドもしくはブルーになります。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:排水ドレンブラシ。色[カラー]:レッド/ブルー。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cレッド/ブルータイプ排水ドレンブラシ危険物の類別非危険物
  • 山城謹製 YK-042 NEWチェーンブラシ 山城

    山城謹製 YK-042 NEWチェーンブラシ

    山城
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    チェーン清掃の必需品。清掃しにくい場所もこれ一つで解決!。一度に三方向を清掃可能。チェーンサイズ415-630対応
    危険物の類別非危険物
  • くるまのおそうじ室内用 ペーパーテック

    くるまのおそうじ室内用

    ペーパーテック
    179税込197
    1個(12枚)
    翌日出荷
    車内の水ふきでは落ちない汚れやゴミをスッキリ落とします。
    タイプ室内用危険物の類別非危険物
  • プレミアム ソフトマイクロファイバー トップコート専用 D.A.D(GARSON)

    プレミアム ソフトマイクロファイバー トップコート専用

    D.A.D(GARSON)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    2タイプの起毛によりトップコートの施工から車内の清掃まで使用可能なオールラウンダー。超極細分割繊維により極限までやわらかさを高めた高品質マイクロファイバー。
    用途トップコートの施工に。車内のホコリ取りに危険物の類別非危険物
  • プレミアム フォールディング バケツ D.A.D(GARSON)

    プレミアム フォールディング バケツ

    D.A.D(GARSON)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    洗車のために設計されたフォールディングバケツ。収納ケース付きで持ち運びに大変便利です。収納ケースの片面にはメッシュ素材を採用し、通気性を確保しています。持ち手部はクッション付きで持ち運び時、手に掛かる負担を軽減。折り畳みが可能。カーシャンプーなど希釈の際に便利なメモリ付き。収納ケースは持ち運びしやすい取手付き。グリッドガード付属により、砂利などのゴミが底に沈みます。コンパクトに折り畳めるので収納スペースに困りません。
    用途洗車バケツ直径(Φmm)組み立て時:約245高さ(mm)組み立て時:約245容量(L)12.5耐冷温度(℃)-20危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-M 60x80 cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-M 60x80 cm

    GYEON(ジーオン)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO L(100pc) Q2MA-SEE-40-100 40x40cm/100pc

    GYEON(ジーオン)
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-S 40x60 cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-S 40x60 cm

    GYEON(ジーオン)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pc

    GYEON(ジーオン)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pc

    GYEON(ジーオン)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M PolishWipe EVO Q2MA-PWE 40x40 cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M PolishWipe EVO Q2MA-PWE 40x40 cm

    GYEON(ジーオン)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Wash Pad EVO Q2MA-WPE GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Wash Pad EVO Q2MA-WPE

    GYEON(ジーオン)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ボディ専用の新素材マイクロファイバーでボディを優しく洗浄できるグローブです。
    寸法(cm)約18×24×4.5危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M SilkMitt EVO Q2MA-SME GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M SilkMitt EVO Q2MA-SME

    GYEON(ジーオン)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    洗車にも洗車後の拭き取りにも使える万能グローブです。柔らかくて強力なマイクロファイバーを使用しており、水分を効果的に吸収してボディーワークを楽に行うことができます。
    寸法(cm)約17×25×3危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 - GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 -

    GYEON(ジーオン)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース  ステンレス 東洋国際

    精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 1/4高圧洗浄用ホース ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+3CPF=1+3CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/4高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際

    3/8高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

    東洋国際
    7,198税込7,918
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 洲本整備、安全自動車対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1009:G1/4(オスネジ 30°メスシート)xR1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング 鉄

    東洋国際
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • 有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス 東洋国際

    有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス

    東洋国際
    9,398税込10,338
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
  • 洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス 東洋国際

    洲本整備、安全自動車対応 3/8高圧洗浄用ホース 両端5+9+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)5+1009+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1009:G3/8(オスネジ 30°メスシート)xR3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス 東洋国際

    ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 1/4高圧洗浄用ホース 両端4+13+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/4高圧洗浄用ホース 1+1 鉄 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース 1+1 鉄

    東洋国際
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • 1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス 東洋国際

    1/4高圧洗浄用ホース 1+1 ステンレス

    東洋国際
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5ねじ規格口金具品番1:R1/4耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)6.3危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
  • ALAUNEN ウオッシュバッグ SOFT99

    ALAUNEN ウオッシュバッグ

    SOFT99
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ボディにやさしいフリース洗車スポンジ!ゴロゴロ入ったザク切りスポンジが生み出す驚きの泡立ちと泡切れ!。洗浄面に表裏異なる素材を採用することで、用途に応じた洗浄を可能にした高性能洗車スポンジ。表面にはポリエステル100%のフリース生地を採用、やわらかな手触りと高い保水力で愛車を優しく撫で洗う”フリース洗車”を体感いただけます。裏面にはメッシュ生地を採用、虫汚れや鳥フンなど、頑固な汚れもしっかり洗浄できます。内部にサイコロ状のスポンジをたくさん詰め込むことで、抜群の泡立ちを実現、つかみやすさも大きく向上しました。
    用途洗車用スポンジ材質スポンジ :ポリウレタン、フリース面:ポリエステル、メッシュ面:ポリエステル危険物の類別非危険物
洗車道具