カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ワコー(81)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- SOFT99(37)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(27)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(25)
- ハンディ・クラウン(23)
- アイオン(22)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- SPTA(16)
- エスコ(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- マキタ(14)
- Apikaa(14)
- シュアラスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モンスタースパイラルクロス
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥2,518税込¥2,7701個8日以内出荷カットライン付きで、ちぎって使えるロールタイプのマイクロファイバークロスです。ボリューム感のある両面パイル生地です。用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)183寸法(mm)クロス1枚:約200×400色オレンジ高さ(mm)210質量(g)722入数(枚)30奥行(mm)183危険物の類別非危険物
エアーブラスター ガンなし
GA-REW(ガリュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。接続部:R1/8用途各種加工後のクリーニング、除塵使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別非危険物
コーティング施工車用洗車スポンジ
ジョイフル(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)約220×105×50耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
ドリームⅡ
マルテー東北石橋¥1,398税込¥1,5381本当日出荷毛幅が長いので作業効率が良い!用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/PVC全長(mm)420質量(g)173毛丈(mm)約60危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
変速電動ポリッシャー
EARTH MAN(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
Spaplus 洗車ブラシ シダ
ワコー(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷毛先がシダを使っている洗車ブラシです。材質毛:シダ・パキン・PP 柄:ポリエチレン寸法(mm)125×440×120種類柄付きタイプ危険物の類別非危険物適合用途洗車
PRO-USE Style 洗車スポンジ
アイオン1個取扱停止中水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応。 ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着。 ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしい。 水分やシャンプーをたっぷりキープしバツグンの泡持ち。 ソフトな質感を損なわずに高い耐久性を実現。用途洗車用スポンジ耐熱温度(℃)60サイズ(mm)約180×130×25素材PVAスポンジ危険物の類別非危険物適合用途洗車
らくとりウエス 16枚入り
PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)¥599税込¥6591セット(16枚)当日出荷1枚づつ使い切り感覚で使える、お得な16枚入りの万能ウエスです。 ワックスのふき取り、洗車後の水滴拭き上げ、足回り・エンジンルームの清掃などいろんな用途に活用できます。 特殊化学繊維を使用し、従来品よりも吸収力120%UP、拭き取り性150%UP!さらに耐久性にも優れています。 カーケアの他、家庭の床や家具のお掃除にも最適です。材質レーヨン70%、ポリエステル30%質量(g)110シートサイズ(mm)約365×270危険物の類別非危険物
タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久
ワコー¥559税込¥6151個4日以内出荷タイヤWAXを隅まで塗り残しなしに塗れるスポンジの耐久力の高いスペアです。タイヤ用ワックス、コーティング剤の塗付用ワックススポンジです。新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをシッカリ塗れます。スポンジ部に油性分に強いポリエチレンフォームを使用しているので、油性タイヤワックスに最適です。CW-08の取替用です。トラスコ品番536-9876材質(スポンジ)ポリエチレン、(台座)ABSタイプ超耐久危険物の類別非危険物
プレミアム ディティールブラシ
D.A.D(GARSON)¥999税込¥1,0991本当日出荷車の隙間などの細かい場所の洗浄に。極上の毛先で汚れをかきだします。細かいスキマに入り込む筆型ブラシで、車のドアノブの隙間やヘッドライト周り、ホイールのナットホールなど、細かな部分の洗浄に。また、内装の細かな隙間などのホコリ取りにも最適。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用することにより滑りにくくグリップ性も抜群。さらにグリップ部は筆型タイプなので、とても握りやすく、細かな箇所を狙いやすい設計。直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にもオススメ。用途ドアノブの隙間などの洗浄に。ナットホールなどの洗浄に。エアコンの吹き出し口や内装の細かな隙間などのホコリ取り危険物の類別非危険物
らくおき 砂落とし
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,598税込¥1,7581個(1個)当日出荷砂汚れがバケツ内で浮遊するのを防止する、らくのりバケツ専用の砂落としフィルターです。綺麗に洗車していても、バケツ内でスポンジに砂汚れが再付着。いつの間にか愛車に微細なキズをつけることに! 本品は洗車時のキズ付きを防いで安心して作業できるこだわりアイテムです。取っ手穴で本品を持ち、バケツの底に置くだけでOK! すり鉢状の「砂地獄フィルター形状」により、砂汚れが底に落ちやすく舞い上がりにくくし、スポンジへの再付着を防止します。洗車にこだわる方や、いつの間にか車に微細キズがついている方に最適です。バケツ内での本品のガタつき・浮きを抑えた使いやすい安定重量設計。濡れたスポンジ・グローブ等の水切り台にも便利。質量(g)435寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×208×:41危険物の類別非危険物
急速クロス
ジョイフル¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。濡れたボデイに広げて乗せて軽く滑らすだけ。用途車の洗車用品材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)200色ブルーサイズワイド高さ(mm)270奥行(mm)35危険物の類別非危険物
吸速クロスレギュラー
ジョイフル(1件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷ツイストパイル生地で吸水力に優れ拭きスジが残りにくい。用途洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)165高さ(mm)260奥行(mm)25危険物の類別非危険物
手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L
Meltec(大自工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単操作でどこでもシャワー 簡単な洗車や泥落としに マリンスポーツやレジャーに ガーデニングや庭掃除に キャンプ等のアウトドアに最適です。 その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど 使い方は色々。材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール質量(kg)約1.0容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450危険物の類別非危険物
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
Q2M Wash Pad 品番(Q2MA-WP)
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ボディ専用の新素材マイクロファイバーでボディを優しく洗浄できるグローブです。危険物の類別非危険物適合用途洗車
エアーブラスターミニ ノズルユニット
GA-REW(ガリュー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷エアーショックガンの強打力タイプ。ニンニク種こぼし、ねぎの薄皮除去などにも用途除塵、水切り、にんにく種こぼしなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エックスマールワン コーティング ウェットクロス
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥1,018税込¥1,1201個(12枚)当日出荷これ一枚。水なし洗車&コーティング! 拭くだけでボディーの汚れを取り、コーティング効果を与えるウェットクロスです。 スプレータイプのX-mal1コーティングと同様のガラス系ポリマーを配合。透明感溢れるツヤと、優れた撥水効果を与えます。 また、クロス素材は汚れ取り効果に優れたマイクロファイバー100%仕様。ボディー表面の気になる、水アカ汚れや突然の虫・鳥フン汚れもスッキリ落とします。本格コーティング成分とマイクロファイバーの相乗効果により、スピーディーな作業性と抜群の輝きを実現します。車のあらゆる外装から内装まで使用でき、さらにバイクや自転車の各部まで幅広く対応。これ一枚でいろんなところがツヤピカに仕上がります。質量(g)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×165×23危険物の類別非危険物効果コーティング被膜、ツヤ、撥水効果
高圧ホースねじれ防止付 バンザイタイプ
JTC(1件のレビュー)¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
洗車ブラシしなの先割
マルテー東北石橋¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ボディーからタイヤまでオールマイティに洗える!・洗車に最適な先割れ加工・作業が楽な通水タイプ!用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)440質量(g)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
グッドジョブスポンジタイプ
マルテー東北石橋¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン全長(mm)1300質量(g)470危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用
ハンディ・クラウン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA)全長(mm)420質量(g)268危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ洗浄スポンジ 角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷タイヤ洗浄に最適な硬さなNEWスポンジ!! 頑固な汚れにガシガシ洗える超粗目タイプ用途清掃・お手入れサイズ(mm)170×100×50危険物の類別非危険物
コーティング施行車用スポンジモップ
アイオン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。トラスコ品番115-7231材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン長さ(mm)1050~1550質量(g)580危険物の類別非危険物
タイヤワックス用交換スポンジ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷交換用スポンジ!。マジックテープで簡単交換できます!用途清掃・お手入れ材質発泡ウレタン危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
PSプレミアム マルチホコリとりモップ
ウイルソン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷もこもこボリューム毛束で優しくボディのホコリをキャッチ。 ボディ・窓ガラスのチリ・ホコリ・小砂・黄砂取りに最適。 新素材・超極細ふわふわ繊維で、ボディに優しく安心です。寸法(mm)150×550危険物の類別非危険物
プレミアム マイクロファイバードライクロス
D.A.D(GARSON)¥3,498税込¥3,8481枚当日出荷高次元の拭き取り効率による圧倒的な吸水力。超極細分割繊維の繊維を鋭角に分割することで、毛細管現象による圧倒的な吸水力を発揮。車1台分を丸ごと拭き上げ可能。高密度加工が施された生地により水分を一気に吸水。高次元の拭き取り効率を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも簡単に拭き取ることができます。セームタオルのように乾いても固くならず、事前に濡らしておく工程もなく吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使用でき、たいへん便利です。ソフト生地を採用しているので、ボディにもやさしく、繊細なコーティング施工車の拭き上げにも使用できます。用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに危険物の類別非危険物













































![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)