カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ワコー(81)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- SOFT99(37)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(27)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(25)
- ハンディ・クラウン(23)
- アイオン(21)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- SPTA(16)
- エスコ(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- マキタ(14)
- Apikaa(14)
- シュアラスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Fireball(ファイヤーボール) マイクロファイバークロス
DAYTONA(デイトナ)¥3,798税込¥4,1781セット(30枚)翌々日出荷手のひらサイズの使い捨て感覚で使えるマイクロファイバータオル。ボディ用、ホイール用、ガラス用、樹脂パーツ用など、用途ごとに使い分けられるので、汚れや傷のリスクを減らせます。汚れたタオルもすぐに交換できるため、作業中に塗装や素材を傷める心配もありません。糸クズのでない特殊裁断製法。サイズ(cm)30×30危険物の類別非危険物
山城謹製 YK-049 洗車スポンジ
山城¥549税込¥6041個翌々日出荷山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【やさしく洗えて傷つけにくい】マイクロファイバー洗車用スポンジ。大切な愛車をやさしく、しっかり洗えるマイクロファイバー洗車スポンジです。柔らかなマイクロファイバー繊維がボディの汚れを包み込み、洗車キズを抑えて美しい仕上がりに導きます。吸水力も高く、泡立ちも抜群で、洗車がスムーズに。特長:。・極細繊維でボディにやさしく、傷つけにくい。・高い吸水力で泡持ちが良く、効率的に洗車可能。・柔らかく持ちやすい形状で手になじむ。・ボディ、窓ガラス、ホイールなど幅広く使用可能。初心者からプロまでおすすめの1品。手洗い洗車に欠かせないマストアイテムです!材質マイクロファイバー、スポンジフォーム色グレー/ブルーサイズ(cm)約12×8×4危険物の類別非危険物
プラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス
アイオン¥399税込¥4391セット(3枚)当日出荷レーヨンとクラレ製「WRAMP」(極細分割繊維)の複合素材で、破れにくく耐久性があります。極細繊維が、コーティング剤や余分なワックス成分、汚れの粒子をしっかりと拭き取ります。ステッチが不織布の為、磨きキズが付きにくいです。水拭き(コーティング剤の塗り込み)・乾拭き(コーティング剤・ワックスの拭き取り)用としても使えます。複合素材のレーヨンが、水分を吸収し、拭く・絞るの繰り返し作業に適しています。用途コーティング剤の塗布、仕上げ拭き。車内の拭き掃除に。ボディー、ガラス、足回りの汚れ落としに。トラスコ品番855-1420材質素材:レーヨン・ナイロン・PET長さ(mm)600幅(mm)300寸法(mm)600×300色白タイプクロスシートサイズ(mm)600×300セット数3枚縦(mm)600横(mm)300危険物の類別非危険物
GYEON Q2M SoftWipe EVO Q2MA-SWE 40x40 cm
GYEON(ジーオン)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷非常に柔らかくて優しい繊維のマイクロファイバークロスです。柔らかい繊維のクロスですので、あらゆるコーティング剤の拭き上げに適しています。寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
ケルヒャーKシリーズ対応 1/4高圧洗浄用ホース 片側K2対応ケルヒャー金具付
東洋国際¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ケルヒャー金具は真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質ケルヒャー金具:真鍮品番(ケルヒャー金具)K1=K2使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:50
3/8高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス
東洋国際(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
プレミアムフィニッシングクロス
Pellucid(旧MIRAREED)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷ペルシードのプレミアムフィニッシングクロスです。 ディスプレイオーディオ、メッキパーツの汚れや指紋除去、ナビ画面、ピアノブラックパネルをキズ付けにくい日本製の内外装仕上げクロス。 マイクロファイバー素材の先端を特殊起毛加工した滑らかな日本製クロスで、コーティングの艶・光沢を更に引き立てます。 メッキパーツやヘッドライト・テールランプの仕上げにもお使いいただけます。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)約400×300危険物の類別非危険物
フワフワマイクロファイバークロス
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(5枚)当日出荷今までにない柔らかフワフワ感!。クロスの端は縫い目がなく、ホツレが少ない加工処理済なので、車を傷付ける心配なし!。優れた吸水性を発揮して作業性抜群です。コンパウンド拭き取り性抜群!用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取りに。材質マイクロファイバー寸法(cm)約40×40危険物の類別非危険物
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付
ツツミ工業¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付
ツツミ工業¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
b&y 極メガ吸水クロス
ハンディ・クラウン¥1,698~税込¥1,868~1枚3日以内出荷水を一気に吸水する高密度生地で高い拭き取り効率を実現。耐久性も高く繰り返し使用できます。微細な繊維をさらに鋭角に分割することで、毛細管現象による高い吸水力を実現。一般のクロスでは残ってしまう油汚れも、鋭角な切り込み部分に取り込む事で簡単に拭き取れます。乾いても固くならず、濡らさなくても吸水力を発揮するので、どこでもすぐに使えて便利です。ソフト生地なので、デリケートなコーティング施工車の拭き取りにも使えます。収納に便利なチャックケース入り。用途洗車後のボディ・ガラス面の水滴拭き上げ用。材質ポリエステル:85、ナイロン:15危険物の類別非危険物
b&y マルチバケット
ハンディ・クラウン¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷洗車に、車内収納BOXに、アウトドアにも使えるハンドル付き折りたたみバケツ。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。大容量15L。用途洗車や、車内収容BOX、アウトドアに。材質本体・水抜き栓:熱可塑性エラストマー 枠・底・ハンドル:ポリプロピレン質量(g)905容量(L)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×463×19危険物の類別非危険物
洗車用マイクロファイバー ピッカークロスミニ 33×36cm
Apikaa(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(100枚)4日以内出荷吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル 目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。 きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現 マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。 引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。 コンパクトなサイズ感 34×48cm 大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)330×360質量(g/枚)50危険物の類別非危険物
洗車ブラシ 放水式
坂部ブラシ¥549税込¥6041本翌日出荷ワイドなブラシで使いやすく、ホースにつないで使用できます。放水式です。用途洗車用ブラシ仕様O型寸法(mm)100×380×120タイプ放水式危険物の類別非危険物適合用途洗車
ダートロックバケツ フタ
DETAIL GUARDZ¥1,998税込¥2,1981個欠品中ダートロックバケツ専用のフタです。色ホワイト危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32.2×32.2×3.5
パルス洗浄ガン
JTC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min材質本体:アルミ ボトル:HDPE使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5危険物の類別非危険物
Sグリップスポンジ
ワコー¥799税込¥8791個6日以内出荷両面スポンジでドアミラーの隙間も洗えます。用途洗車寸法(mm)約125×45×370材質(本体)ポリエチレン質量(g)約130材質(グリップ)合成ゴム・PVC材質(頭)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車
12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)
コンパクトツール¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
充電式防じんミニサンダ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES¥68,980税込¥75,8781台欠品中人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~5200本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125パッド径(Φmm)125
Q2M Block Applicator 品番(Q2MA-AP) 4x9x2.5 cm
GYEON(ジーオン)¥500税込¥5501個当日出荷コーティングの際に使用するスポンジアプリケーターです。 安定した握りやすさでコーティング剤を迅速かつ正確に塗布することができます。寸法(cm)4×9×2.5危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト 詰め替え用
SELLARS¥3,698税込¥4,0681巻(200カット)当日出荷吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップトラスコ品番255-4497材質DRCペーパー幅(mm)185色ホワイト高さ(mm)255タイプ詰替え長さ(m)61奥行(mm)185シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物
マイクロファイバークロス(水色)
アリーナ¥4,198税込¥4,6181セット(12枚)6日以内出荷吸水力・汚れ除去力・乾燥力・柔らかな肌触り。全てに優れ、しかも衛生的な魔法のクロスです!用途車の洗車等に色水色危険物の類別非危険物
充電ポリッシャー
長輝ライトテック(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)
トルネード・バキュームクリーナー
GA-REW(ガリュー)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。用途車のシート・マット類の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
一般洗浄ブラシガン ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
不織布
撥水道場¥499税込¥5491袋(5枚)9日以内出荷コーティング施工時にスポンジに巻いて使用したり、 洗車後の拭き上げや、コート剤のふき取り等に。サイズ(mm)400×400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超ソフト カーウォッシュブラシ
ジョイフル¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約620×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ
JTC¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか5日以内出荷から29日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
洗車ブラシボディ用 馬毛
マルテー東北石橋(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷厳選した馬毛を100%使用した、コシのあるタイプ。作業が楽な通水タイプ!用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]馬毛/ポリエチレン全長(mm)420質量(g)160危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
アルミざおうL-1200
マルテー東北石橋¥6,598税込¥7,2581本翌日出荷アルミ製なので軽量!柄が伸縮する通水タイプ!用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄材質[毛/柄/頭部]PP/アルミ/ポリエチレン全長(mm)780~1190質量(g)645危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
B&Y 2WAYブラシ すきま用
ハンディ・クラウン¥1,498税込¥1,6481本当日出荷イエローブラシは、やわらかい中空糸をさらに先割り、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ブラックブラシは、やや硬めのブラシで、古くなったWAXのかき出し に最適です。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。細かな箇所の洗浄に最適な用途機能を発揮します。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。用途自動車のすきまブラッシング洗浄材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)77危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブラシパッキン
ハンディ・クラウン¥599税込¥6591本当日出荷取り扱いやすいスリムタイプ!ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!作業が楽な通水タイプ!用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)132危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブラシ混毛
ハンディ・クラウン¥599税込¥6591本3日以内出荷取り扱いやすいスリムタイプ!色々使える混毛仕上げで、作業が楽な通水タイプ用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)125危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
スリムブラシPP先割
ハンディ・クラウン¥499税込¥5491本3日以内出荷取り扱いやすいスリムタイプ!先割で先が柔らかく、作業が楽な通水タイプ。ボディーからタイヤまで洗える。用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)128危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ネルクロス 約400x400mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥349税込¥3841枚当日出荷高吸収性ネル生地新登場!! 超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!! 水滴や汚れをすばやく吸収します!!用途清掃・お手入れサイズ(mm)約400×400危険物の類別非危険物













































![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)