カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ワコー(81)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- SOFT99(37)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(27)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(25)
- ハンディ・クラウン(23)
- アイオン(22)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- SPTA(16)
- エスコ(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- マキタ(14)
- Apikaa(14)
- シュアラスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パルスエアーガン ステン付き
レッドサン(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
フクピカ艶
SOFT99(16件のレビュー)¥559税込¥6151袋(10枚)当日出荷高級天然カルナバロウと新開発のHiグロスポリマーの効果で、ボディをサッと拭くだけで、息を飲むような深く美しい艶と光沢を与えます。香料・石油系溶剤を一切使用していないので、塗装はもちろん、手肌にも安心です。イヤなニオイも残りません。用途全塗装色対応。濃色車に最適!成分カルナバロウ、シリコーン樹脂、洗浄液材質合成繊維寸法・サイズ(mm)350×300シートサイズ(mm)300×350危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果艶出し![マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843255-260224-02.jpg)
マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス)
BRIDGE[自動車用品]¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷マイクロファイバー素材で作られており、一般的なタオルよりも多くの水分を吸収します。また柔らかく滑らかなため、車の塗装やガラスに非常に優しくどんな表面にも安心して使用可能。用途一度に大量の水分を吸い取るため、洗車後の拭き上げに最適です。寸法(cm)60×90危険物の類別非危険物生地1300(MGS)
コック付き2分岐ホースコネクター
グリーンライフ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷2方向に分岐する散水コネクターです。コック部をひねって通水・止水の切り替えが簡単にできます。園芸・洗車・ミストなど異なる2つの用途の切り替えに便利です。水道水と純水、ホースリールと高圧洗浄機の切り替えなどにも便利です。用途2方向に分岐する散水コネクター材質ABS色ブラック質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×4×11危険物の類別非危険物耐水圧(MPa)0.7未満
タイヤワックス用スポンジハンドル
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷タイヤ用スポンジ&ブラシが新登場! 短いグリップで力強く洗車&ワックスがけができます!材質発泡ウレタン(スポンジ部)、PVC(持ち手)寸法(mm)85(持ち手部分)危険物の類別非危険物適合用途タイヤワックス
B&Y やわらかマルチブラシ
ハンディ・クラウン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷毛先が細かなすき間にも入り込み、汚れをかき出します。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。スリム設計で毛が長いので、奥まで入り込みます。絶妙な角度で持ちやすく洗いやすい。用途車内外の細かな部分の掃除材質[毛/柄]化繊/PP・エストラマー全長(mm)220質量(g)57危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
プラスセーヌ 洗車スポンジ
アイオン(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応します。ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着します。ソフトな質感をそこなわずに、高い耐久性を実現しています。ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしく洗車できます。水やシャンプー液をたっぷりとキープし、バツグンの泡もちです。用途水洗い洗車に。シャンプー洗車に。材質素材:PVAスポンジ質量(g)75シートサイズ(mm)180×130危険物の類別非危険物![ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271921-250120-02.jpg)
ターボパワーフォームガン
REX(レックス)[自動車用品]¥7,898税込¥8,6881個当日出荷材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物
ふわふわ アルパカモップ
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ふわふわマイクロファイバーを使用した、自動車外装用のホコリ取りモップです。 マイクロファイバーが目に見えないミクロな花粉やチリ、ホコリや黄砂をしっかりと絡め取ります。 アルパカのように毛足が長くふわふわもこもこだから、一度絡め取った汚れは逃しません。 軽くて肌触りが良いウッドグリップ採用で、手に負担をかけずストレスフリーで作業できます。 また、ロングサイズだから、手の届きにくいルーフ面などもラクラクお掃除できます。質量(g)309寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×185×60危険物の類別非危険物
2000D折りたたみバケツ
ジョイフル(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷水なしでも自立可能!軽量で使いやすい! 折りたためてコンパクト!持ち運びらくらく収納袋付。直径(Φmm)(収納時)240、(使用時)225高さ(mm)(収納時)50、(使用時)275容量(L)10危険物の類別非危険物
エクスペルパキン
マルテー東北石橋¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!・作業が楽な通水タイプ!用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン全長(mm)380質量(g)180危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ムートンマスター
SOFT99(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷選び抜かれた羊毛の適度な弾力性と密度によって、きめ細かく上質な泡を作り出し、ボディをやさしく洗い上げることができます。先割れタイプのグローブ状で、細かい部分や隅々まで洗いやすい、新感覚の洗車用ミットです。用途コーティング施工車用トラスコ品番835-6672材質オーストラリア産天然ムートン、ポリエステル寸法(mm)180×250質量(g)80危険物の類別非危険物適合用途コーティング施工車の洗車
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付
ツツミ工業(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
コンクリートミキサー車用 洗車袋
ZERO(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1袋ほか4日以内出荷から5日以内出荷コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。底部の縫製部は内側から防水処理加工用途コンクリートミキサー車用の洗車袋材質ポリエルテル帆布色黄色危険物の類別非危険物
洗車ブラシボディ用 PP先割
マルテー東北石橋¥849税込¥9341本当日出荷毛先を細く割ったPP先割化繊使用した、柔らか仕上げの洗車ブラシ!・作業が楽な通水タイプ!用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)420質量(g)154危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
魁磨き塾 くるくる磨き丸
PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)¥3,028税込¥3,3311セット当日出荷電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。材質マイクロファイバー質量(g)393寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82危険物の類別非危険物
パルスエアーガン ステン付き用コーン
レッドサン(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
伸縮型パチットブラシ洗車用
タカギ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。トラスコ品番003-7877長さ(mm)780~1240寸法(mm)200×970×105質量(g)605種類長柄タイプ接続方法ワンタッチ接続式伸縮範囲(cm)78~124適合コネクタタカギ製コネクタすべて危険物の類別非危険物TKG品番7-1287-1101TKG品番(2017)6-1229-1101適合用途洗車![マイクロファイバークロス(厚手) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44868174-230829-02.jpg)
マイクロファイバークロス(厚手)
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(3枚)欠品中吸収性、速乾性に優れています。用途洗車後の水拭き、ワックスの拭取りに最適寸法(mm)400×400色黄/灰危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フクピカ コーティング施工車専用
SOFT99(6件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(12枚)当日出荷サッと拭くだけで、汚れを拭き取ると同時に、コーティング本来の艶・光沢感に仕上がります。 セミウェットタイプなので、ボディに拭きスジを残さず、また掻きとった汚れをシート内部に取り込むので、汚れの引きずりによる、キズつきの心配もありません。 中性・ノーコンパウンドタイプなので、あらゆるコーティング施工車に安心してご使用頂けます。用途自動車塗膜の保護および艶出し。 全塗装色車対応シートサイズ(mm)300×350危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応効果艶・光沢出し
マイクロセーマ
SOFT99(10件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷0.05デニールクラスの超々極細繊維の不織布を使用。表面は起毛仕上げでさらに表皮に特殊ウレタン加工を施しているので本革に近い手触りと驚異の吸水性を発揮します。 乾いても硬くならないので水で戻す手間が省けてとても便利です。 (※)…1デニールは9000メートルの長さで重さが1gの糸。髪の毛でも約60デニールと言われています。天然繊維で最も細いのは絹の1デニールです。トラスコ品番478-7773寸法(mm)320×440質量(g)45危険物の類別非危険物
プラスミュー洗車用クロス
アイオン(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷水滴をすばやくふきとる合成クロスです。セーム革の風合いを再現するエッチング仕上げで、ふきとる時の摩擦抵抗も大幅に減少させました。材質PVAスポンジ危険物の類別非危険物
洗車ホースリール G-EVO Plus
グリーンライフ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷「ビューティフルカーズ監修」洗車に特化したホースリール。取り回しのしやすいしなやかなホースを採用。洗車に特化した拘りの5水形。ノズルの先端は角度調節可能で、ルーフや下回りも洗いやすい。片手で水量調節も可能。ホースがタイヤへ食い込むのを防ぐ、ホースガイド付き。用途ホースリール付属品ノズル、補助ホースセット、3点止め蛇口コネクター、ホースガイド色ブラック×アッシュグレー材質(本体)ポリプロピレン材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)15材質(ノズル)アルミ、ABS、TPR危険物の類別非危険物適合蛇口外径(Φmm)16本体寸法(cm)23.5×36.5×34(ハンドル・ホースガイド含む)
ゴッソリムーバーホイールブラシ
ワコー(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ホイールの奥までごっそり洗える。ホイールにやさしい先割れ加工ブラシ。用途車の洗車材質PP/PVC/合成ゴムPET幅(mm)110高さ(mm)370奥行(mm)80危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus マイクロファイバーホイルスポンジ
ワコー(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ用途洗車・タイヤ足まわり寸法(mm)約50×335×40質量(g)約92材質(柄部)ポリプロピレン・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン危険物の類別非危険物適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄
電子ポリッシャー
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5
洗車用ピッカー綿タオル 56g/枚 34×50cm
Apikaa¥9,998税込¥10,9981セット(100枚)4日以内出荷から5日以内出荷自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。 ボディにやさしい洗車タオル。 プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。 しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×50cm 広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。 場所ごとに使い分け色鮮やかな6色展開! 自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。材質綿100%寸法(mm)340×500質量(g/枚)56危険物の類別非危険物
ボディー用グローブ カエルの手
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥708税込¥7791個当日出荷両面を使い分けができる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。 まるで虫を捕獲するカエルの様にしつこい虫汚れをスルッと落とします! さらに、落としたい汚れに応じて面の使い分けが可能! 虫汚れを絡めて落とす「立体メッシュ面」と、細かな汚れや水アカを落とす「マイクロファイバー面」で汚れの種類に応じて使い分けができます。 油汚れや水アカ、虫・鳥フン・ピッチ等のしつこい汚れをスッキリ落とします。 指先のスリット加工で、グリル部やドアバイザー等の隙間も素手感覚で洗え、車全体をとってもラクに洗車できます。質量(g)41寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×175×36危険物の類別非危険物
スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ
ワコー(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ムートンの様な洗い心地! すべらず、ボディにふれてもキズがつきにくい 毛足の長いマイクロファイバーが毛の奥に汚れを取り込んで細かな汚れもシッカリ落とす! ムートンのようなスムーズな洗い心地! ふわふわのマイクロファイバー生地を使用していますので、塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 中芯のスポンジを薄型にしていますので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。材質【本体】ポリエチレン【頭部】ポリウレタンフォーム、ポリエステル・ナイロン【スポンジグリップ】合成ゴム・PVC寸法(mm)約130×349×64.4質量(g)約134危険物の類別非危険物
イオンシャワーマグナム
ビックツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
ウォッシンググローブ
シュアラスター(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷愛車にやさしい、やわらかい天然羊毛!。クリーミーな泡立ちのグローブタイプで洗車をスピーディーに。材質羊毛寸法(mm)約250×190×40危険物の類別非危険物適合用途洗車
超ソフトワックススポンジ
ウイルソン(19件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ソフトタッチスポンジ採用 ボディに優しい 薄くムラなくグングン伸びる用途固形ワックスの塗りこみ材質特殊ポリウレタンフォーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×30危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布
SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード
ワコー(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り!。湾曲したゴムブレードが曲面にフィット!。固定式ワイパーなので、力が伝わりやすく作業性が良いのでラクに水滴を取り除きます。用途洗車後の水切りに材質(本体)ポリプロピレン、(ワイパー部)合成ゴム寸法(mm)90×20×400質量(g)約76危険物の類別非危険物
ALAUNEN ウルトラファインブラシ
SOFT99(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!。大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。用途自動車ボディ洗浄用セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP長さ(mm)(大)230、(小)207幅(mm)(大)40、(小)25厚さ(mm)(大)40、(小)25危険物の類別非危険物







![マイクロファイバー洗車タオル極厚・超吸水(ダブルフェイス) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843255-260224-02.jpg)




![ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271921-250120-02.jpg)














![マイクロファイバークロス(厚手) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44868174-230829-02.jpg)

















![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)