4ページ目: エンジン関連

557件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターレンチ Lisle(ライル)

    オイルフィルターレンチ

    Lisle(ライル)(24件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
    用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブラッパー(タコ棒) Lisle(ライル)

    バルブラッパー(タコ棒)

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。
    用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC

    19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ

    KTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
    用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。差込角(mm)19寸法D2(mm)38
  • ホースプラッカー KTC

    ホースプラッカー

    KTC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。質量(g)100寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ヘッドボルトレンチ KTC

    ヘッドボルトレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クランクシールプーラー JTC

    クランクシールプーラー

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    クランク及びカムシャフト等のオイルシール抜き取りが簡単!
    用途全長:205mm 爪長さ:45mm 爪幅:4mm、6mm支点長さ:35mm
  • ホースピンチプライヤー ラングツールズ

    ホースピンチプライヤー

    ラングツールズ
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
    用途ホース内の流体遮断に。
  • キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー KING TONY

    キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー

    KING TONY
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
    全長(mm)340開き幅(mm)最大50
  • キャラバン用オイルフィルターレンチ JTC

    キャラバン用オイルフィルターレンチ

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
    主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45P差込角(mm)9.5/27メーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン外径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ

    100-120mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
  • 新規格ラジエターアダプター JTC

    新規格ラジエターアダプター

    JTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    適合車種BMW、MINI、LAND ROVERRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトテンションゲージ KOTO

    ベルトテンションゲージ

    KOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
    質量(kg)0.41ケース寸法(mm)150×245×50適合車種軽~普通車適合ベルト厚(mm)12まで
  • クランクボルト緩め用打撃ハンマー JTC

    クランクボルト緩め用打撃ハンマー

    JTC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
    全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ適合フィルター14point 64.5mm、Dr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
  • ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式 Lisle(ライル)

    ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式

    Lisle(ライル)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。
    用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプラッカーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホースプラッカーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(2本組)
    当日出荷
    ホースの引き抜き作業や、固着したホース等のはがし作業に最適です。
    セット内容7672・7673全長(mm)(7672)200、(7673)205軸長(mm)(7672)90、(7673)100
  • アジャスタブルシールプーラー Lisle(ライル)

    アジャスタブルシールプーラー

    Lisle(ライル)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
    用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブタコ Modes

    バルブタコ

    Modes(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。全長(mm)190
  • ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm KTC

    ベルトテンショナーレンチ専用ソケット17mm

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
    適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品トラスコ品番859-1205質量(g)40寸法L(mm)26寸法H(mm)9寸法d(mm)13寸法S(mm)17寸法D(mm)24
  • ベルトテンショナーレンチセット KTC

    ベルトテンショナーレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
    用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
  • ヘッドボルトレンチ セット KTC

    ヘッドボルトレンチ セット

    KTC
    5,798税込6,378
    1セット
    翌々日出荷
    用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。トラスコ品番821-7842セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12)質量(kg)1.3
  • トヨタ用オイルフィルターレンチ JTC

    トヨタ用オイルフィルターレンチ

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合純正品番:04152-37010。適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106
    用途金属製(材質:スチール) 。平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用。差込:9.5mm/6角部21mm 。適合サイズ:64.5mm 14P 。高さ:45mm
  • チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターが固くて外れないときに便利です。緩め専用
    用途オイルフィルターの着脱に
  • カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]

    カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1セット(14種類)
    3日以内出荷
    プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです
    用途オイルフィルターの着脱に
  • 充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)

    充電式インパクトレンチ

    Meltec(大自工業)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
    材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
  • ベルト周波数チェッカー カイセ

    ベルト周波数チェッカー

    カイセ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能。シンプル操作で使いやすい。センサー感度の調整が可能。(LOW / HIGH)。電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。小型の音波センサーで測定しやすい。電源キーと測定キーのみのシンプル操作。
    付属品単3形乾電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書測定範囲50Hz~500Hz質量(g)約130(電池含まず)電源単3形乾電池(1.5V R6P)2本測定項目周波数寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×42×30表示数字表示 8888、文字高12mm分解能1Hz機能感度調整(LOW / HIGH)、オートパワーオフセンサー長約300mm測定確度±1%rdg±2dgt
  • スプリングロックツール JTC

    スプリングロックツール

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質:アルミ
    用途燃料、A/Cラインのコネクター取り外しに使用します。 黒:1/4・赤:5/16・黄:3/8・青:1/2銀:5/16~3/8黒ロング:1/2・黒円盤:1/2
  • クーラントチャージャー WOLF'S HEAD

    クーラントチャージャー

    WOLF'S HEAD
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
    用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1414J・JTC4842A・JTC4842AJ用
  • アダプター JTC

    アダプター

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1414J・JTC4842A・JTC4842AJ用
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    JTC1448用
    差込角(mm)9.5/21
  • 金属蓋 (小)(R125) JTC

    金属蓋 (小)(R125)

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC1414J・JTC4842AJ用
  • 金属蓋 (中)(R124) JTC

    金属蓋 (中)(R124)

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    15日以内出荷
    JTC1414J・JTC4842AJ用
  • ホースバンドセット JTC

    ホースバンドセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    360°全周シールで、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。 かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
    セット内容ブーツバンドツール1個、クランプ13.3(使用範囲:10.8-13.3mm)・14.8(使用範囲:12.3-14.8mm)・17.5(使用範囲:15.0-17.5mm)・19.8mm(使用範囲:16.8-19.8mm)各10個クランプ21(使用範囲:17.8-21.0mm)・23.5(使用範囲:20.3-23.5mm)・25.6mm(使用範囲:22.4-25.6mm)各5個
  • オイルフィルターレンチ CHANNEL

    オイルフィルターレンチ

    CHANNEL
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    口開きをスムーズに調整でき、異なるサイズのオイルエレメントの脱着が容易です。
    用途オイルフィルターの脱着に。材質鍛造高炭素鋼
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    日野用
    主な適合純正品番ケース:15620-78140サイズ50mm×8PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式N04C(2019年以降)
  • 1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear KNIPEX(クニペックス)

    1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
エンジン関連