2ページ目: エンジン関連

551件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドガスケットリークテスター JTC

    ヘッドガスケットリークテスター

    JTC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
    適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • オイルパンシールカッタ KTC

    オイルパンシールカッタ

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。
    用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。トラスコ品番807-0693質量(g)180寸法L(mm)78寸法D(mm)70寸法S1(mm)48寸法S2(mm)24
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
    高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
  • バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット JTC

    バルブラッパー&コンパウンド&光明丹セット

    JTC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    バルブのすり合わせに使用します。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。 ケース入り。
    全長(mm)227・207寸法(Φ)中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー式シリンダーリークテスター JTC

    エアー式シリンダーリークテスター

    JTC
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
    プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトゆるめソケット KOTO

    ベルトゆるめソケット

    KOTO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
    質量(kg)0.12差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)70×50×30適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    手の入りにくい所に!ロック付
    用途ホースバンドの取り外しに使用します。仕様爪開き幅(mm):0~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピック ANEX

    ホースピック

    ANEX(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
    用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
  • ピストンリングプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ピストンリングプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    用途ピストンリングの取り付け・取り外しに種類その他プライヤ
  • オイルパンセパレーター SIGNET(シグネット)

    オイルパンセパレーター

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
    幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)28刃幅(mm)47
  • マフラープライヤー JTC

    マフラープライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!
    全長(mm)275RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cリングプライヤー JTC

    Cリングプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパーストッパー アヴァンギャルド

    ダンパーストッパー

    アヴァンギャルド(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。
    用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。材質本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮)適合シャフト径(Φmm)13までRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド

    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
    用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)79内寸(mm)64.5適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン型カートリッジレンチ KTC

    チェーン型カートリッジレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
    用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業トラスコ品番373-3459質量(g)530寸法L(mm)140有効径(Φmm)90~140適合径(Φmm)90~125
  • ホースリムーバーS 日平機器

    ホースリムーバーS

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
    全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
  • ホースピンチオフプライヤー 145mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 145mm

    DEEN.J
    3,300税込3,630
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
  • 14100396 スタンダードJAW Pincers オエティカ

    14100396 スタンダードJAW Pincers

    オエティカ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
    用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO

    1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)

    KOTO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
    内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
    形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
  • フィルターレンチ エーモン

    フィルターレンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターサイズに合わせて調整できる。市販のラチェットハンドルを使える。
    差込角(mm)(ラチェットハンドル)9.5適合フィルターΦ64~79
  • ラジエーター&キャップテスター JTC

    ラジエーター&キャップテスター

    JTC
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。
    適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックリングプライヤ トップ工業

    ロックリングプライヤ

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
    用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。トラスコ品番779-6731材質Cr-V全長(mm)196質量(g)200種類スナップリングプライヤ頭部厚(mm)8.5トルク(N・m)35.5ハンドル幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応リング使用範囲(mm)20~80
  • ユニバーサルピン・スパナセット JTC

    ユニバーサルピン・スパナセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    使用範囲(mm)20~95ピン径(Φmm)2.5・3・4・5・6・7・8・9RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    4,288税込4,717
    1個
    当日出荷
    材質(ベルト)合皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様2段切替式RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ カップ式 JTC

    オイルフィルターレンチ カップ式

    JTC(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールプーラーセット CUSTOR(クストー)

    シールプーラーセット

    CUSTOR(クストー)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(3本組)
    当日出荷
    独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
    セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型)全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
  • ホースクリッププライヤ ショートベント KTC

    ホースクリッププライヤ ショートベント

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
    全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
  • 12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto

    12.7sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    質量(g)642差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)75調整範囲(mm)70~138
  • 9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto

    9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
  • イスズ オイルフィルターレンチ JTC

    イスズ オイルフィルターレンチ

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロッククランプ KOTO

    カムロッククランプ

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロックナットリムーバー&インサーター JTC

    ロックナットリムーバー&インサーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    用途アスクルナットの脱着に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新規格ラジエターアダプター JTC

    新規格ラジエターアダプター

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン・燃料ラインディスコネクトツール アヴァンギャルド

    エアコン・燃料ラインディスコネクトツール

    アヴァンギャルド
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド

    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
    用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリー固定&プーラープレート アヴァンギャルド

    クランクプーリー固定&プーラープレート

    アヴァンギャルド(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    欠品中
    サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
    付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1プレート寸法(mm)135×50×16RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン関連