カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- ANEX(3)
- IZUMI(4)
- JTC(71)
- KOTO(10)
- KTC(7)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- SIGNET(シグネット)(7)
- SUN TOOL(5)
- TECH(14)
- TIPTOP(31)
- エスコ(32)
- ケンツール(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- ハゼット(7)
- リキマエダ(4)
- リンリンジャパン(9)
- 伊藤金属工業所(5)
- 日平機器(4)
- 旭産業(エアーゲージ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スポンジ タイヤクリーム用 丸型
(141件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(mm)Φ100×25材質(スポンジ)PE材質(取手)ABS販売区分業務用
スポンジ タイヤクリーム用
(11件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130材質(柄部)ABS材質(スポンジ)PE販売区分業務用
虫回し コア保持機能付
(34件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。用途乗用車・トラック・バス用グリップ径(Φmm)14販売区分業務用
虫回し
(373件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4販売区分業務用
逆タップセット
JTC(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ
(155件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12販売区分業務用
キャップドライバー きゃぷとーるくん
旭産業(エアーゲージ)(31件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
ビードヘルパー
(70件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。用途乗用車用材質樹脂幅(mm)170全長(mm)165質量(g)290販売区分業務用
バルブむし回し
KTC(21件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)トラスコ品番395-7781全長(mm)235質量(g)40軸長(mm)165柄径(Φmm)17
リスレッディングツール(普通・軽自動車・車両ハブボルト用)ダイス
リンリンジャパン(71件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
タイヤレバーカバー
(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み)材質ナイロン+ガラスファイバー全長(mm)85質量(g)17外寸横幅(mm)38内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23販売区分業務用
逆タップセット
JTC¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”全長(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ3~Φ15
リムガード
(61件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。用途タイヤレバー使用時のリムの傷つき防止に寸法A(mm)147寸法F(mm)4寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法B(mm)19寸法C(mm)23販売区分業務用
ビードブレーカー
(154件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。用途タイヤ交換時に。質量(kg)約3.6色赤本体寸法(mm)685×500×360適合タイヤ幅(mm)50~150適合ホイールサイズ(inch)15~21販売区分業務用
エアバルブコア ドライバー
DRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。長さ(mm)45
ダイスナット ドライブシャフト用
(20件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。用途ドライブシャフト等のネジ山修正に厚さ(mm)13.5二面幅(mm)32販売区分業務用
ボルトクリーニングセット
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
ブラ防(バルブインサーター)
旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。材質ゴム部分:NBR長さ(mm)265
逆タップセット
JTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷折れたボルト抜き取り用用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
タイヤマーカーホワイト
SOFT99(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(8mL)当日出荷RV車等のタイヤのホワイトレターの補修やドレスアップ用塗料として使います。ペン先に硬ファイバー芯を使用していますから、タイヤの表面にきれいに塗れます。用途タイヤのマーキング用仕様ペンタイプ色ホワイト
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











































![タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271939-250120-02.jpg)







![ブレーキシリンダーホーン3本足 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキシリンダーホーン3本足 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616282-260903-02.jpg)

![カップサポート4本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616352-260903-04.jpg)