173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウ

    オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き

    モノタロウ(203件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
    用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185全長(mm)290グリップ径(Φmm)24販売区分業務用
  • ドレンプラグ用4角凸ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグ用4角凸ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(31件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法l(mm)10ソケット形状4角
  • コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ

    コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付

    モノタロウ(47件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組(2本)
    当日出荷
    スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
    用途コイルスプリングの脱着に適合線径が20mmまでのスプリング全長(mm)300有効長(mm)25~210(爪ストローク)販売区分業務用
  • ユニバーサルクラッチ アライニングツール モノタロウ

    ユニバーサルクラッチ アライニングツール

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
    用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm販売区分業務用
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
  • ドレンプラグ用2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグ用2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    4角凸形状のドレンプラグ対応のソケットです。
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状2重4角
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
    用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチアライメントツール (センター出し工具) モノタロウ

    クラッチアライメントツール (センター出し工具)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
    用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個販売区分業務用
  • ドレンプラグレンチセット モノタロウ

    ドレンプラグレンチセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(10個)
    当日出荷
    エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
    用途ドレンプラグの脱着にセット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー販売区分業務用
  • ドレンプラグキー四角 JTC

    ドレンプラグキー四角

    JTC
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JTC1117用
    セット商品数1
  • ソケットレンチセット マルチクラフト

    ソケットレンチセット

    マルチクラフト(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(21点)
    当日出荷
    ラチェットハンドルに15種類のサイズのソケット、3つのアタッチメント、6.35mm角ハンドルをセットした、車・バイク、自転車等の整備に便利なレンチセット。 ラチェットハンドルは持ち替え不要でスムーズに作業可能。アルミホイールやオイル交換時のオイルドレンプラグの脱着にも対応。収納や車載に便利なブローケース付き。
    セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、ソケット9.5mm角(11・12・13・14・15・17・19mm)、ソケット6.35mm角(4・5・6・7・8・9・10mm)、エクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、6.35mm角スピンナーハンドル、プラグソケット21mm材質工具用炭素鋼質量(g)1250差込角(mm)9.5セット商品数21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】250×125×40
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
  • ショックスプレッダー JTC

    ショックスプレッダー

    JTC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
    用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
  • マグネット・オイルドレンプラグツール CUSTOR(クストー)

    マグネット・オイルドレンプラグツール

    CUSTOR(クストー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します! 18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
    用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして全長(mm)220ワイヤー長(mm)140
  • クラッチディスクセンター出し JTC

    クラッチディスクセンター出し

    JTC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷
    スズキ用10mm対応!
    用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット エスコ

    3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット

    エスコ(18件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1セット(2個)
    当日出荷
    欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
    エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
  • コイルスプリングコンプレッサー アヴァンギャルド

    コイルスプリングコンプレッサー

    アヴァンギャルド(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1組(2本)
    当日出荷
    スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。 コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
    用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用適合スプリング線径20mmまで材質鍛造(爪部分)
  • 大型車用クラッチセンターだし JTC

    大型車用クラッチセンターだし

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ20、25、27、30適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。ストローク(mm)300直径(Φmm)200(最大スプリング)本体質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックエンドレンチ 日平機器

    ラックエンドレンチ

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
    用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷
    用途ストラット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックドレンプラグ・リムーバー Performance Tool

    プラスチックドレンプラグ・リムーバー

    Performance Tool
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    〇特殊な形状のアダプターにより、特殊な車両ドレンプラグにしっかりとフィットします〇テクスチャード加工されたプラスチックハンドルは、プラグの取り外しと交換にしっかり回転トルクを伝えます〇クロムメッキ鋼3/8インチドライブTハンドル、3つのアダプターのセットです〇VW-ビートル、Eos、ゴルフ、GTI、ジェッタ、パサート、シロッコ、ティグアン。アウディ - A3、A4、A5、A6、Q3、Q5、S3、TT、およびTTS〇Ford - 2.7L/3.0L/3.3L/3.5L/5.0Lエンジン搭載モデル〇BMW125i、220i、225i、228i、320i、328i、420i、428i、520i、528i、X1、X3、X4、およびZ4
    用途〇プラスチック製のオイルパンを備えたフォード、VW、アウディ、BMWのプラスチック製オイルドレンプラグを取り外すために使用します
  • クラッチディスクアライメントツール JTC

    クラッチディスクアライメントツール

    JTC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    軽~4t車のクラッチセンター出し用
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
  • クラッチアライナー(乗用車~4ton) 日平機器

    クラッチアライナー(乗用車~4ton)

    日平機器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
    用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
  • ドレーンマグネットキャッチャー KOTO

    ドレーンマグネットキャッチャー

    KOTO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。
    全長(mm)285質量(kg)0.078ケース寸法(mm)35×35×295
  • プラグネジ付エアーホースアダプター エスコ

    プラグネジ付エアーホースアダプター

    エスコ(2件のレビュー)
    4,840税込5,324
    1個
    当日出荷
    バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
    エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
  • クラッチアライナー 日平機器

    クラッチアライナー

    日平機器
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
    質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
  • スプリングコンプレッサー JTC

    スプリングコンプレッサー

    JTC
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷
    用途ウィッシュボーン用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sタイプドレンプラグレンチ JTC

    Sタイプドレンプラグレンチ

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    用途エンジンオイル、トランスミッションのドレンボルト用サイズ(mm)8・10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグキー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドレンプラグキー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンプラグソケットセット KTC

    ドレンプラグソケットセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット(3個組)
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
  • ドレンプラグソケットセット(スクエアヘッド) エスコ

    ドレンプラグソケットセット(スクエアヘッド)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
  • 四角ドレンプラグソケット 8mm JTC

    四角ドレンプラグソケット 8mm

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
    材質CR-MO差込角(mm)12.7サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
  • ドレンプラグキャッチャー KTC

    ドレンプラグキャッチャー

    KTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
    用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。材質エマストマー全長(mm)150耐熱温度(℃)約120まで
  • 1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)33外径(Φmm)18.8差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/2
  • 1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)24外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"
  • ドレンプラグキーレンチセット 日平機器

    ドレンプラグキーレンチセット

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    多種多彩なドレンプラグに対応できる専用ツールです。
    トラスコ品番200-3940質量(kg)1.1
  • クラッチディスクパイロットシャフト HASCO

    クラッチディスクパイロットシャフト

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
    適合車種4車~大型車
  • 薄型バルブスプリングコンプレッサー エスコ

    薄型バルブスプリングコンプレッサー

    エスコ(1件のレビュー)
    6,820税込7,502
    1個
    当日出荷
    シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
    用途OHV車用エスコ品番EA603GB-4幅(mm)【固定つかみ部】20厚さ(mm)20全長(mm)130アーム長さ(mm)92、95

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

動力伝導機器特集
おすすめ人気ランキング
動力伝達