絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
464件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルプラオイラー 307用ノズルキャップ フルプラ

    フルプラオイラー 307用ノズルキャップ

    フルプラ
    ¥90税込¥99
    1個
    当日出荷
    適合フルプラオイラー307危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーボトル塩素系アルカリ用 SARAYA(サラヤ)

    スプレーボトル塩素系アルカリ用

    SARAYA(サラヤ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(12個)
    6日以内出荷
    ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
    用途塩素系アルカリ洗浄剤の小分け用スプレーボトル。トラスコ品番578-7362材質PP危険物の類別非危険物
  • バスポンプ デジPOMPA ミツギロン

    バスポンプ デジPOMPA

    ミツギロン
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    デジタルタイマーボタン付きのバスポンプで簡単に操作が行えます。必要なものが全てセットになっているので買ってすぐに使えます。3m抗菌ホースにつけ収納に便利なBOX付きです。お風呂の残り湯を洗濯に再利用できます。
    トラスコ品番268-5997材質PP、PC、PVC、ABSホース長さ(m)3危険物の類別非危険物内径(mm)15
  • 楽らくスプレーヤー エバーメイト

    楽らくスプレーヤー

    エバーメイト
    ¥879税込¥967
    1本
    3日以内出荷
    キメ細やかな霧が作れて、親指ひとつでスプレーできます。ポンプ部に毛クズがが付きにくい構造。
    容量(cc)300危険物の類別非危険物
  • チャーリー スプレイヤー ミニ 三信

    チャーリー スプレイヤー ミニ

    三信
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    最大の特徴はスプレー缶のような噴射力。微細で上品な霧状ミストが噴射方向に均一に拡散します。手になじむ持ちやすい形状。
    材質ヘッド:PPM、容器:バイオPE+HPE色ホワイト容量(mL)100質量(g)57寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×46×59危険物の類別非危険物
  • コートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル) アムテック

    コートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル)

    アムテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1式(5個)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • TA359YB-3(伸縮ノズルセット) イチネンTASCO

    TA359YB-3(伸縮ノズルセット)

    イチネンTASCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷
    標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
    その他【伸縮ノズル】680~1780mm寸法(mm)550×Φ190危険物の類別非危険物
  • TA359YB-2(伸縮ノズルセット) イチネンTASCO

    TA359YB-2(伸縮ノズルセット)

    イチネンTASCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    翌々日出荷
    標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
    その他【伸縮ノズル】520~1300mm寸法(mm)450×Φ190危険物の類別非危険物
  • ストレートスプレーヘッド MOTOWN

    ストレートスプレーヘッド

    MOTOWN
    ¥249税込¥274
    1個
    6日以内出荷
    MOTOWN モータウン。ストレートスプレーヘッド。飲料用ペットボトルに取り付けられます。口内径2cmのペットボトルに適合。お手持ちの液体洗剤が泡スプレーできる。
    材質PP・PEサイズ(mm)230危険物の類別非危険物
  • スプレー白 TAKAGI(高儀)

    スプレー白

    TAKAGI(高儀)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    翌日出荷
    細かい噴霧で優しく水やり
    用途植物などの水やりに材質【ノズル部】ポリプロピレン【タンク部】ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ツートンスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    ¥399税込¥439
    1個(1000mL)
    7日以内出荷
    ハンディータイプのスプレー
    用途アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。ガーデニング作業に欠かせないハンディータイプのスプレー。ガーデニングのほか、アイロンがけやお掃除など、さまざまな場面で活躍します。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。材質本体:PP ボトル:PE危険物の類別非危険物
  • キャニオンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    キャニオンスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(500cc)
    翌々日出荷
    軽くて丈夫な、使いやすい協力万能噴霧器です。衝撃に強く、薬品や油にも侵さない、特殊合成樹脂を使っておりますので耐久力が優れています。先端のキャップを一杯にしめる閉栓状態となり、液は止まります。パッキン付ですのでボトルを倒しても液漏れの心配がなく安心です。
    危険物の類別非危険物
  • ワンタッチキャップ容器 撥水道場

    ワンタッチキャップ容器

    撥水道場
    ¥229税込¥252
    1個
    9日以内出荷
    付属品中栓材質HDPE幅(mm)65色黒容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)50奥行(mm)65口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物
  • 除菌・消臭スプレー K'sインターナショナルマネジメント

    除菌・消臭スプレー

    K'sインターナショナルマネジメント
    ¥659税込¥725
    1個
    5日以内出荷
    持ち運びに便利なスプレー式手指消毒剤。外出先でも手軽に素早く消毒できます
    サイズ(mm)30×80×190危険物の類別非危険物
  • ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス いけうち

    ワンタッチ着脱充円錐ノズル INJJXシリーズ 樹脂製 1/8オス

    いけうち
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮できます。ノズル内ワーラーも取外し可能です。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすいです。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造です。ポリプロピレン樹脂製で、耐薬品性、耐熱性に優れます。噴霧流量によりノズル本体をカラー識別しています。
    用途洗浄:洗浄機。散布:エッチング薬品、剥離剤。その他:メンテナンス、位置決めなどが必要な用途。トラスコ品番198-3153角度(°)【噴霧】65(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8
  • ニオイノンノ/-/500cc フローラ

    ニオイノンノ/-/500cc

    フローラ
    ¥9,198税込¥10,118
    1本(500cc)
    4日以内出荷
    容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 広口スプレイヤー ノーブランド

    広口スプレイヤー

    ノーブランド
    ¥879税込¥967
    1個
    6日以内出荷
    補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
    材質高密度ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ78×290質量(g)800危険物の類別非危険物
  • プレッシャースプレー用Oリングセット FINIXA

    プレッシャースプレー用Oリングセット

    FINIXA
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    5日以内出荷
    LSP20の交換用のOリングセット。5種7個のOリングとブランジャーがセットになっています。
    危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル ecomfortHouse(エコンフォートハウス)

    スプレーボトル

    ecomfortHouse(エコンフォートハウス)
    ¥559税込¥615
    1個
    欠品中
    手にすっぽりおさまるコンパクトサイズ。コンパクトサイズで持ちやすく軽い!エコンフォートハウスのスプレーボトルです。お水を入れて観葉植物やアイロン霧吹きにも最適。1回のスプレーは1.0ml。目盛いっぱいまで入れて約180回のスプレーが可能。ONとOFFの切り替えも付いて安全です。重曹、セスキ、クエン酸などを希釈してお使いいただけます(※希釈濃度は各メーカー表示に従ってください)。99%のアルコールにも耐えられるので手作りの虫よけスプレーにも使えます。アルコールもOK!水だけでお掃除できるMQ・Duotexクロスやモップの必須アイテムです。
    材質本体-ポリエチレン、ノズル-ポリプロピレン、ポリアセタール色白色容量(mL)約180質量(g)46適合容量(mL)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×47×150危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル[7パターン] エスコ

    スプレーノズル[7パターン]

    エスコ
    ¥2,640~税込¥2,904~
    1個
    翌日出荷
    ★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
    全長(mm)181接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物
  • スプレーノズル(6パターン) エスコ

    スプレーノズル(6パターン)

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
    仕様替ノズル材質ABS、POM、PP、SUS使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7以下使用流体水(水道水)パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)危険物の類別非危険物適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
  • スプレーノズル[2パターン] エスコ

    スプレーノズル[2パターン]

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    軽い力で握れるフロントトリガー。ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能です。スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。グリップは滑りにくく、握りやすい人間工学に基づいた形状のハンドル。耐久性に優れた金属構造。
    仕様本体(プラグなし)エスコ品番EA124LA-61C全長(mm)約210質量(g)308使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)危険物の類別非危険物耐圧(psig)60シャワー種類2種:(ストリーム、ミスト)
  • 750mL スプレーボトル エスコ

    750mL スプレーボトル

    エスコ
    ¥2,330税込¥2,563
    1個
    翌日出荷
    噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
    質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
  • おいらはオイラー Pro-Auto

    おいらはオイラー

    Pro-Auto
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    携帯型コンプレッサー用オイラーユニット・常圧用。コンプレッサーにワンタッチで取付け可能!。エアー機器のオイル切れを未然に防ぎます。コンパクト設計。空圧機器を長持ちさせる。自在型カプラー(2口)付
    危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)5.5
  • 充填機 旭エンジニアリング

    充填機

    旭エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック補修キットの充填機です。(本体のみ)
    質量(g)415危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ

    ポンプオイラー[プラスチック製]

    エスコ
    ¥1,760~税込¥1,936~
    1個
    翌日出荷
    材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    ¥6,840税込¥7,524
    1個
    翌日出荷
    加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
    寸法(mm)230×120×325質量(g)450容量(L)1.5危険物の類別非危険物
  • ノズル エスコ

    ノズル

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    翌日出荷
    EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
    材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)10×118危険物の類別非危険物
  • [ステンレスタンク]スプレー エスコ

    [ステンレスタンク]スプレー

    エスコ
    ¥4,250税込¥4,675
    1個
    翌日出荷
    【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
    材質真鍮全長(mm)304危険物の類別非危険物
  • ブラシ エスコ

    ブラシ

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    EA990PA-41~-43、-47~-49用ブラシ。
    用途平滑で均一な潤滑膜の塗布に。寸法(mm)15×135危険物の類別非危険物
  • ペール缶バンド エスコ

    ペール缶バンド

    エスコ
    ¥7,110税込¥7,821
    1個
    翌日出荷
    EA122VJ-1~-12・-16・-26用ペール缶バンド。掃除機本体と20Lのペール缶を固定するためのバンドになります。
    危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー替部品セット エスコ

    ハンドスプレー替部品セット

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1セット
    翌日出荷
    用途EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット。セット内容シーリングタペット(Φ15×14mm)、O-リング(Φ61×3mm)、逆止弁(Φ25.5×10.1mm)最大圧力(bar)2.5危険物の類別非危険物
  • 交換用スプレーランス エスコ

    交換用スプレーランス

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    EA115MM-61、-62用ノズル。
    ノズル長(mm)610危険物の類別非危険物
  • 交換用ノズル エスコ

    交換用ノズル

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    EA115MM-61、-62用ノズル。
    危険物の類別非危険物
  • 交換用ガスケットセット エスコ

    交換用ガスケットセット

    エスコ
    ¥9,420税込¥10,362
    1セット
    翌日出荷
    EA115MM-61、-62用ガスケットセット。
    危険物の類別非危険物
  • ノズルセット エスコ

    ノズルセット

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1セット
    翌日出荷
    EA115ML-11用替ノズルセット。
    危険物の類別非危険物
  • 測定カップ ハゼット

    測定カップ

    ハゼット
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイラー ハゼット

    オイラー

    ハゼット
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-4813危険物の類別非危険物
  • PEPI‐50 TAKEMOTO

    PEPI‐50

    TAKEMOTO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
    トラスコ品番772-5817材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)35色透明容量(mL)57高さ(mm)80奥行(mm)35名称容器危険物の類別非危険物
  • PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTO

    PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付

    TAKEMOTO
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
    トラスコ品番772-6121材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110高さ(mm)47奥行(mm)110名称キャップ危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
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
10ページ目: オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル 【通販モノタロウ】 スプレー・オイル・グリス