絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
461件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H-250用吐出ビス用パッキン 日平機器

    H-250用吐出ビス用パッキン

    日平機器
    589税込648
    1個
    当日出荷
    適合本体H-250
  • 250ml ポンプオイラー エスコ

    250ml ポンプオイラー

    エスコ(5件のレビュー)
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷
    上向きにでも油がさせます。
    エスコ品番EA990A材質スチール容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン質量(g)234容量(L)2ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • 10L オイルジョッキ(フィルター付) エスコ

    10L オイルジョッキ(フィルター付)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
    材質HDPEダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
  • トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーノズル

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    499税込549
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0203
  • 蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2 EPOCA

    蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2

    EPOCA(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
    用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物
  • スプレーボトルセット エアリア

    スプレーボトルセット

    エアリア
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
    用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本材質HDPE容量(mL)(小)30、(大)50アズワン品番64-8872-39危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • プラスチックボトル PRESSOL

    プラスチックボトル

    PRESSOL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500質量(g)501目盛(mL)100全高(mm)310ノズル長(mm)115-260危険物の類別非危険物
  • ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)

    ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)

    ダリヤ(マルハチ産業)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    どんな角度でもスプレー可能
    用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×295危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIA

    スプレーボトル EX10 1Lタイプ

    GLORIA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
    用途低濃度有機溶剤の散布。仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120容量(mL)1000高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレ

    ダブルアクションスプレーボトル

    日本クランツレ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
    仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
  • 1.4L ハンドスプレー エスコ

    1.4L ハンドスプレー

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    当日出荷
    加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
    エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340容量(L)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
  • M6x 1.0mm L型オイルカップ エスコ

    M6x 1.0mm L型オイルカップ

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。
    エスコ品番EA991CW-32材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
  • M6x 1.0mm オイルカップ エスコ

    M6x 1.0mm オイルカップ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-12全長(mm)13.5危険物の類別非危険物ねじサイズM6×1.0
  • 5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    5L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440容量(L)5目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) エスコ

    500ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990A-35材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径80×125容量(mL)500質量(g)160全高(mm)150(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
  • ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ツートンスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質本体:PP 容器:PEグリーン/オレンジ容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • 噴霧器 GLORIA

    噴霧器

    GLORIA(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
  • 安全混合容器 BOLL

    安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤスプレーロングスウィング フルプラ

    ダイヤスプレーロングスウィング

    フルプラ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン、PET容量(mL)1000高さ(mm)300ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)104危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)

    チューニング用サブガソリンタンク

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
  • スプレーガン Star100 EPOCA

    スプレーガン Star100

    EPOCA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途ガーデニング用。清掃作業用トラスコ品番689-2896材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)121容量(mL)1045高さ(mm)269奥行(mm)115吐出量(mL)1.3危険物の類別非危険物
  • 502444 BPC充填缶拡散ノズル 槌屋ヤック

    502444 BPC充填缶拡散ノズル

    槌屋ヤック
    198税込218
    1本
    3日以内出荷
    BPC充填機2専用充填缶(TC-101)専用の交換用拡散噴霧用ノズルです。
    危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
    材質PP質量(g)5外径(Φmm)61危険物の類別非危険物
  • スプレー コンパクトトリガー TRUSCO

    スプレー コンパクトトリガー

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
    用途ボトル用ディスペンサーとして。トラスコ品番263-9122適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)幅(mm)28.8寸法(mm)ねじ谷:24.4透明直径(Φmm)28.8高さ(mm)226、ポンプ:43.5名称コンパクトトリガー吐出量(mL)0.5危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
  • USAG 金属製オイラー200ml USAG

    USAG 金属製オイラー200ml

    USAG
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ
    容量(mL)200危険物の類別非危険物
  • トラスト スプレーキャディ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーキャディ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0401
  • スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCA

    スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI

    EPOCA
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
    用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • 金属製オイラー PRESSOL

    金属製オイラー

    PRESSOL
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • G 1/4" オイルカップ エスコ

    G 1/4" オイルカップ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
  • 2L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    2L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    目盛付。
    付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン容量(L)2目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製) エスコ

    350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。
    付属品ノズル、フレキシブルノズルエスコ品番EA990A-3材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC容量(mL)350質量(g)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
  • オイルジョッキ用ノズル 古河薬品工業

    オイルジョッキ用ノズル

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(30個)
    当日出荷
    適合4、5L用適合本体90-005危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルチューブ付スプレイヤー CONDOR(山崎産業)

    フレキシブルチューブ付スプレイヤー

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付きスプレイヤー。
    用途噴霧スプレー材質スプレイヤー:PP、フレキシブルチューブ:PVC幅(mm)110高さ(mm)150質量(g)146奥行(mm)35危険物の類別非危険物チューブ長さ(m)約2
  • 2L オイルジョッキ エスコ

    2L オイルジョッキ

    エスコ(3件のレビュー)
    4,830税込5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991B容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 超微細ミストスプレーボトル Mistifi(ミスティフィ)

    超微細ミストスプレーボトル

    Mistifi(ミスティフィ)
    1,298税込1,428
    1個(200mL)ほか
    5日以内出荷
    最先端スプレー技術を採用し、プロペラントを使用せず連続して均一で微細なミストを噴霧できる革新的な製品です。エアゾール缶に代わる環境に優しい選択技として、非加圧式の連続噴霧システムにおける新たな基準を確立。市場のニーズに応えコンパクト且つ一体化された蓄圧チャンバーを採用。ボトル容量を最大限に活かし不要長時間の噴霧を防ぎ、より精密なコントロールが可能。植物の水やり、アイロン掛け、お掃除、ヘアケア、ペットのケアなど、暮らしのあらゆる場面で活躍します。
    仕様【噴霧量】1フルストロークで約1ml材質スプレー部:PP、PE、SUSスプリング、ボトル部:PET構造ノンエアー・蓄圧機能角度(°)【噴霧】約30(水使用時)パターン【噴霧】ミストスプレー危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)0.3
  • プロスプレイヤー250ml Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    プロスプレイヤー250ml

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    どのような角度からもスプレーできます。
    質量(g)91寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×70×140耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
  • 泡スプレーヘッド MOTOWN

    泡スプレーヘッド

    MOTOWN
    269税込296
    1個
    9日以内出荷
    MOTOWN モータウン。泡スプレーヘッド。飲料用ペットボトルに取り付けられます。口内径2cmのペットボトルに適合。お手持ちの液体洗剤が泡スプレーできる。
    材質PP・PEサイズ(mm)230危険物の類別非危険物
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    バッテリーターミナルへ直接取り付けます。プラス側が赤色、マイナス側が黒色です。プラス側・マイナス側、共に同じサイズです。
    仕様D型ターミナル専用形式BT-C危険物の類別非危険物
  • ニオイノンノ/-/1L フローラ

    ニオイノンノ/-/1L

    フローラ
    15,980税込17,578
    1本(1L)
    4日以内出荷
    容量(L)1危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル