カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(31)
- 200~300未満(25)
- 300~400未満(48)
- 400~500未満(17)
- 500~600未満(99)
- 600~700未満(10)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(86)
- 2000~3000未満(33)
- 3000~4000未満(17)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(29)
- 7000~8000未満(3)
- 10000~20000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
色
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(77)
- フルプラ(57)
- TRUSCO(37)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- ワーナーケミカル(21)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- AZ(エーゼット)(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- 日平機器(6)
- 古河薬品工業(6)
- 槌屋ヤック(6)
- いけうち(6)
- GLORIA(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- 瑞穂化成工業(5)
- USAG(5)
- コクゴ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミニスプレイヤー130ml
Y.S.PARK(ワイエスパーク)¥849税込¥9341個3日以内出荷手のひらサイズのミニスプレイヤー。液漏れ防止のストッパー付き。質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×60×85耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
PS アルコールスプレー容器 500ml 太鼓型
PackStyle(パックスタイル)¥7,298税込¥8,0281ケース(12点)6日以内出荷PS-2 アルコール製剤用のスプレーボトルです。容量500ml(危険物用)危険物の類別非危険物
標線ゲージ(Φ12.7用)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径12.7用危険物の類別非危険物
キャニオンスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,198税込¥1,3181本(500cc)翌々日出荷軽くて丈夫な、使いやすい協力万能噴霧器です。衝撃に強く、薬品や油にも侵さない、特殊合成樹脂を使っておりますので耐久力が優れています。先端のキャップを一杯にしめる閉栓状態となり、液は止まります。パッキン付ですのでボトルを倒しても液漏れの心配がなく安心です。危険物の類別非危険物
キャニオン スプレイヤー H-500
ノーブランド¥829税込¥9121個6日以内出荷フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。材質ポリプロピレン寸法(mm)【底寸×高さ】90×80×235容量(mL)500危険物の類別非危険物
牛床革スプレー缶入れ
柏田製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個32日以内出荷国産なめし革使用。サイズ(mm)フリー(H165×Φ80)素材国産牛床革+国産牛コンピ危険物の類別非危険物
ガーデンスプレー
聖新陶芸¥499税込¥5491個4日以内出荷SEISHINの栽培セットの水やりにピッタリ!。高品質な日本製スプレーは、きめ細かなミストをスムーズに噴射でき、日々のお手入れを便利で快適にしてくれます。シンプルでどんなお部屋にも合うアイテムをセレクトしました。植物に優しいミストで、水のやりすぎをを防ぐ、日本製スプレー。材質ボトル/PET、ヘッド/プラ容量(mL)180寸法(Φ×高さH)(mm)45×188危険物の類別非危険物
スプレーボトル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
750mL スプレーボトル
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
広角充円錐ノズル
いけうち¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
標準充円錐ノズル
いけうち¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。トラスコ品番450-6750材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)95容量(mL)650高さ(mm)245奥行(mm)88吐出量1.7ccノズル長(mm)37吐出量(mL)1.7危険物の類別非危険物
スプレー ミスト
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400Aセット内容キャップ材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)色透明吐出量(mL)0.15危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150
USAG 金属製オイラー300ml
USAG(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ容量(mL)300危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF
EPOCA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐酸性に優れています(pH1~9)。用途清掃作業用。トラスコ品番206-3163セット内容延長ノズル25cm幅(mm)227材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ容量(mL)1800高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)128アズワン品番64-8387-16危険物の類別非危険物
小判トンガリキャップ容器
撥水道場¥209税込¥2301個9日以内出荷材質HDPE幅(mm)55色白容量(mL)200高さ(mm)220質量(g)26奥行(mm)40口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
ツートンスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)¥479税込¥5271個当日出荷材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270危険物の類別非危険物
オイルポンプ いっ滴
ダリヤ(マルハチ産業)¥499税込¥5491個4日以内出荷材質本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G 樹脂容量(mL)60質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×125耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 EX100
GLORIA¥9,998税込¥10,9981台当日出荷有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。用途有機溶剤含有の薬剤の散布。仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
ハンド式スプレーTGSー105用容器
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用の容器部のみとなります。トラスコ品番819-5237適合機種TGS105材質透明PET、G樹脂容量(mL)1000質量(g)96寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×200危険物の類別非危険物
M8x1.25mm オイルカップ
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
G 1/2"x100mm アクリルオイラー
エスコ¥12,600税込¥13,8601個(530mL)5日以内出荷エスコ品番EA991CV-44材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG1/2
3L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341容量(L)3目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
290ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ(3件のレビュー)¥5,170税込¥5,6871個当日出荷エスコ品番EA990B-14材質スチール容量(L)0.29ノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
180ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷エスコ品番EA990B-12材質スチール容量(L)0.18ノズル長(mm)150ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物























![トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65435318-210608-02.jpg)