絞り込み
容量(mL)
ノズル長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
462件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニオイノンノ/-/1L フローラ

    ニオイノンノ/-/1L

    フローラ
    15,980税込17,578
    1本(1L)
    4日以内出荷
    容量(L)1危険物の類別非危険物
  • モンスター リロード PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター リロード

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    939税込1,033
    1本(1セット)
    4日以内出荷
    ボトル側面に液剤の情報を書き込める記入欄付き。マジックやシール貼りなどで記入できます。
    用途モンスターシリーズ液剤専用のスプレーボトルが登場! 泡と霧の噴射パターンを変更でき、液剤タイプや使用箇所に合わせてスプレーできます。さらにはml目盛※1と、比率計量グラフ※2を活用して水と液剤を手軽に希釈が可能。最大500mlの大容量設計により効率的な長時間作業ができます。 作業も簡単で泡パーツを取り外すだけで霧モードに変更でき、様々な洗車ニーズに対応。また、内容液を入れ替えてモンスターシリーズの各シャンプーに使えます。 ※1.ml目盛・・・・・・・水と液剤の希釈割合を25ml単位で計測可能。 ※2.比率計量グラフ・・・5:5~1:9での割合で希釈できます。危険物の類別非危険物
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
  • スプレーボトル(連続噴霧) エスコ

    スプレーボトル(連続噴霧)

    エスコ(1件のレビュー)
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
    材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
  • 割れないスプレーゼロショック アイビル

    割れないスプレーゼロショック

    アイビル
    599税込659
    1本(280mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    弾力性のあるエラストマー製のカバーが中のボトルを守ります。割れないスプレー ゼロショックは、外部からの衝撃に強いエラストマー製のカバーを採用した二重構造のスプレイヤーです。エラストマーは柔らかい素材ですので、手にフィットし表面も滑りにくくなっています。ノズルの先で噴霧状態が調整できるプロ仕様のスプレイヤーです。
    材質カバー:エラストマー、ボトル・ノズル:PP全長(mm)240容量(mL)280ボトル径(Φmm)60危険物の類別非危険物
  • フルプラ 部品No.93131 ノズル止めネジセット(#3020#3030用) フルプラ

    フルプラ 部品No.93131 ノズル止めネジセット(#3020#3030用)

    フルプラ
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコ

    EA991BC-55・75用替えロングノズル

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
  • EA991BC-52・72用替えノズル エスコ

    EA991BC-52・72用替えノズル

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
  • 広角充円錐ノズル いけうち

    広角充円錐ノズル

    いけうち
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 いけうち

    標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製

    いけうち(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
    用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • メンテナンスキット6 ホースセット2 槌屋ヤック

    メンテナンスキット6 ホースセット2

    槌屋ヤック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    BPC充填機2(TC-200)専用のウレタンホース交換用キットです。 交換用ホース(約1.5m)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。
    危険物の類別非危険物
  • まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ TRUSCO

    まとめ買い ハンド自在スプレー 500ml 防錆剤対応タイプ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
    トラスコ品番450-6755材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170ブラック容量(mL)500直径(Φmm)95高さ(mm)200奥行(mm)95ノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)50
  • ブリキジョウゴ フレキシブルタイプ マト

    ブリキジョウゴ フレキシブルタイプ

    マト
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    注油口が柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。広口で油を注ぎやすいです。0.7mmのメッシュ付きで異物の混入を防ぐことができます。持ちやすい取って付きです。ブリキなので丈夫です。
    用途油の補充用に。付属品ろ過用メッシュ0.7mm材質錫メッキスチールシルバーノズル長(mm)400危険物の類別非危険物
  • 霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414) ワーナーケミカル

    霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)

    ワーナーケミカル
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
    用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
  • マイクロスプレー・遮光タイプ セイワ

    マイクロスプレー・遮光タイプ

    セイワ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    紫外線から薬液を守る「遮光率99%」のボトルを採用したスプレーです。先端ノズルを回して、霧状噴射、ストレート噴射の調節ができます。
    用途ハンディタイプスプレー材質PP樹脂、PE樹脂容量(mL)350質量(g)75危険物の類別非危険物寸法(Φ×高さH)(cm)7.1×23.5
  • 霧美人 バッテリー ワーナーケミカル

    霧美人 バッテリー

    ワーナーケミカル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。
    質量(kg)0.37灰色タイプバッテリーのみ電源(V)7.2バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)2.6危険物の類別非危険物
  • 霧美人部品 ワーナーケミカル

    霧美人部品

    ワーナーケミカル(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーガン TRUSCO

    スプレーガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    片手で噴霧が可能です。 水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。 取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
    用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF EPOCA

    蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF

    EPOCA
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐酸性に優れています(pH1~9)。
    用途清掃作業用。トラスコ品番206-3163セット内容延長ノズル25cm幅(mm)227材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ容量(mL)1800高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)128アズワン品番64-8387-16危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット TRUSCO

    オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット

    TRUSCO
    719税込791
    1個
    当日出荷
    オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。 ノズルキャップ・こしあみ付き
    用途ノズルの交換に。トラスコ品番206-5624材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)28ノズル長(mm)250アズワン品番64-8643-96危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー食品用アルファ フルプラ

    ダイヤスプレー食品用アルファ

    フルプラ
    18,980税込20,878
    1ケース(12個)
    当日出荷
    食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。
    用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mLトラスコ品番200-3930材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)120アイボリー容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)187奥行(mm)152アズワン品番64-4201-27危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレーミエール500 フルプラ

    ダイヤスプレーミエール500

    フルプラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
    レッド容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ PRESSOL

    オイルジョッキ

    PRESSOL
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ PRESSOL

    オイルジョッキ

    PRESSOL
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ブリキ、(注ぎ口)ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ツートンスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]

    蓄圧式スプレー FOAM1.5

    IK[農業機械]
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。
    用途クリーニング用。ペスト対策用。トラスコ品番856-9933材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)750高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
  • 蓄圧式スプレー ALKALINE1.5 IK[農業機械]

    蓄圧式スプレー ALKALINE1.5

    IK[農業機械](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途クリーニング用。消毒散布用。トラスコ品番856-9932材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 EPDM EPOCA

    蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 EPDM

    EPOCA(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。洗浄剤、液体ワックス、消毒剤などに使用できます。
    用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。トラスコ品番856-9162材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)104容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)399奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
  • 蓄圧式スプレー 2000 EPOCA

    蓄圧式スプレー 2000

    EPOCA(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れたスプレーです。ガーデニング作業に最適です。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途ガーデニング用。清掃作業用。トラスコ品番856-9172材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227容量(mL)2000高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)126危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
  • G 1/4" オイルカップ エスコ

    G 1/4" オイルカップ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
  • 4L オイルジョッキ エスコ

    4L オイルジョッキ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-24材質ポリエチレン質量(g)331容量(L)4ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)500
  • 350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製) エスコ

    350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110容量(mL)350質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
  • オイルノズル ジョイフル

    オイルノズル

    ジョイフル
    289税込318
    1本
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • H-250用ピストン用パッキン 日平機器

    H-250用ピストン用パッキン

    日平機器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    適合本体H-250
  • ジェットオイラーラッパ型 フルプラ

    ジェットオイラーラッパ型

    フルプラ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番400-1265材質(ビン・キャップ)PEブルー容量(mL)200高さ(mm)200質量(g)31タイプラッパ型ノズル長(mm)120底径(Φmm)86危険物の類別非危険物
  • スプレーガン用トリガーノズル TRUSCO

    スプレーガン用トリガーノズル

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
    用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)サイズ(mm)230×140×40危険物の類別非危険物
  • スプレー ハンディ型 HDPE TGK(東京硝子器械)

    スプレー ハンディ型 HDPE

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
  • 1L オイルジョッキ エスコ

    1L オイルジョッキ

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    仕様耐油、耐薬品性エスコ品番EA991A材質容量(L)1危険物の類別非危険物ノズルタイプフレキシブル
  • ポンプオイラー エスコ

    ポンプオイラー

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ダリヤ全自動スプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ダリヤ全自動スプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮製危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル