カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(3)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(31)
- 200~300未満(25)
- 300~400未満(47)
- 400~500未満(17)
- 500~600未満(99)
- 600~700未満(10)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(86)
- 2000~3000未満(33)
- 3000~4000未満(17)
- 4000~5000未満(11)
- 5000~6000未満(29)
- 7000~8000未満(3)
- 10000~20000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
色
ノズル長(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(77)
- フルプラ(57)
- TRUSCO(37)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- ワーナーケミカル(21)
- BOLL(12)
- EPOCA(12)
- PRESSOL(10)
- AZ(エーゼット)(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- 日平機器(6)
- 古河薬品工業(6)
- 槌屋ヤック(6)
- いけうち(6)
- GLORIA(6)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](6)
- 瑞穂化成工業(5)
- コクゴ(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メンテナンスキット8チュウエキコウホースセット2
槌屋ヤック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷BPC充填機2(TC-200)専用の注液口と三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約265mm)1本/交換用ナット1個/交換用スリーブ1個のセット。危険物の類別非危険物
メンテナンスキット7 バルブホースセット2
槌屋ヤック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷BPC充填機2(TC200)専用の充填シリンダーと三方チェック弁をつなぐテフロンホースの交換用キットです。 交換用テフロンホース(Φ6×約180mm)1本/交換用ナット2個/交換用スリーブ2個のセット。危険物の類別非危険物
定量コック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブリキジョウゴ用フィルター
マト¥939税込¥1,0331個翌々日出荷フィルター目が細かく小さな異物の混入も防げます。0.25mmと細かい目です。用途油の補充用に。トラスコ品番258-1153適合機種3361600、3361709、3361624、3361716材質錫メッキスチール色シルバー危険物の類別非危険物
ブリキジョウゴ
マト¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷0.7mmのフィルター付きで異物の混入を防ぐことができます。広口で油を注ぎやすいです。持ちやすい取って付きです。用途油の補充用に。付属品ろ過用メッシュ0.7mm材質錫メッキスチール色シルバーノズル長(mm)125危険物の類別非危険物
ブリキオイルジョッキ フレキシブルタイプ
マト¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ノズルは柔軟に動くので狭く奥まった場所でも注油できます。ノズル先端がテーパー形状になっており注油しやすいです。ジョッキ頭部が滑らかな曲線なので、注油時に油があふれ出にくいです。ブリキなので丈夫です。用途潤滑油の計量、補充用に。材質錫メッキスチール色シルバーノズル長(mm)225危険物の類別非危険物
霧美人 本体
ワーナーケミカル¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
霧美人2点セット(本体・バッテリー7034)
ワーナーケミカル¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回。充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)色赤容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
USAG 金属製オイラー300ml
USAG(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ容量(mL)300危険物の類別非危険物
USAG 金属製オイラー500ml
USAG¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷フレキシブルメタルスパウトとエナメル鋼板のボディを備えたポンプモデル 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップ容量(mL)500危険物の類別非危険物
メモリ付き漏斗(オイラー)
GROZ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。 ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。トラスコ品番196-1129材質/仕上ポリプロピレン、スチール、NBR質量(kg)0.73容量(mL)2000高さ(mm)310アズワン品番64-8608-68危険物の類別非危険物
小判トンガリキャップ容器
撥水道場¥209税込¥2301個9日以内出荷材質HDPE幅(mm)55色白容量(mL)200高さ(mm)220質量(g)26奥行(mm)40口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル
フルプラ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781ケース(12個)3日以内出荷ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。 (逆さまでは噴霧出来ません)用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧にトラスコ品番200-3933材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)幅(mm)95色ライトブルー容量(mL)500高さ(mm)250質量(g)125奥行(mm)270ノズル長(mm)180吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
3Lオイルバケツ
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷2枚のブリキ板を溶接しており頑丈です。仕様キャリーハンドル付材質ブリキ容量(L)3ノズル長(mm)120危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)19
背負型スプレー
エスコ¥13,000~税込¥14,300~1個翌日出荷タンクの横揺れを防ぐ腰ベルト、ベルトのずれ落ちを防ぐ補助バンド付。 ダイヤフラムポンプ。 使いやすい、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。 片手で加圧、手軽に噴霧できます。 計量設計&パッド・ベルト付。 高い耐久性の高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックを採用。付属品カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ仕様加圧式スプレー材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ切替方式【噴霧切替】縦型二頭口噴口: 霧状、カバー付泡状除草噴口: 泡状接続ねじ噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4最高圧力(MPa)締め切り時:0.4(4kgf/cm2)ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600使用液消毒、除草用薬液(※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。)噴霧量(L/min)縦型(0.3MPa時):0.7、縦型 (0.15MPa時):0.53、カバー付泡状 (0.3MPa時):0.6、カバー付泡状(0.15MPa時):0.35噴霧圧力MPa(kgf/cm2)【常用】3(約0.3Mpa)作動圧力(MPa[kgf/cm2])【安全弁】4(0.4Mpa)危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)ほか7日以内出荷口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
ザ・スプレー ロングノズル(振り子ホース式)
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷どんな角度でもスプレー可能用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)164寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270危険物の類別非危険物
ブラッシングスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)¥599税込¥6591個8日以内出荷ブラシで汚れを落としながらジェット噴射で洗い流せます。スプレーノズルに替えれば霧吹きにも使えます。振り子式チューブなのでどんな角度でもスプレーできます。材質(本体・ブラシ)ポリプロピレン・ポリエチレン、(ホース)シリコン質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×32×340危険物の類別非危険物
















![トラスト スプレーボトル TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65435327-210608-02.jpg)
![トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65435309-210608-02.jpg)