絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(3)
  • 近畿製作所(1)
  • 明治機械製作所(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 160
  • 80(4)
  • 85(7)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(6)
  • 120(11)
  • 130(9)
  • 140(5)
  • 150(8)
  • 155(8)
  • 170(8)
  • 175(6)
  • 190(6)
  • 200(11)
  • 210(5)
  • 220(4)
  • 245(4)
  • 320(4)
  • 350(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)

    吸上式スプレーガン

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
    用途木工、金属、大物塗装など。質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
  • 小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(重力式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R

    明治機械製作所
    27,980税込30,778
    1丁
    欠品中
    【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
    用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
  • 自動車補修専用スプレーガン Kiwami4 アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン Kiwami4

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
    用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)390吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • センターカップガン WIDER4 アネスト岩田

    センターカップガン WIDER4

    アネスト岩田
    24,980税込27,478
    1丁
    3日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップや木工・家具の上塗りにも。
    用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装、木工・家具質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)260塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.3吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
  • 軽量・低圧スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    軽量・低圧スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1丁
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量・低圧スプレーガン
    質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機