カテゴリ
絞り込み
ローラーサイズ(inch)
ローラーサイズ(mm)
主な用途
毛丈(mm)
材質(ローラー部)
その他・アクリル系・ウレタン系・ダイネル・ナイロン・ポリエステル・マイクロファイバー
芯径(Φmm)
3・6・6.5・7・9・10・12・15・16・17・18・20・24・26・28・32・38・40・42・-・芯径(Φmm)をもっと見る
ローラー径(Φmm)
10・12・14・15・16・20・23・24・25・26・28・35・37・38・40・45・52・65・70・80・ローラー径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- 大塚刷毛製造(220)
- 好川産業(175)
- エスコ(173)
- インダストリーコーワ(134)
- ハンディ・クラウン(64)
- AICA(アイカ工業)(61)
- PIA(57)
- TRUSCO(48)
- TSオリジナル(高翔産業)(48)
- 尾崎亀商店(42)
- ステップ(32)
- アサヒペン(30)
- タイホウ(24)
- ROLLINGDOG(22)
- マルエー・スワン(20)
- むさし販売(11)
- 井上工具(8)
- 広島(7)
- ホリコー(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大塚刷毛製造・好川産業・エスコ・インダストリーコーワ・ハンディ・クラウン・AICA(アイカ工業)・PIA・TRUSCO・TSオリジナル(高翔産業)・尾崎亀商店・ステップ・アサヒペン・タイホウ・ROLLINGDOG・マルエー・スワン・むさし販売・井上工具・広島・ホリコー・ブランドをもっと見る

Pureレギュラーローラースペア万能用
インダストリーコーワ(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1本ほか当日出荷平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。適合平滑面サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
レギュラーローラーセット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
スモールローラーロングタイプ
マルエー・スワン(4件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。軸径(Φmm)6全長(mm)880サイズスモール質量(g)253種類ハンドル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用
ミニマムローラー 無泡
インダストリーコーワ(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(2本)ほか当日出荷から7日以内出荷従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。サイズミニマム高さ(mm)25タイプ中毛、無泡タイプ種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
デコペンツール 海綿風スモールローラー
大塚刷毛製造¥959~税込¥1,055~1本当日出荷スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
NEW コテバケPRO
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1個ほか当日出荷から翌々日出荷フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般サイズ(inch)7適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー)
PIA(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から7日以内出荷泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現 長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計 室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適用途内装・鉄部仕上げ用
2inch用ハンドル
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷プチローラー2インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。適合プチローラー2inch用全長(mm)約330質量(g)約112柄長さ(mm)約140グリップタイプ角柄
MICRO EIGHT ミニローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(2本)当日出荷キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。材質ポリエステル/ウーブンサイズミニ適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
ミニマムローラーハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷軽量で取り回しの良いハンドルです。 塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。用途ミニマムローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
ハンドル ミニローラー用
¥169税込¥1861本欠品中液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。 軽くて扱いやすいミニローラー専用のローラーハンドルです。用途ミニローラー専用ハンドル適合ミニローラー2インチ用軸径(Φmm)5.8全長(mm)310サイズミニ種類ハンドルグリップ径(Φmm)25×27グリップ長さ(mm)147材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ材質(ハンドル)PP
ローラーバケスペア万能用
アサヒペン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。 塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に材質ポリエステル繊維、ポリプロピレン紙管内径(mm)38適合塗料水性塗料・油性塗料
リーチ
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応
FRP-G ローラースペア
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。材質モヘア適合ハンドル専用ハンドル
接着剤塗布用 ベロットローラー
井上工具(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。種類ローラーセット材質(ローラー部)ナイロンボトル容量(mL)700主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
タフ ミニローラーハンドル
大塚刷毛製造(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷軸部分の強度をアップ、ぐらつきや曲りを抑え耐久性も向上、ハードな作業にも安心してご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄
HCミニローラー 仕上げ用スペア
ハンディ・クラウン(5件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)PE、PPローラーサイズ(mm)60主な用途仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー「マイクロキューブ」
好川産業(9件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。 塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。 かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物RoHS指令(10物質対応)対応
WAKABA スモールローラー
大塚刷毛製造(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。サイズスモール
ペイントヨウフタツキバケツ #5
JEJアステージ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。仕様ペイントヨウフタツキバケツ#5トラスコ品番835-6549質量(kg)0.3材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)5外径×高さH(Φmm×mm)230×2182018年トラスコ掲載ページ7 0181
ツインパック レギュラーローラー(中毛)
ハンディ・クラウン(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2本)当日出荷レギュラーローラーのお得な2巻パック 各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。タイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)PE繊維主体主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
ベロアローラーセット
マルエー・スワン(9件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷2インチのローラー・ハンドルのセットです。 狭い面積の塗装・仕上げ用に最適です。仕様角型グリップ適合内装、平滑面全長(mm)240タイプ短柄種類ハンドル毛丈(mm)5材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)2生地の種類ハイパイル
ブルーウェーブ Sローラー
インダストリーコーワ(14件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。 防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。サイズスモールタイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン適合塗料防水塗料、高粘度塗料主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。生地の種類ウーブン
砂骨材 レギュラーローラー
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー目の粗さ標準目筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材
ピーチ 外装用スモールローラー
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
特製ミニマムローラーセット
インダストリーコーワ(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット当日出荷通常のミニマムローラーのハンドルを短くしてハンドルセットにしました。適合内装/平滑面軸径(Φmm)3形状(ハンドル)細いシャフト全長(mm)235サイズミニマムタイプ無泡タイプ種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)主な用途ホビー・工作用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性ちょっとしたホビー・工作小物用に短柄ハンドルで楽々塗装生地の種類ハイパイル
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
むさし販売(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から8日以内出荷腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。用途FRP用主な用途脱泡用
スモールローラー マシュマロ
好川産業(8件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(10本)当日出荷マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルスモールローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ツインパック スモールローラー(中毛)
ハンディ・クラウン¥469~税込¥516~1パック(2本)当日出荷タイプ中毛種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)PE繊維主体主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
FRP-A ローラースペア
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷から3日以内出荷FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15適合ハンドル専用ハンドル
チャスキ イージーコーター(スモールローラー)
PIA(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(2本)当日出荷マイクロファイバー繊維と従来繊維のコンビナール生地の採用により、ヘタリが少なく耐久性抜群! 塗料の吐き出し切りが良く、塗料の飛散・泡の発生が極めて少なく、充分な膜厚で塗装作業の疲労を軽減! 塗料の含みが良く、含み量が落ちないので、広面積の塗装や大面積の工場塗装等に最適。 塗料の含みが良く、飛散が少ないため、粗面や屋根などのあらゆる場面で多数の実績があります。用途外装用サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途外装用
ミニマムローラー スポンジ
TRUSCO(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(2本)ほか当日出荷キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ウレタン芯径(mm)3適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ7 0215
ローラーバケスペアスリム万能用3本入
アサヒペン(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(3本)当日出荷軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。 毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。用途コーナ、入隅、狭い所の塗装にサイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、ポリプロピレン材質(柄部)ポリエステル、ポリプロピレン主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
スモール 6inch用ローラーハンドル
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷6inchのローラーを装着したときに、グリップがセンターになるよう設計された専用ハンドル。4inchも装着可能ですが、センターが約1cmほどズレた位置に装着されます。適合スモールローラー 6inch柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー用 ダブルハンドル
大塚刷毛製造¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷スモールローラー差し込み棒を左右に出すことで、両端にローラーを取り付けられ、。スモールタイプ:6インチを取り付ければ 12インチスモールローラーとして活用できます。このハンドルを使用することで作業性がアップして、少ない人数でも大面積の施工が可能になります。用途サイディングボードのシーラー塗り/ダブルトーン・コロニアル屋根の塗装/スレート屋根の塗装などに。適合各種スモールローラー 6インチ全長(mm)370
MICRO ACE ミニローラー
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(2本)当日出荷から翌々日出荷極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応