カテゴリ
絞り込み
SAE
- 0W-20(1)
- 2.5W(2)
- 5W(5)
- 5W-40(9)
- 7.5W(3)
- 10(2)
- 10W(6)
- 10W-30(15)
- 10W-40(31)
- 10W-50(9)
- 10W-60(3)
- 15(2)
- 15W(6)
- 15W-50(8)
- 20(2)
- 20W(3)
- 20W-50(8)
- 75W-90(2)
- 80W(3)
- 80W-90(3)
- SAEをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- MOTOREX(モトレックス)(29)
- REPSOL(27)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- LIQUI MOLY(21)
- speedHeart(17)
- MOTUL(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- MAXIMA(マキシマ)(12)
- カストロール(10)
- ASH(アッシュオイル)(9)
- BEL-RAY(8)
- Petronas(8)
- Verity(ベリティ)(7)
- REVTECH(レブテック)(7)
- スズキ(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- K&N(6)
- NEEDS(5)
- SIGMA(シグマ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2サイクルエンジンオイル(スモークレス)
SIGMA(シグマ)(14件のレビュー)¥929税込¥1,0221缶(1L)当日出荷シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity BIKE
Verity(ベリティ)(72件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(4L)当日出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
AZ(エーゼット)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷用途2サイクルエンジン専用潤滑油仕様FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ材質鉱油、添加剤色淡黄色粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比50:1(25:1でも使用可能)危険物の性状水溶性
SMARTERマチックMB 4T 10W30 1L
REPSOL¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷SMARTER(スマーターレンジ 2輪用オイル) 様々なシーンに活用するために開発された高品質オイル 通常移動手段としてもオートバイやスクーターを使用しているユーザーの為に特別に開発された非常に高品質なオイルです。エンジンの性能と保護を犠牲にすることなく、運転と燃費の実用性を求めるユーティリティモーターサイクリスト向けです。DCTシステムを搭載したモーターサイクルでも、クラッチとソフトカップリングにより、停止後の強力な始動が可能になり、最高の快適性が保証されます。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-30)
MIKADO(ミカド)(3件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781缶(20L)当日出荷全メーカーで使用可能な2輪車用のオイルです。カブにも使えるオイルです。また軽トラックにも使用可能です。用途2輪車4サイクルエンジン用規格SL/CF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
フィルタークリーナー
K&N(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(355mL)ほか当日出荷から4日以内出荷K&Nフィルターは、専用のフィルタークリーナーを使い洗浄することで何度も繰り返し使う事ができて経済的に優れています。フィルターの目詰まりは燃費やパワーに影響します。車輌の状態を常に良い状態に保つために定期的なメンテナンスをお勧めします。危険物の類別非危険物
MOTO RIDER 4T 20W-50 1L
REPSOL¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷RIDER(ライダーレンジ2輪用オイル)ライダーの為に考えられた万能で親しみやすいオイル 高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。ライダーレンジは、最高の品質保証を備えた親しみやすいオイルを求めるお客様に最適なオイルです。古いモーターサイクル用に最適化されたハイマイレージ製品が含まれ、あらゆるタイプのモーターサイクル、及びその他の小型燃焼エンジンを搭載した車両のエンジンとトランスミッションを最大限に管理するように配合されています。呼称鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2C
Kawasaki(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(1L)9日以内出荷KX用リヤクッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ フィルターオイル
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(1L)当日出荷ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Activ 4T 10W-40
カストロール(69件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)欠品中特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイルストーン専用オイル
DAYTONA(デイトナ)¥869税込¥9561本欠品中研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。成分鉱油/不水溶性切削油剤内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)当日出荷安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性![ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005884-260330-02.jpg)
ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
フロントフォークオイル
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本(500mL)ほか3日以内出荷から93日以内出荷粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。危険物の類別非危険物
ACTIVE ESSENTIAL 20W-40
カストロール(26件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(1L)当日出荷全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性![ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431657-260330-02.jpg)
ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。色ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
2サイクルエンジンオイル パウチ
Max Factory(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(1L)当日出荷廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。混合・分離給油両方に使用可能危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート
REVTECH(レブテック)(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中エンジンオイル エボリューションエンジン以降サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
シンセティックゾイル 10W40
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(8件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。仕様金属表面再生剤配合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity BIKE
Verity(ベリティ)(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1L)ほか当日出荷から6日以内出荷せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スクーター ギヤオイル80W
speedHeart(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(0.15L)19日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE80W危険物の性状非水溶性
パワークリーンスーパー2スペシャル
SIGMA(シグマ)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991缶(1L)当日出荷スーパー2スペシャルは、素材油の一部に化学合成油を使用し、最新テクノロジーを用いた最高級2サイクルエンジンオイル用添加剤をバランス良く配合。 2サイクルエンジンに重要な潤滑性能、清浄性、溶解性に優れた性能を発揮すると共に、低温流動性にも優れています。 また、大気汚染に影響がある排気煙性能に優れたスモークレスタイプであり、環境に優しいオイルです。用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ハイマイレージ 20W-50 SG/CF 1L
REPSOL¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷DRIVER(ドライバーレンジ) オールドカーをメインにしたマルチグレードオイル エンジンの最も摩耗しやすい部品へのシール効果があるベースオイルと添加剤により、オイル消費量を削減し、最大限の保護性能を発揮するように設計されています。呼称鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISG/CF危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)15日以内出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
FS 10W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
PSE 10W-40 1L
ASH(アッシュオイル)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。用途2輪・4輪共用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ENEOS 2サイクルエンジンオイル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥5,698税込¥6,2681本(4L)5日以内出荷スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
セミシンセティックゾイル 10W40
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(1L)ほか当日出荷から3日以内出荷2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。仕様金属表面再生剤配合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO RIDER 4T
REPSOL¥1,698税込¥1,8681本(1L)翌々日出荷高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。用途二輪用エンジンオイル粘度10W-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
MOTO RACING 4T 5W-40 1L
REPSOL¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷RACING 4T(レーシングレンジ2輪用オイル) 過酷な運転条件において最大限保護と信頼性を提供 高性能モーターサイクル向けに特別に開発されたレプソル・テクノロジーの最前線にある最高品質のオイルレンジです。テクノロジーラボのスペシャリティによって設計されており、最も過酷なライディングでも最大限の保護と信頼性を提供します。これらの製品は、優れた製品に満足しているだけでなく、開発に伴うハイテクを高く評価している情熱的で要求の厳しいユーザーに焦点を当てています。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN危険物の性状非水溶性
フォークオイル01 FK-01
WAKO'S(ワコーズ)¥2,520税込¥2,7721本(500mL)当日出荷フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。容量(mL)500危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
Go 4T 10W-30
カストロール(25件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781缶(20L)7日以内出荷全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Brake Fluid DOT4
LIQUI MOLY¥1,298税込¥1,4281本(250mL)6日以内出荷耐熱性と耐久性に優れた、エステルベースのフル・シンセティック・ブレーキフルード。高温での熱酸化を抑制する添加剤により、 高い耐久性を実現。特殊な水分除去添加剤による耐湿性と耐熱性により、気泡の形成を抑え、ドライ・ウェット共に、あらゆる状況下で必要とされる、 繊細なコントロール性と、安定したブレーキングを発揮させます。また、ブレーキ及びクラッチの油圧システムの金属の腐食を防止し、 コンポーネント自体の性能を長期間維持します。ABS対応。(ドライ沸点>260℃/ウェット沸点155℃)。※在庫限り終了となります用途耐熱性と耐久性に優れた全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性
POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-40
カストロール¥2,698税込¥2,9681缶(1L)11日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
プライマリーチェーンケースルブリカント
BEL-RAY(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(946mL)当日出荷プライマリーチェーンケースのために特に調製された高品質の潤滑油です。高圧に耐え得る理想的なオイルで独自の耐摩耗技術は長寿命を確実にし、優れた酸化保護性能は、クラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。粘度80W危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
スクーター ギヤオイル10W-40
speedHeart(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(0.15L)9日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-40危険物の性状非水溶性
Mini10W40 バイク専用
speedHeart(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(600mL)ほか9日以内出荷スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORMULA 15W50
MOTOREX(モトレックス)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1缶(1L)ほか5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 80W-90
LIQUI MOLY¥3,498税込¥3,8481本(1L)7日以内出荷厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性













![ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005875-260330-02.jpg)



![ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82005884-260330-02.jpg)


![ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46431657-260330-02.jpg)

































![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)