絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(26)
- StarTech.com(12)
- トリニティ(9)
- トライメイト(8)
- MOTTERU(8)
- オーム電機(7)
- MOFT(モフト)(7)
- ナカバヤシ(6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- ARCHISS(6)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- エレコム(5)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- 山崎実業(5)
- エツミ(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- タイムリー(5)
- キングジム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スタンド
サンワサプライ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応
ARM-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレット用 アームスタンド
ARCHISS¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷多様なサイズに対応可能な挟み込み式ホルダー。 約4インチ~約12.9インチ(約120~215mm)のスマートフォン及び、タブレットに対応しています。 ホルダー部は360度回転可、3つの可動軸により、角度、高さ、縦横と自由自在に調節して使用できます。 最長325mmのロングアームで、高い目線での作業に最適です。 台座部分は約1kgの重量があるので、タブレット使用時にも安定して作業を行うことが可能です。材質鉄、アルミニウム、ABS樹脂色ブラック質量(g)約1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×325適合サイズ4~12.9インチ(120~215 mm)保証期間6か月
スライド式キーボードトレイ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用色ブラック幅(cm)78.2長さ(cm)67高さ(cm)21.5
ノートパソコン用スタンド
MCY TOOL¥679税込¥7471個4日以内出荷ノートパソコンの底面に取り付けることで角度をつけて作業しやすい姿勢をサポートします。コンパクトな折りたたみ式で、持ち運びや収納に便利です。使用時にノートパソコンの底面を浮かせることで、放熱性の向上が期待できます。用途ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に材質アルミ合金寸法(mm)40×27×9素材アルミ合金
MOFT Z スタンディングデスク&スタンド MS015-1-BK-01
MOFT(モフト)¥6,798税込¥7,4781個欠品中手軽に始めるスタンディングワーク。近年少しずつ注目されているスタンディングデスクですが、 立ちながら作業を行う際、。手のひらがノートPCに自然にあたる高さに設計されています。MOFT Zはスタンドからあっという間にスタンディングモードになり、お手軽にスタンディングワークを実現!。見つかるあなたの最適角度。折り紙にヒントを得た「Z」構造の「MOFT Z スタンディングデスク&スタンド」。立った姿勢でスタンディングデスクとして、座った姿勢で4段階の角度調節が可能なスタンドとして使用でき、。カフェや自宅、職場などあらゆるシーンにぴったりな角度が見つかります。座るからスタンディングワークを3秒で切り替え。MOFT Zは展開や切り替えもわずか数秒で行うことができます。立ったり座ったり、姿勢を素早く切り替え、ものの数秒で背中のストレスを取り除き、楽しくリラックスした姿勢を取らせてくれます。材質PUレザー、ガラス繊維、マグネット、鉄色ブラック耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ノートパソコンスタンド MOVAS版 MS006-1-MCGY
MOFT(モフト)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色ミスティグレーRoHS指令(10物質対応)対応
PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381台翌々日出荷超軽量約100g、折り畳み式でスリム設計なので持ち運びに便利なノートPCスタンドです。収納袋付きなので外出先での作業や出張時にもカバンにすっぽり収納できます。ノートパソコン、タブレットPC17.5インチ以下対応です。タブレットスタンドとしても活躍します。PCスタンドのメリット。画面の高さや角度を調整することで視線が自然と上がり、姿勢の改善につながります。そのため首や肩への負担を軽減し、長時間の作業もより快適になります。PCの下に空間が生まれることで通気性が向上し、熱がこもりにくくなるのもポイントです。付属品収納用袋質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×25適合サイズノートパソコン、タブレット17.5インチ以下
軽量ノートパソコンスタンド
エツミ¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷15.6インチ以下のノートパソコンやタブレットに対応。持ち運びを重視した約220gの軽量設計。広げる・立てる・置くの3ステップ。10段階の角度調整が可能。デスクワークやオンライン授業等々にお勧めです。接地面と底面にすべり止めゴムを装備。付属品専用ケース材質ABS端末使用可能:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット製品質量(g)約220収納時寸法(cm)28.1×6×1.8接地面(mm)60~215角度調節10段階の角度調整が可能
JTS327 マルチアングル 4K ドック ノートPCスタンド
j5 create¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。 複数機能を拡張できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。 テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。セット内容JTS327(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.15色スペースグレー対応OSWindows、MacOS、ChromeOS、iPadOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×226×53最大解像度HDMI 4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)60ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用最大荷重(kg)4給電方式バスパワー/セルフパワー![快適ノートPCスタンド ユートリム ポータブル 収納ケース SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75057947-211217-02.jpg)
快適ノートPCスタンド ユートリム ポータブル 収納ケース
SONIC(ソニック)[文具]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷6段階の角度調節で、ノートパソコンの画面を目線に合わせた最適な高さに調節が可能。 最大17インチまでの ノートパソコン、タブレットPC、液晶タブレット に対応。※全ての機器に対応するものではありません。 必ずサイズをご確認ください。ノートパソコンと机の間に空間ができるので、机に直接置いて使用するときと比較して、熱がこもりにくい。 ノートパソコン傷つき防止&すべり止めのためのシリコン付。 (机と接する部分にもシリコンが付いています) コンパクトに折りたため、持ち運びができる。 収納ケース付で他の荷物を傷めない。丈夫なアルミ製。 タイピング中もガタつかず、安定して使用できます。耐荷重約20kgf。材質アルミニウム」寸法(mm)約165×70~140×240色シルバー
折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷7段階の使いやすい角度に調節可能 ! 本体接地面に穴があることでノートPCの排熱にも効果的。 折りたたんでスリムな厚さ19mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。 持ち運びに便利な収納できる袋がついております。付属品持ち運び用収納袋、取扱説明書材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂)色シルバー質量(g)約256耐荷重(kg)10対応機種15.6inchまでのPC、タブレット角度調整範囲7段階(18~40°)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×255×19RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大188×255×143
ノートPCスタンド
プリンストン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷長時間のデスクワークに最適なノートPCスタンド。(1)折畳式でコンパクトに収納可能収納袋付でカバンに入れて持ち運びがしやすい。(2)角度/高さの調整可能ノートPCの角度は12度-41度の6段階の角度調整機能(高さ55-145mm)搭載(3)ノートPCなど冷却効果の向上PCの角度を付けて設置する事で空気の通り道を広くなり、排熱効果が向上し冷却されやすくなります。(4)正しい姿勢で作業を快適に前傾姿勢になりがちなデスクワークも、本製品を使うことで無理な姿勢をせず、より快適に作業ができ、長時間作業する首や背中への負担を軽減し、疲れを緩和できます。付属品スタンド本体、収納袋仕様●角度調整:6段階(12/22/29/34/38/41度)●対応ノートPCサイズ:15.6インチ(横38.3cm、縦25.9cm)/厚さ:2cmまで材質アルミ合金、シリコンサイズ(W)45×(D)240×(H)20mm(収納)、(W)165×(D)240×(H)55~145mm(設置)質量(g)約245耐荷重(kg)10保証期間初期不良のみ
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【10.1~15.6インチ】 姿勢改善 アルミ合金
エレコム¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ノートPCの画面部分を高さ約7cm上げることで目線をあげ、PC作業時の姿勢を改善することができる、堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製の折りたたみ式ノートPCスタンドです。材質アルミ合金、シリコン色シルバー質量(g)約355耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×233×15※折りたたみ時適合サイズ10.1~15.6インチノートPC
スタンド
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。 タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。 キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。 使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。 コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。材質アルミ色シルバー耐荷重(kg)3
PCホルダー デスクトップパソコン用アジャスタブルホルダー
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張色ブラック幅(cm)21.2長さ(cm)23.5高さ(cm)15.4
サーバーラック用奥行き調整金具/2U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラック マウント ブラケット アダプターキット
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個欠品中シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張幅(mm)80色ブラック高さ(mm)95質量(g)666長さ(cm)11.8
ノートパソコンスタンド
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷調整可能なポータブルノートパソコン用スタンドで快適に作業。15°から39°の6段階の角度調整に対応。快適なタイピングと見やすい画面角度設定が可能。通気性に優れた設計でノートパソコンの動作熱を放散。287mm x 210mmのコンパクトなデザインで多くのノートパソコン各種に対応。携帯に適した超薄型(10mm)、軽量(358g)設計。便利なビルトインハンドル。ゴム製グリップと格納タブでノートパソコンを固定。9インチから12インチ(229mm から 305mm)のタブレットにも対応。TAA準拠用途商用施設、ビジネス、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。モバイル用途で外出先でも快適なワークステーションを構成。オフィス、学校、家庭でエルゴノミクスに対応。ノートパソコン用ライザーとして、またはタブレットスタンド/読書スタンドとして使用
キーボードアーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。仕様折りたたみ機能付寸法(mm)438×475~730×111.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブックスタンドデータホルダー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷手軽に本をホールド、クリップ付きでデータホルダーとしても使用可能材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W290×D240×H335質量(g)300適合サイズA4、B5負荷重(kg)5アズワン品番64-0857-76
折りたたみ式ノートパソコンスタンド 貼り付け式 コンパクトタイプ ブラック
トリニティ¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ノートPCの背面に貼り付けても邪魔にならない、非常にコンパクトなサイズのスタンドです。また、小さな設置面積でありながら、しっかりとPCを支え、底面に隙間を作ることで排熱効果も高めます。厚さ約3.8mmのスリム設計でかさばりません。端末の底面左右に貼り付けて使用するセパレートタイプのため、様々なサイズのノートPCに幅広く対応。端末の美しいデザインを損なわず、最小限のサイズで最大限の使いやすさを発揮するミニマルなモデルです。色ブラック質量(g)37g寸法(cm)105 × 30 × 3.8mm(W × H × D)
ノートパソコン用スタンド 2段階調整
ZATTA¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ノートパソコンの底面に貼り付けるだけで使えるスタンド。高さ調整で自然な作業姿勢をサポート。2段階調整で使いやすい角度に設定可能。パソコンの放熱性アップ用途ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に材質アルミ合金寸法(mm)60×30×11角度調整範囲(約)3度、11度、15度
ノートパソコン用スタンド
ZATTA¥679税込¥7471個4日以内出荷ノートパソコンの底面に取り付けることで角度をつけて作業しやすい姿勢をサポートします。コンパクトな折りたたみ式で、持ち運びや収納に便利です。使用時にノートパソコンの底面を浮かせることで、放熱性の向上が期待できます。用途ノートパソコンの放熱性アップと角度調整に材質アルミ合金寸法(mm)40×27×9
TV回転台
AIS (エイ・アイ・エス)¥4,398税込¥4,8381台3日以内出荷TV回転台の特徴。TVの向きを360度お好みに変えられるTV回転台です。TVを見やすい向きに360度自由に回転できるターンテーブルです。スチール製ですので、耐久性・安定性抜群!! ・厚みはわずか2.5cmの薄型設計。お持ちのTVラックや棚に乗せてお使いいただけます。耐荷重約50kg、広めの天板がテレビなどをしっかり支えます。回転盤には、保護用フェルト付き。完成品でのお届けになりますので、箱から開けてすぐにご使用いただけます。台の上に物を置く際、バランスが崩れないように回転台の中心に合わせて設置してください。目安となるテレビのサイズは安定して回転させるため、テレビの脚部が裏面の回転盤のサイズ(直径30.3cm)に収まる大きさのテレビを設置してください(50V型までを推奨)。メーカーにより、本体の形状や重量等は異なりますので、あくまでもご参考にお考えください。幅(mm)650質量(kg)3.1色BK高さ(mm)25奥行(mm)400
ノートパソコン縦置きスタンド シングル
ナカバヤシ¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷材質アルミ/ゴム(シリコーン樹脂)色シルバー質量(g)389対応1台本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(実測)87~117×180×45可動範囲(mm)13~43適合サイズ(inch)(最大)16
ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/折りたたみ式/回転式ベース 高さ角度調整/ラップトップ ノートブックPC用
StarTech.com¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷人間工学に基いた高さ調整:ノートパソコンを目線の高さに持ち上げて、長時間の作業も快適な姿勢を維持できるノートパソコンスタンド。360度回転するベースと高さ調整アームを搭載。最大5kgのノートパソコンに対応。通気性:ノートパソコンやウルトラブックの底面に自然な空気の流れを促し、熱の分散を促進する通気孔付きアルミニウムトレイ装備。高さ調整が可能な設計により、デバイス周辺の空気循環を向上させて適度を維持。ポータブル&省スペース設計:軽量な折りたたみ式で、ノートパソコンケースに簡単に収納できるノートPCスタンド。高さ調整可能なトレイ下の空間を有効活用でき、デスクをすっきり整理。作業デスクに理想的:ベースには、デスク表面を保護しスタンドを安定させる滑り止めパッド、およびデバイスの滑りを防止するスライドストッパーとグリップパッドを装備。多用途対応:自在に角度と高さを調整できる設計で、軽作業の文字入力からビデオ通話、顧客対応、製品プレゼンテーションまで、多様な作業に対応するノートPC台。ホームオフィス、デスクトップワークステーション、教室、小売店カウンター、モバイル環境など、あらゆるシーンに理想的材質アルミ色シルバー耐荷重(kg)【作業面】5高さ調節ありRoHS指令(10物質対応)対応![ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP! SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699091-250815-02.jpg)
ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP!
SONIC(ソニック)[文具]¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷書見台で、本・姿勢・集中力をUP!。6段階の角度調節で、正しい姿勢をサポート。本を開いたまま固定できるページストッパー付。タブレットも使いやすい!コード穴&ペンホルダー付。たたんで収納コンパクト材質本体:ABS寸法(mm)商品:230×210×18、コード穴:20×17.6、ペンホルダー:150×12 深さ1色ホワイト
コンパクトスマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W
Vodaview¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷コンパクトマルチHub対応 スマホスタンド HDMI 4K60Hz USB Type-A 5Gbps PD100W用途スマホからの HDMI出力 スマホとの USBデータ接続 スマホへの充電収納時寸法(mm)130×75×55RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USBType-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:PD100W
最大3500rpm ターボファン搭載 RGBイルミネーション対応タッチパネル搭載 ゲーミング ノートPCクーラー
OWLTECH(オウルテック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A
ツーウェイノートパソコン&タブレットスタンド タワー ブラック
山崎実業¥2,600税込¥2,8601個13日以内出荷付属品緩衝材×6色ブラック質量(g)600耐荷重(kg)2.5表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン寸法(cm)W21.3×D26.5×H10(横置き)、11~17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド 1年保証(MOT-SPSTD12)
MOTTERU¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷台座を360度回転可能。折りたたんでコンパクトに。iPad ProやNintendo Switchにも対応。スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能。シリコンパッドで端末を固定・保護材質アルミニウム、シリコン色ブラック本体質量(g)約277寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約132×162×45、展開時:約132×132×170対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch
スタンドに乗せたまま充電 角度調整できるアルミスタンド スマートフォン/タブレット対応 1年保証(MOT-SPSTD02)
MOTTERU¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷シンプルなデザインで高級感のあるアルミスタンド。iPad ProやNintendo Switchにも対応。スタンドに載せたまま充電もイヤホンも使用可能。シリコンパッドで端末を固定・保護付属品キズ防止用シリコンパッド×1材質アルミニウム/シリコン色シルバー本体質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×24×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで/タブレットは横置きのみ対応)
モバイルPCスタンド
Asmix(アスカ)¥1,698税込¥1,8681台4日以内出荷「狭いワークスペース問題」を一発解決!用途デスクマットを折り返すことで、キーボードを誤操作することなくノートやメモが取れる筆記マットに早変わり付属品クッションシール6個材質PU、再生紙質量(g)約490耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×10×240(折りたたみ時)、330×240×45(組立時)対応インチサイズノートPC/13.3~14インチ、タブレット/8~14インチ
ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/耐荷重10kg/折りたたみ式/高さ&角度調整可能/安定性強化/放熱対策/ラップトップ ノートブックPC 台
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応長さ(mm)269幅(mm)226質量(kg)0.7色シルバー高さ(mm)50間口(mm)226耐荷重(kg)10保証期間5年間高さ調節あり調節範囲(mm)33.2~120RoHS指令(10物質対応)対応















![快適ノートPCスタンド ユートリム ポータブル 収納ケース SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75057947-211217-02.jpg)

















![ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP! SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699091-250815-02.jpg)