38ページ目: 誘導灯/非常灯

2,485件中 1,481~1,520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 60分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 交換用電池:4H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.1~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:3H15DD 埋込穴Φ100 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 メーカー従来機種(LDB21011)に比べ,消費電力を約55%削減。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 埋込形Φ100 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 埋込穴Φ100 低天井・小空間用(~3m) 交換用電池:2H15DD
    定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 交換用電池:2H15DD 埋込穴Φ100 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT低天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT低天井

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 特高天井用(~16m) 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 特高天井用(~16m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 高天井用(~10m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 中天井用(~8m) 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 中天井用(~8m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 中天井用(~6m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 特高天井用(~16) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 高天井用(~10m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 主に中天井用(~8m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 中天井用(~6m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 60分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:4H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.1~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)11.7~5.8mA(充電時)蓄電池タイプ4.8V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 メーカー従来機種(LCB21001)に比べ,消費電力を約60%削減。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具13W相当 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約0.9kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」に向けて,光源にLEDを使用した非常用照明器具。 LED化によりメーカー製従来ミニハロゲン器具と比べ,直径で約35%のコンパクト化。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具13W相当 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井・小空間用(~3m)
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)約0.9kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井・小空間用(~3m)
    用途屋内用電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    用途屋内用質量(kg)0.5 kg電圧100~242V寸法Φ100mm、高:91mm本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    蓄電池内蔵型 LED非常灯 低天井用 天井直付専用形
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz照度(Lx)2.01範囲光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 交換用電池 三菱電機

    交換用電池

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    14日以内出荷
    充電方式トリクル充電
  • 点検リモコン 三菱電機

    点検リモコン

    三菱電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    5日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P487
    付属品付属品乾電池(2本):動作確認用 ※充電式電池は使用しないでください。非常用照明器具と兼用できます。質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池2本リモコン信号仕様:信号到達距離 最大15m
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色
  • 直付非常用BT付WP 三菱電機

    直付非常用BT付WP

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
  • シーリングWP 三菱電機

    シーリングWP

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
誘導灯/非常灯