絞り込み
テープ幅(mm)
- 101
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(20)
- 30(12)
- 38(9)
- 40(1)
- 50(100)
- 65(6)
- 75(41)
- 100(27)
- 200(4)
- 245(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- 金属(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
特長
- 柔軟(1)
粘着剤
- その他(1)
テープ長さ(m)
- 1(1)
1
ブランド
- 太陽金網(1)
太陽金網
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(20)
30(12)
38(9)
50(100)
65(6)
75(41)
100(27)
101
200(4)
245(1)
テープ幅(mm)をもっと見る

磁気シールドテープ(パーマロイテープ)
太陽金網(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から8日以内出荷パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098