絞り込み
テープ幅(mm)
- 19
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(2)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(23)
- 30(13)
- 38(9)
- 50(108)
- 65(6)
- 75(41)
- 100(28)
- 101(1)
- 200(5)
- 245(1)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.095(1)
- 0.15(1)
特長
- 耐熱(1)
色
ブロンズ(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 20(1)
5・20
ブランド
- アズワン(1)
- フジクラ(1)
アズワン・フジクラ
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(2)
19
25(23)
30(13)
38(9)
50(108)
65(6)
75(41)
100(28)
200(5)
テープ幅(mm)をもっと見る

耐火マイカ粘着テープ
フジクラ¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。特性耐熱性
銅箔テープ CUシリーズ
アズワン¥4,850税込¥5,3351巻当日出荷から4日以内出荷EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。色ブロンズ長さ(m)20基材銅厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098