絞り込み
テープ幅(mm)
  • 30
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(20)
  • 38(9)
  • 40(1)
  • 50(100)
  • 65(6)
  • 75(42)
  • 100(27)
  • 101(1)
  • 200(4)
  • 245(1)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(11)
  • グラスファイバー(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.052(1)
  • 0.08(2)
  • 0.1(5)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.22(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(4)
  • 色シルバー(3)
粘着剤
  • アクリル系(8)
アクリル系
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 50(8)
2・10・20・50
ブランド
  • マクセル(7)
  • 寺岡製作所(2)
  • ニチバン(1)
  • トライメイト(1)
  • Jiangyin Danuo Adhesive Products(1)
マクセル・寺岡製作所・ニチバン・トライメイト・Jiangyin Danuo Adhesive Products
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(20)
30
38(9)
50(100)
65(6)
75(42)
100(27)
101(1)
200(4)
245(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 耐熱アルミグラスクロステープ トライメイト

    耐熱アルミグラスクロステープ

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
    材質アルミ・グラスファイバークロス幅(cm)3耐熱温度(℃)220
  • アルミ粘着テープ マクセル

    アルミ粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1ケース(36巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • アルミ箔粘着テープ NO.833 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.833

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
    用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。基材厚さ(mm)0.08伸び(%)10引張強度(N/25mm)142.2粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル

    アルミ粘着テープ8160 ツヤあり

    マクセル(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1ケース(36巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8170 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8170

    マクセル
    54,980税込60,478
    1ケース(36巻)
    当日出荷から7日以内出荷
    初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
  • アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所

    アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    つや消しタイプ。粘着力が強い。
    用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
  • アルミテープ ニチバン

    アルミテープ

    ニチバン
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。
    用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。トラスコ品番124-6987材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙幅(mm)30厚さ(mm)(はく離紙)0.12シルバー質量(g)40長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ マクセル

    アルミテープ

    マクセル
    59,980税込65,978
    1ケース(36巻)
    当日出荷から30日以内出荷
    厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
    用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
  • アルミ両面テープ No.5963 マクセル

    アルミ両面テープ No.5963

    マクセル
    77,980税込85,778
    1ケース(60巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
    用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8010 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8010

    マクセル
    59,980税込65,978
    1ケース(36巻)
    翌々日出荷
    空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • 強化アルミテープ(メッシュ入) Jiangyin Danuo Adhesive Products

    強化アルミテープ(メッシュ入)

    Jiangyin Danuo Adhesive Products
    4,498税込4,948
    1セット(2巻)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
    用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8065 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8065

    マクセル(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1ケース(42巻)
    3日以内出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
    用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ