絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
基材
- アルミ箔(1)
特長
- 強力(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
用途
補修用(1)
ブランド
- メディアカバーマーケット
- モノタロウ(6)
- マクセル(25)
- ニトムズ(24)
- エスコ(14)
- 日東エルマテリアル(8)
- 3M(スリーエム)(7)
- 寺岡製作所(7)
- TRUSCO(5)
- まつうら工業(5)
- ダイヤテックス(3)
- ニチバン(3)
- Jiangyin Danuo Adhesive Products(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 日本緑十字社(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 光洋化学(2)
- 共同技研化学(2)
- オカモト(1)
- コクゴ(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)

アルミテープ 50mm×20m 耐熱 防水 補修用 配管 ダクト 絶縁 反射タイプ 耐熱温度120℃ 耐寒-10℃ 強粘着
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581個(20m)当日出荷ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。材質アルミ素材テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20主な用途補修用耐久温度(℃)-10~120特性耐熱、防水、撥水・撥油性、強粘着
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098