絞り込み
テープ幅(mm)
- 38(5)
- 50(23)
- 75(8)
- 100(1)
基材
- アルミ箔(20)
- グラスファイバー(2)
- ステンレス箔(1)
- 紙系(2)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.03(2)
- 0.04(1)
- 0.05(6)
- 0.08(6)
- 0.1(9)
- 0.11(1)
- 0.12(2)
- 0.13(3)
- 0.18(1)
- 0.21(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.5(3)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐候(6)
- 耐水(4)
- 耐熱(2)
- 防水(4)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
シルバー(18)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ブロンズ(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
粘着剤
- アクリル系(16)
- ゴム系(4)
- シリコーン系(2)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(4)
- 9(1)
- 10(13)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 50(3)
2・3・5・9・10・15・20・25・50
用途
補修用(1)
隙間用(3)
補修用・隙間用
ブランド
- ニトムズ
- モノタロウ(6)
- マクセル(25)
- エスコ(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- 寺岡製作所(8)
- 日東エルマテリアル(8)
- まつうら工業(5)
- TRUSCO(4)
- ダイヤテックス(3)
- ニチバン(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- RS PRO(3)
- Jiangyin Danuo Adhesive Products(3)
- アズワン(2)
- オカモト(2)
- 日本緑十字社(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- 光洋化学(2)
- 共同技研化学(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
38(5)
50(23)
75(8)
100(1)

厚手アルミテープ
ニトムズ(30件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
厚手ステンレステープ(P-12)
ニトムズ(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷強い!きれい!サビにくい!用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
防水アルミテープブチル
ニトムズ(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
アルミテープ
ニトムズ(22件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷屋外での使用にも最適。用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
アルミガラスクロステープ
ニトムズ(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。基材厚さ(mm)0.02耐熱温度(℃)80引張強度(N/25mm)660粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープブラックつやなし
ニトムズ(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに質量(g)165タイプつやなしタイプ基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm)14.5
ペイント防水アルミテープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
識別用カラーアルミテープ
ニトムズ(4件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。粘着力(N/25mm)20引張強度(N/20mm)28.8
耐熱アルミガラスクロステープ
ニトムズ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
アルミテープロングE
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に基材厚さ(mm)0.05主な用途すき間シール用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
気密防水アルミクロステープ(片面粘着)
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱アルミテープ
ニトムズ(13件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか翌日出荷から5日以内出荷高温個所の補強や補修に。用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
光沢アルミテープロングE
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
ペイントアルミテープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。質量(g)167基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
光沢アルミテープS
ニトムズ¥979~税込¥1,077~1巻ほか翌日出荷から3日以内出荷基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。用途流し台など水廻りのすき間シールに 金属屋根、外壁などの防水・補修に 空調ダクトの補修に寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10特性耐候性
アルミクラフトテープ
ニトムズ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷接着力が強く、重ね貼りしやすいです。用途各種ダクトの固定・目地シールに。幅(mm)50質量(g)530長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.8引張強度(N/10mm)75粘着力(N/25mm)17粘着タイプ強接着力
ハンディカットアルミテープ
ニトムズ(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に基材厚さ(mm)0.03主な用途すき間シール用引張強度(N/10mm)25.6粘着力(N/25mm)13.7
厚手光沢アルミテープ
ニトムズ¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm
防水アルミテープブチル
ニトムズ(7件のレビュー)¥88,980税込¥97,8781ケース(30巻)3日以内出荷アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。質量(g)640耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)160引張強度(N/10mm)64粘着力(N/25mm)27剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098