14ページ目: 誘導灯

621件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED誘導灯B級BL壁直付形 三菱電機LED誘導灯B級BL壁直付形三菱電機
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
質量(kg)2.2材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級壁直付形 三菱電機LED誘導灯C級壁直付形三菱電機
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプHACCP対応、壁直付形、防雨・防湿形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバーステンレス・白色仕上
LED誘導灯C級両面直付WP 三菱電機LED誘導灯C級両面直付WP三菱電機
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
質量(kg)1.4材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.044耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上
LED誘導灯C級片面直付WP 三菱電機LED誘導灯C級片面直付WP三菱電機
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上
LED誘導灯C級壁直付形WP 三菱電機LED誘導灯C級壁直付形WP三菱電機
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
質量(kg)1.3材質(本体)プラスチック・白色タイプ防雨・防湿形、壁直付形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60材質(カバー)プラスチック・透明光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A枠・カバー鋼板・白色仕上
避難口 表示板 A級 三菱電機避難口 表示板 A級三菱電機
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
A級(40形)、A級片面灯・両面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1AS-1026
材質表示板:アクリル質量(kg)0.4有効寸法(mm)(表示面)400×400
避難口 表示板 A級 三菱電機避難口 表示板 A級三菱電機
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機避難口表示板B級BL・BH兼三菱電機
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
B級 BL形(20B形)/BH形(20A形)適合表示板
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機避難口表示板B級BL・BH兼三菱電機
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4
避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機避難口表示板B級BL・BH兼三菱電機
7,798税込8,578
1個
13日以内出荷
B級BL形/B級BH形兼用(20形)、両面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1BS-1020
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.75有効寸法(mm)(表示面)200×200
避難口表示板B級BL・BH兼 三菱電機避難口表示板B級BL・BH兼三菱電機
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
B級BL形/B級BH形兼用(20形)、片面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1BS-1020
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.4有効寸法(mm)(表示面)200×200
避難口 表示板 C級 三菱電機避難口 表示板 C級三菱電機
3,098税込3,408
1個
13日以内出荷
C級(10形)適合表示板
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.2
避難口 表示板 C級 三菱電機避難口 表示板 C級三菱電機
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
C級(10形)誘導灯用表示板。C級両面灯避難口誘導灯専用表示板。緑色印刷(一部白抜き)。誘導灯認定委員会認定品。型式認定番号PP1CS-1019
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.35有効寸法(mm)(表示面)130×130
避難口 表示板 C級 三菱電機避難口 表示板 C級三菱電機
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
C級(10形)誘導灯用表示板。C級片面灯避難口誘導灯専用表示板。緑色印刷(一部白抜き)。誘導灯認定委員会認定品。型式認定番号PP1CS-1019
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.2有効寸法(mm)(表示面)130×130
LED固定階段通路人感60分 三菱電機LED固定階段通路人感60分三菱電機
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷
LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機LED誘導灯B級BH壁埋込B三菱電機
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)2.7定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.058埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機LED誘導灯B級BL壁埋込B三菱電機
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.036埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級壁埋込BT別 三菱電機LED誘導灯C級壁埋込BT別三菱電機
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機LED誘導灯B級BH壁埋込三菱電機
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機LED誘導灯B級BL壁埋込三菱電機
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級壁埋込 三菱電機LED誘導灯C級壁埋込三菱電機
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
質量(kg)0.9材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033埋込穴(Φmm)197×150耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級両面直付形B 三菱電機LED誘導灯C級両面直付形B三菱電機
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、両面灯定格電力(W)1.4定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.033耐震性(クラス)A
LED誘導灯C級片面直付形B 三菱電機LED誘導灯C級片面直付形B三菱電機
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色仕上タイプ壁・天井直付形・吊下兼用形、C級(10形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021耐震性(クラス)A
LED誘導灯A級両面直付形 三菱電機LED誘導灯A級両面直付形三菱電機
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
LED誘導灯A級片面直付形 三菱電機LED誘導灯A級片面直付形三菱電機
97,980税込107,778
1個
13日以内出荷
LED誘導灯C級両面直付形 三菱電機LED誘導灯C級両面直付形三菱電機
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.8定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】三菱電機
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
音声点滅形壁埋込誘導灯埋込BOX 東芝ライテック音声点滅形壁埋込誘導灯埋込BOX東芝ライテック
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
幅(mm)324
誘導灯用取付ボックス 東芝ライテック誘導灯用取付ボックス東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
幅(mm)513
C級防水用壁埋込誘導灯埋込BOX 東芝ライテックC級防水用壁埋込誘導灯埋込BOX東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
幅(mm)206
B級防水用壁埋込誘導灯埋込BOX 東芝ライテックB級防水用壁埋込誘導灯埋込BOX東芝ライテック
5,698税込6,268
1個
31日以内出荷
幅(mm)275
A級高輝度避難口表示板 東芝ライテックA級高輝度避難口表示板東芝ライテック
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機
1個
欠品中
材質【外装チューブ】合成樹脂質量(kg)0.3コネクタ合成樹脂リード線耐熱ビニールコードバッテリー容量(mAh)3000(3.6V)
サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体 ENDO(遠藤照明)サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.6シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)156横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
サイン灯(壁付用ショート片面)灯体 ENDO(遠藤照明)サイン灯(壁付用ショート片面)灯体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.7シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)147横(mm)40光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
サイン灯(壁付用ロング片面)灯体 ENDO(遠藤照明)サイン灯(壁付用ロング片面)灯体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)1シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)328横(mm)40エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体 ENDO(遠藤照明)サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)1シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)325横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
吊下パイプ 三菱電機吊下パイプ三菱電機
559税込615
1本
6日以内出荷から93日以内出荷
カバー 三菱電機カバー三菱電機
149税込164
1個
6日以内出荷
誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用 三菱電機誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用三菱電機
33,980税込37,378
1台
63日以内出荷
質量(kg)【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式適合ランプ-

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯