絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 有(2)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- 若井産業(76)
- エスコ(68)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](46)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(24)
- 友渕製作所(23)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- SK(新潟精機)(13)
- タチカワ(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- KN村田産業(9)
- 錺技研(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・エスコ・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・友渕製作所・メイワパーツ・ニフコ・SK11・SK(新潟精機)・タチカワ・WAKI(和気産業)・KN村田産業・錺技研・ブランドをもっと見る
商品豆知識
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998~税込¥9,898~1箱翌々日出荷から4日以内出荷ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2![ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115198-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,198税込¥4,6181箱翌々日出荷2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥24,980税込¥27,4781箱(1000本)当日出荷トラスコ品番146-7551材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2引張強度(N)【参考】3000RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2500フランジ径(Φmm)6.4
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,530~税込¥17,083~1パック(1000本)ほか当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥11,630~税込¥12,793~1パック(1000本)ほか当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
丸釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481セット(60本×5袋)ほか翌々日出荷から3日以内出荷表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。材質スチール
仮止釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181セット(2本×5パック)翌々日出荷購入しやすい少量パックです。トラスコ品番117-1444材質スチール全長(mm)20寸法d(mm)1.3表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース入数(本)2
ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891セット(60本×5パック)ほか3日以内出荷釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール:ユニクロ
格子鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181セット(14本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。材質スチール・ニッケルメッキ
ステンレススクリュー釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1セット(8本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。材質ステンレス(SUS304)
HP ユニクロ スクリュー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス スクリュー釘 パネル頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,4281セット(26本×5パック)3日以内出荷錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-7524材質SUS304寸法(mm)2.1×38
ステンレス釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381セット(8本×5パック)3日以内出荷錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。材質ステンレス(SUS304)
ネット釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979税込¥1,0771セット(150本×5パック)翌々日出荷防虫ネットを枠に固定するのに使用します。メッシュ目を押さえるために頭部が大きくなっているカラー釘です。購入しやすい少量パックです。材質スチール、塗装寸法(mm)1.5×13
シングルネイル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899~税込¥989~1セット(20本×5パック)ほか翌々日出荷シージングボード、繊維板などに使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール:ユニクロ
ステンレス トタン釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1セット(30本×5パック)翌々日出荷トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
かくし釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,0881セット(8本×5パック)翌々日出荷釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。トラスコ品番119-6411材質スチール、表面処理:クロメートメッキ全長(mm)50色イエロー規格F-50寸法d(mm)1.5入数(本)パック:8
プリントボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991セット(80本×5パック)3日以内出荷化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール入数(本)80
HP ニッケル組ネジ 継手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1箱(4本×5パック)3日以内出荷組ねじと組み合わせることによって長さの調整が可能です。用途組ねじの長さ調整材質真鍮呼び径(mm)M3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル
正銅上敷鋲
錺技研¥3,798税込¥4,1781箱(300本)4日以内出荷じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。材質銅寸法L(mm)25寸法H(mm)2寸法d(mm)1.24寸法D(mm)11仕上正銅
エコねじ(紙ねじ)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1袋当日出荷紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。用途ダンボールや紙箱の固定に。材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)色白穴径(mm)7フランジ径(Φmm)15
ステンレス リング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(20本)当日出荷錆にくいステンレス製です。金属サイディングの止め付けに最適です。購入しやすい少量パックです。材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5
ユニクロ トタン釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179税込¥1971パック(38本)ほか当日出荷トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)2.1
プリントボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191パック(100本)当日出荷化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール全長(mm)25寸法d(mm)1.5頭部径(Φmm)3.5
HP 亀甲鋲
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129税込¥1421パック(10本)欠品中釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。材質スチール(真鍮メッキ・墨入れ)全長(mm)16寸法d(mm)1.45頭部径(Φmm)11.5
リベット Nieten
プリム(Prym)¥2,298税込¥2,5281個(24組)3日以内出荷から4日以内出荷プリムが展開する、種類豊富なボタンパーツシリーズ。「プラスナップ」「金属スナップ」「リベット」「ハトメ」「ジーンズトップボタン」など豊富に展開。豊富なカラー、ユニークなデザインも豊富。これらのシリーズ商品は「VARIO ハンドプレス機」に対応しているので、ハンドプレス機、対応コマがあれば簡単に取り付けることができます。両面デザインが違うリベット金具です。片面はキャップ型、もう片面はドーム型のリベットになっています。付属品取り付け用キット寸法(Φmm)9
デジN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(205本×3パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質鉄
デジCN釘 500G入り
八幡ねじ¥1,288税込¥1,4171セット(200本×3パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質鉄
カラーN釘 頭部刻印 N90 紫 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)当日出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4408材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)90色紫規格N90寸法d(mm)3.75線径(Φmm)3.75箱入数約500本頭部径(Φmm)8.8番手(#)9RoHS指令(10物質対応)対応
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)当日出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65色オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応
パンロック
KUNIMORI¥3,398税込¥3,7381袋(100個)当日出荷プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。仕様引抜強度(kgf):15材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ)高さ(mm)4穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)15
ワレネール
カナイ¥4,798~税込¥5,278~1ケース(150本×10巻)ほか3日以内出荷先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。頭部径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応











![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115076-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115198-241224-02.jpg)